カテゴリ
- オフィス家具(4)
- 農業・園芸資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bh-1206」の検索結果

エースボール ストレート型 ホースニップル一体型
アソー(15件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ストップ掛金
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731個翌々日出荷から5日以内出荷物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型
ナイキ¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷から41日以内出荷自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。高さ調整が可能なアジャスター脚で、ガタつきを抑えたり水平を保つことができます。用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品横渡配線フック(4個)仕様【配線ボックス】付タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合
ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 キャスター脚タイプ
ナイキ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷から31日以内出荷自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。アクティブに動かせて使用することができる、キャスター脚(リフトアップキャスター)です。用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品横渡配線フック(4個)キャスターリフトアップキャスター付天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合
ベンチテーブル 片面タイプ(連結型)
ナイキ¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から31日以内出荷ベンチテーブル(レノックス RX型)は、個人席やフリーアドレスなどワークスタイルに合わせてプランは思いのままに。付属品ケーブルトレー2個寸法H(mm)720天板厚さ(mm)26アジャスター付配線カバー付
ベンチテーブル 片面タイプ(基本型)
ナイキ¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷から31日以内出荷ベンチテーブル(レノックス RX型)は、個人席やフリーアドレスなどワークスタイルに合わせてプランは思いのままに。付属品ケーブルトレー2個寸法H(mm)720天板厚さ(mm)26アジャスター付配線カバー付
ベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型
ナイキ¥95,980税込¥105,5781台7日以内出荷から36日以内出荷シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター付配線カバー付
ベンチデスク モルノートMF型
ナイキ¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷から36日以内出荷シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター付配線カバー付
ベンチデスク
ナイキ¥99,980~税込¥109,978~1台36日以内出荷から46日以内出荷シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。高さ(mm)1000グリーン購入法適合