カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • 切削工具(17)
  • 電動工具(17)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-18」の検索結果

121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 18mmCチャンネル用ボール盤 BH18 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18mmCチャンネル用ボール盤 BH18

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • 特殊鋼 万能鋏 モトコマ

    特殊鋼 万能鋏

    モトコマ(11件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。
    用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)寸法(mm)170×47×18全長(mm)170質量(g)160
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ丸棒取手 BHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥1,188~税込¥1,307~
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)鉄許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒丁番 BH型 LAMP(スガツネ工業)

    円筒丁番 BH型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
    用途家具用材質黄銅材質/仕上黄銅/素地仕上素地
  • 放熱穴付アルミケース MBHシリーズ タカチ電機工業

    放熱穴付アルミケース MBHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・パワービット BONDHUS

    ボールポイント・パワービット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm 神保電器

    はさみ金具 2個1組 厚壁用 6 18mm

    神保電器
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×26.5)2本アズワン品番64-9692-23
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
  • フレックスヘッドソケット(十二角) KTC

    フレックスヘッドソケット(十二角)

    KTC(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業、早回し作業に便利です。
    仕様パワーフィット商品構成単品穴角12
  • 充電器(専用ACアダプタ付属) YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    充電器(専用ACアダプタ付属)

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番781-2582適合機種SBR-18LI、CL40、CL40L、CL45、SR40、SR40L、SR45充電時間(時間)約5.5
  • AB基板 ハーフピッチ蛇の目基板 クガデン(久我山電子)

    AB基板 ハーフピッチ蛇の目基板

    クガデン(久我山電子)(4件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    種類片面
  • ボタンヘッド (黄銅生地) ノーブランド

    ボタンヘッド (黄銅生地)

    ノーブランド
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様黄銅生地タイプボタンヘッド
  • サラダボールホルダー キャンブロ

    サラダボールホルダー

    キャンブロ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)654×530
  • ボタンヘッド (黄銅メッキ付) ノーブランド

    ボタンヘッド (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様黄銅メッキ付タイプボタンヘッド
  • ブレーキホース(ニッサン) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ニッサン)

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ボタンヘッド (SUS303) ノーブランド

    ボタンヘッド (SUS303)

    ノーブランド
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS303タイプボタンヘッド
  • ブレーキホース(ミツビシ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(ミツビシ)

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • リフティングボールヘビータイプ molten

    リフティングボールヘビータイプ

    molten
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    初心者向けのリフティングボール。ヘビータイプ。
    付属品リフティングマニュアル材質ゴム質量(g)410~430(サッカーボール5号球と同等)直径(Φcm)18対象初心者向け
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    4日以内出荷
    ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
    メーカー日産
  • 油圧バルブ 六角穴付ボルト RIKEN(理研機器)

    油圧バルブ 六角穴付ボルト

    RIKEN(理研機器)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    仕様六角穴付ボルト
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。
    用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業定格電圧(V)DC18穴あけ能力(mm) コンクリート4~22質量(kg)2.3全長(mm)296全幅(mm)207全高(mm)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102打撃数(min-1[回/分])0~4675使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~12充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~4675適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)2.6RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9.4
  • バイオカップ 優枠 17-11 OC リスパック

    バイオカップ 優枠 17-11 OC

    リスパック
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    アウトパック作業にも優しい高機能惣菜容器。環境対応素材。冷惣菜・オードブル等に。※本体は別売りです。
    材質バイオPET寸法(mm)170×114×31質量(g)8.3
  • パッキン(フッソ) LBH型 NOK

    パッキン(フッソ) LBH型

    NOK
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH
  • BH SDS クロスドリル 神王工業

    BH SDS クロスドリル

    神王工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    アンカー施工に最適な真円度の高い穴あけが可能です。
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
    用途コンクリートの穴あけ、破つり。バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)8.0穴あけ能力(mm) コンクリート4~28最大穴あけ能力(mm) コンクリート28最大穴あけ能力(mm) 木工30最大穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68質量(kg)4.4セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)全長(mm)249全幅(mm)363全高(mm)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103打撃数(min-1[回/分])4220モード切替3モードバッテリーリチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用)使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)8~18充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3.3RoHS指令(10物質対応)対応安全機能キックバック防止、LEDライト振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.4、破つり時10.1商品タイプ本体+バッテリ
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワー。コンパクトボディー。キックバック防止機能で安全作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
    用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])0~900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202打撃数(min-1[回/分])0~5000能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)1.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷
    破つり兼用・SDS-maxシャンク。BITUBO(倍ターボ)シリーズ。コード式を超えるパワーとスピード。打撃力9.0Jの余裕のパワー。キックバック防止。振動低減機構搭載。本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)
    用途コンクリートの穴あけ、破つり定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132打撃数(min-1[回/分])0~3130シャンク形状SDS-max回転数(min-1[回/分])0~360打撃力(J)9RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90
  • コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    3日以内出荷
    打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。 細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。 キックバック防止機構で安全作業。 低振動設計。 正転・逆転機構。 暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。 吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
    用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68打撃数(min-1[回/分])0~4350シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.6
  • 四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    四面コロアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パワーボールに簡単取付、ケーブルの浮き上がり・落下を防止します。ローラー高さ調整可能です。ワンタッチ開閉できます。
    用途ケーブルの浮き上がり防止、逆さ使いのケーブルの落下防止
  • コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。
    用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
  • ヘリカルコンベア 菱小

    ヘリカルコンベア

    菱小
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    8日以内出荷
    <メンテナンスフリー> 外部に可動部品がないので安全で耐久力がある <省スペース> 今までのコンベアでは設置できなかった狭い場所でも設置可能 <設置角度任意設定> 脚座および先端固定金具(トイ無し)の角度が可変できるので簡単に任意の角度で設置できる
    用途フライス盤、歯切盤、ブローチ盤、プラノミラー等の磁性体切粉搬出および小物磁性体部品の立体移送に使用するマグネットコンベアです。
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。
    用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業回転数(min-1[r.p.m])0~980モーターブラシレスモーターシャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.5打撃数(bpm)0~4350安全機能キックバック防止、LEDライト
  • コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスハンマードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    3日以内出荷
    ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
    用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])0~1050定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102打撃数(min-1[回/分])0~4675充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26
  • RXAC ADP-18HW BH サン電子(PC)

    RXAC ADP-18HW BH

    サン電子(PC)(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    RXシリーズ用ACアダプタ
    適合機種RXシリーズ全機種電源DC12V温度(℃)(保証)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応