カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-19」の検索結果

72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル

    ドリルチャック(キー付タイプ)

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
    用途エアー・電動ドライバー用
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
    用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • ビードキーパーTB用 TIPTOP

    ビードキーパーTB用

    TIPTOP(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    タイヤチェンジャー及びタイヤレバーを使用してタイヤを組み込む時に使用します。
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマー ミニスプレー

    スズキ機工(11件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(100mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑および防錆に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレー スズキ機工

    超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレー

    スズキ機工
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(100mL)
    当日出荷
    高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑剤です。 従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐摩耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。
    用途食品機械の潤滑および防錆に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~200液色乳白主成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング

    真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)

    ナスコフィッティング
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
    用途ブレードホース継手材質真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ材質(継手)真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ
  • シリコンブレードホース 十川ゴム

    シリコンブレードホース

    十川ゴム
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
    用途食品充填ライン。 飲料水。 化学薬品移送。使用温度範囲-30~150℃使用圧力(MPa)0.5仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合材質シリコンゴム色半透明使用流体食品・飲料水・化学薬品
  • ホンダ電源取出しケーブル Beat-Sonic

    ホンダ電源取出しケーブル

    Beat-Sonic
    ¥4,826税込¥5,309
    1個
    7日以内出荷
    デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。ホンダ純正ナビから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
    配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
  • 10mm x 5m 熱収縮チューブ(赤) エスコ

    10mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-195
  • ダックテールヘルメット ユニカー工業

    ダックテールヘルメット

    ユニカー工業(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    クールに決めるダックテールヘルメットです。新SG P.S.C規格適合品。あご紐はワンタッチ式。
    用途125cc以下のオートバイ用サイズフリー適合サイズ(cm)56~61
  • 10mm x 5m 熱収縮チューブ(青) エスコ

    10mm x 5m 熱収縮チューブ(青)

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-193
  • 10mm x 5m 熱収縮チューブ(黄) エスコ

    10mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-194
  • カプラ用アダプタ(ブレードホース用) 日東工器

    カプラ用アダプタ(ブレードホース用)

    日東工器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。
    用途めねじ取付用材質(本体)真ちゅう流体空気・水・油など取り付け形状ホース取付用使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる
  • 油圧バルブ 六角穴付ボルト RIKEN(理研機器)

    油圧バルブ 六角穴付ボルト

    RIKEN(理研機器)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    仕様六角穴付ボルト
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥4,173~税込¥4,590~
    1本(1m)ほか
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥4,173~税込¥4,590~
    1本(1m)ほか
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色レッド使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • BH SDS クロスドリル 神王工業

    BH SDS クロスドリル

    神王工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    アンカー施工に最適な真円度の高い穴あけが可能です。
  • ブレードホース用アダプタ ヤマトエンジニアリング

    ブレードホース用アダプタ

    ヤマトエンジニアリング
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレードホース用アダプタ
    材質真鍮
  • タッチアップペイント DAIKEN(旧:大建工業)

    タッチアップペイント

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    6日以内出荷
    容量(mL)13/本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ドリルチャック用替軸 ベッセル

    ドリルチャック用替軸

    ベッセル(17件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    セット内容替軸、替軸取付用逆ネジ
  • DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)

    DT(樹脂巻きベアリング)

    トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
    用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • ツールセット TSA3331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3331

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット(61点組)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
    質量(kg)13.5差込角(mm)9.5セット商品数61収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700H

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(57点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
    トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6差込角(mm)12.7セット商品数57ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
  • ツールセット 700AD TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700AD

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(56点組)
    当日出荷
    自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
    トラスコ品番369-7126セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.7差込角(mm)12.7セット商品数56ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
  • 開閉ハンドル INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合BF-270W-13,-19,BF-270WM-13,BF-270WP-13,BF-280W-13,BF-290W-13,-19,BF-291W-13,-19,LF-2130B,R,LF-2130BH,R,LF-231B-VL-PU色ダークグレー
  • 電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープ TKK

    電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープ

    TKK
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • チップ SNMN 住友電工ハードメタル

    チップ SNMN

    住友電工ハードメタル
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SPMN 住友電工ハードメタル

    チップ SPMN

    住友電工ハードメタル
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • ツールセット TSA4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA4331

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット(56点組)
    当日出荷
    自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。
    質量(kg)13.9差込角(mm)12.7セット商品数56収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット 500AD TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 500AD

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(61点組)
    当日出荷
    自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
    トラスコ品番369-7029セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22六角棒L形レンチ(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.6差込角(mm)9.5セット商品数61ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。活性炭を使用したMANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗などの粒子をほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着します。. 高品質な活性炭はオゾンや窒素酸化物、二酸化硫黄などの有害なガスを吸着し、全メンテナンス期間を通じて不快なニオイを除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • GD GC インプレッサ クリスタルLEDサイドマーカー クリアー クリスタルアイ

    GD GC インプレッサ クリスタルLEDサイドマーカー クリアー

    クリスタルアイ
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    欠品中
    クリスタルアイ。スバル車種用(適合表要確認)。LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED8発仕様。インナーカラー:クローム レンズカラー:クリアー。【カラー】。クリアー、スモーク、ブラックの3色。【適合車種】。レガシィ (BE/BH)10年6月~15年4月。インプレッサ(GD#/GG#)14年11月~19/6月。フォレスター(SF5/SG5)9年2月~19年12月。プレオ(RA#/RV#)10年10月~16年1月。ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)92年3月~98年10月
    色クリアグリーン購入法適合
  • BE BH レガシィ クリスタルLEDサイドマーカー クリアー クリスタルアイ

    BE BH レガシィ クリスタルLEDサイドマーカー クリアー

    クリスタルアイ
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。スバル車種用(適合表要確認)。LEDクリスタルサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED8発仕様。インナーカラー:クローム レンズカラー:クリアー。【カラー】。クリアー、スモーク、ブラックの3色。【適合車種】。レガシィ (BE/BH)10年6月~15年4月。インプレッサ(GD#/GG#)14年11月~19/6月。フォレスター(SF5/SG5)9年2月~19年12月。プレオ(RA#/RV#)10年10月~16年1月。ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)92年3月~98年10月
    色クリアグリーン購入法適合