カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(73)
  • 農業機械(27)
  • バイク純正部品(16)
  • 制御機器(12)
  • オフィス家具(11)
  • 医療(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 切削工具(7)
  • 電気材料(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-21」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • ドリルチャック(ハイブリッド) ベッセル

    ドリルチャック(ハイブリッド)

    ベッセル(7件のレビュー)
    2,895税込3,185
    1個
    当日出荷
    抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 キイ付き・キイなし両用タイプ。
    仕様先端工具つかみ範囲:口径1.5~10mmトラスコ品番371-2745セット内容ドリルチャック(ハイブリッドタイプ)・キイ質量(g)314
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウ

    ハイスボールエンドミル 2枚刃

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
  • ビットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットホルダ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
  • ベルトヒーター SBH 坂口電熱

    ベルトヒーター SBH

    坂口電熱(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
    仕様電源接続部はリード線切放し耐電圧1500V 1分間耐える最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180引張強度(kg)接続部/ 3絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中耐寒性-60放置でひび割れせず。リード線長さ(m)1
  • ラミネートフィルム Asmix(アスカ)

    ラミネートフィルム

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1パック(120枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
    タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱穴付アルミケース MBHシリーズ タカチ電機工業

    放熱穴付アルミケース MBHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
    用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
  • 50mm幅対応ベルトフック KENWOOD

    50mm幅対応ベルトフック

    KENWOOD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合ベルト幅(mm)50
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • スクレーパーS BIGMAN(ビッグマン)

    スクレーパーS

    BIGMAN(ビッグマン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ガラストップコンロの汚れ シール・サビなどの汚れ落とし
    仕様滑り止め・収納キャップ付き寸法(mm)155×25×12レッド/シルバー質量(g)44タイプS型刃幅(mm)25板厚(mm)1
  • リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業

    リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

    タカチ電機工業
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)行動予定 コクヨ

    ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)行動予定

    コクヨ
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。 サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。
    付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート区分本体シリーズホワイトボード マグボ行動予定表シート厚さ(mm)t0.8繰り返し・詰め替え対応
  • ホルソー (超開孔王) JAPPY

    ホルソー (超開孔王)

    JAPPY
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    インパクトドライバー等充電工具対応 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能
  • CBH 本体 シーピー化成

    CBH 本体

    シーピー化成(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    電子レンジで温め可能なカレー容器です。温室効果ガスの排出削減に貢献するバイオマスプラスチックを約30%配合した素材を使用しています。【日本バイオプラスチック協会 バイオマスプラ(BP)マーク取得済】耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。
  • 水牛角 サラダサーバーセット アクシア・プランニング

    水牛角 サラダサーバーセット

    アクシア・プランニング
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。
    種別サラダサーバーセット材質水牛角全長(mm)205質量(kg)0.047TKG品番9-1822-1601TKG品番(2017)6-1628-2001食器の種類和食器
  • ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)月間予定 コクヨ

    ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)月間予定

    コクヨ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。 サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。
    付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート区分本体シリーズホワイトボード マグボ月間予定表シート厚さ(mm)t0.8繰り返し・詰め替え対応
  • 処置車 アズワン

    処置車

    アズワン
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    両面引き出しタイプで、作業性に優れています。 引出しが多く小物類の収納時に便利です。 静音キャスターのため、移動時の振動音を低減します。
    材質本体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約40キャスターΦ125mm(ストッパー無し)天板寸法(mm)600×450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×850キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)深型/244×428×203mm、浅型/244×428×90mmアズワン品番8-1289-01足パイプ径(Φmm)25
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8

    トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法W(mm)7(0~-0.2)許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
  • 熱収縮チューブセット(防水/黒・赤/80ピース) エスコ

    熱収縮チューブセット(防水/黒・赤/80ピース)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,900税込4,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-21
  • 連結型充電器 モトローラ

    連結型充電器

    モトローラ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    最大5連結(10台同時充電)に対応。
    対応機種CL40、CL40L、CL45充電時間(時間)約3
  • 12mm x 5m 熱収縮チューブ(白) エスコ

    12mm x 5m 熱収縮チューブ(白)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-212
  • ベースプレート用木製カバー大壁用 120mm BAUHAUS(マツ六)

    ベースプレート用木製カバー大壁用 120mm

    BAUHAUS(マツ六)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
    材質天然木ケース入数10
  • 12mm x 5m 熱収縮チューブ(青) エスコ

    12mm x 5m 熱収縮チューブ(青)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-213
  • 12mm x 5m 熱収縮チューブ(赤) エスコ

    12mm x 5m 熱収縮チューブ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-215
  • 電池ケース 単2×1本 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単2×1本

    Comfortable Electronic(COMF)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    備考リード線付本数1本用材質(ボディ)PP配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミツビシ電源取出しケーブル Beat-Sonic

    ミツビシ電源取出しケーブル

    Beat-Sonic
    4,826税込5,309
    1個
    7日以内出荷
    デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。ミツビシ純正ナビから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
    配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
  • 樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ) トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)

    トックベアリング(TOK)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
    用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
  • 手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズ エスコ

    手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1双
    翌日出荷
    裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
    仕様●サイズ:S●全長(mm):290●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):72●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
  • FX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズ ヤマダコーポレーション

    FX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズ

    ヤマダコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アームとファンやダクトの接続用ホースです。
    付属品ホースサポートリング、ホースバンド長さ(m)3
  • 六角軸バイメタルホルソー トライアルコーポレーション

    六角軸バイメタルホルソー

    トライアルコーポレーション
    1,798税込1,978
    1本ほか
    4日以内出荷
    刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ! 厳選したバイメタルで驚異の切れ味! 強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!
    用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに軸径(Φmm)六角軸6.35刃厚(mm)1センタードリル径(Φmm)6
  • ロータンクフロートバルブ エスコ

    ロータンクフロートバルブ

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    材質フロート:合成ゴム、チェーン:ステンレス鋼
  • バイメタルホルソー(超開孔王) JAPPY

    バイメタルホルソー(超開孔王)

    JAPPY
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
  • 76mm パテベラ(荒くし目型) エスコ

    76mm パテベラ(荒くし目型)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    ハイカーボンスチール刃で頑丈
    材質柄:ポリプロピレン、刃:高炭素鋼ブレード全長(mm)194刃幅(mm)76刃先形状V型(荒くし目)
  • コード セット ハイテンション (8B) MAZDA(マツダ)

    コード セット ハイテンション (8B)

    MAZDA(マツダ)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
  • 油圧バルブ 六角穴付ボルト RIKEN(理研機器)

    油圧バルブ 六角穴付ボルト

    RIKEN(理研機器)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    仕様六角穴付ボルト