カテゴリ
- メカニカル部品(286)
- バイク純正部品(167)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- 農業機械(111)
- 作業工具(71)
- 電気材料(54)
- 制御機器(49)
- オフィス家具(37)
- 切削工具(37)
- 建築金物(23)
- 自動車純正部品(23)
- 自動車補修部品(20)
- 卓上消耗品(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 測定用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 医療(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 機構部品(11)
- 清掃用品(10)
- ガレージ機器・整備設備(10)
- 物流用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 電動工具(9)
- バイク部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 作業服(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全標識(4)
- 整備工具・収納(4)
- 事務用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- トラック純正部品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(222)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- YAMAHA(ヤマハ)(108)
- SMC(94)
- ホンダ(58)
- エスコ(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- CKD(37)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- Comfortable Electronic(COMF)(33)
- SIEMENS(19)
- MAZDA(マツダ)(18)
- WAKI(和気産業)(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- GB[制御機器](12)
- BAHCO(バーコ)(10)
- ワルター(10)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bh-3」の検索結果

HC-BH3 刷毛ホルダー
ハンディ・クラウン(6件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適です。 3つの刷毛を同時に固定!刷毛にクセがつかない!シンナーに強い!足場移動でも倒れない!作業後の刷毛管理に最適!適合容器厚:6mm、玉厚:3~10mm(※ハンドル部分で固定)寸法(mm)110×40×30質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
マルチフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。材質ナイロン66品名マルチフック色(本体)オレンジ特性耐候、耐油連続耐荷重(kg)10
ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
バイメタルホールソー
SK11(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
ドリルチャック キーレスタイプ
ベッセル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
セフ工具ホルダー ビットホルダー 3連
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷6.35mm軸のビット・ソケットを3本携行可能。ビットホルダーが上向きに自立する独自機構。ビット・ソケットの取付け、取外しが片手で完結。ビット・ソケットを差すだけでロックされるオートロック式。カスタムセフホルダーにも対応。セフ装着だけでなく対応セフホルダーにダイレクト連結も可能。取付総重量:1.5kg以下(1個あたり0.5kg以下)用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×67×33対応カスタムセフ:〇総質量(kg)【取付工具】1.5以下
ボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥599税込¥6591本当日出荷から4日以内出荷約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ボールポイント六角棒レンチ
SK11¥349税込¥3841本当日出荷驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥349~税込¥384~1個当日出荷から31日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
アルミ丸棒取手 BHシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥709~税込¥780~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)鉄許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
KURITA ボタンヘッド
栗田製作所(1件のレビュー)¥288~税込¥317~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプボタンヘッド表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
BH3 【ARMv8 64bit】Raspberry Pi(R) 搭載 IoTゲートウェイ
Raspberry Pi¥109,800税込¥120,7801台21日以内出荷Raspberry Pi(R)をプロトタイプから現場活用へ。 。Raspberry Pi(R)を堅牢化した「BHシリーズ」は、Raspberry Pi(R)で開発したプロトタイプをそのまま業務用途に利用できます。 。特長。 1.電源断、シャットダウンプロセスの最適化。 2.時計機能付き。 3.5V電源をダイレクト供給。 4.万全の放熱対策。 5.耐ノイズ性能の大幅改善。 6.CPUの暴走対策。 7.GPIOラインのノイズ問題をクリア。 8.電源スイッチと連動するシャットダウン回路。 9.汎用のスイッチを5つ搭載寸法(mm)3.2×8.9×11.5質量(g)440
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ステンフラッシュ丁番
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。![びっくり水槽クリーナー サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68769688-170828-02.jpg)
びっくり水槽クリーナー
サンコー[日用品](3件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン質量(g)50寸法(cm)ヘッド部:8Φ全長(cm)39耐熱温度(℃)80アズワン品番64-8882-85繰り返し・詰め替え対応
万能フッカーLH
日動工業¥259税込¥2851個当日出荷連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに耐荷重(kg)連続:10連続:25(結束バンド使用時)最小結束径(Φmm)30
ボールポイント・パワービット
BONDHUS(4件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
トルクス両穴付きボールポイント
エイト(3件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から翌々日出荷国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
エースボール アングル型 ホースニップル一体型
アソー(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル高さ(mm)28.5流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホース口ハンドル形状レバー式接続方向アングル
...

























![文書保存箱 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07582243-160715-02.jpg)






![びっくり水槽クリーナー サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68769688-170828-02.jpg)