カテゴリ
- 農業機械(52)
- 作業工具(47)
- バイク部品(36)
- 建築金物(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 制御機器(27)
- 自動車補修部品(23)
- 切削工具(20)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 空圧工具(13)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 物流用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 機構部品(9)
- 卓上消耗品(8)
- メカニカル部品(8)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 測定用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- オフィス家具(5)
- 自動車純正部品(5)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- 家電(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- WAKI(和気産業)(26)
- MAD MAX(マッドマックス)(24)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- CKD(13)
- BAHCO(バーコ)(13)
- エスコ(11)
- 千代田通商(11)
- 日本ニューマチック工業(11)
- エイト(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- 三菱電機(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- リスパック(6)
- 京セラ(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ホンダ(5)
- 水本機械製作所(5)
- KTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bh-6」の検索結果
![[EA840BH-6用]400kgキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152608-231025-02.jpg)
[EA840BH-6用]400kgキット
エスコ¥7,740税込¥8,5141セット翌日出荷EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。用途EA840BH-6用。材質鉄フック口開き(mm)23
紙パック式 掃除機
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コンパクトなのに強力パワーの掃除機。用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。集塵容量(L)1.3質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
BHブレードホース 6×9/50m巻 赤
千代田通商¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2488材質ポリウレタン質量(kg)2.25色赤長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
ハクビシンなぜ逃げる?
長谷弘(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(6シート)ほか当日出荷臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。材質本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)対象動物ハクビシン・タヌキ・アライグマ
BHブレードホース 6×9/10m巻 赤
千代田通商¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2479材質ポリウレタン質量(kg)0.45色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/30m巻 赤
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2487材質ポリウレタン質量(kg)1.35色赤長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/20m巻 赤
千代田通商¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2486材質ポリウレタン質量(kg)0.9色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm
(6件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
ビットホルダー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ビットがばらけず、保管に便利です。用途ビット収納に。ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応![びっくり水がハネないトイレクリーナー サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29378425-230627-02.jpg)
びっくり水がハネないトイレクリーナー
サンコー[日用品](1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷フチ裏もしっかりと洗えて、便器をキズ付けないトイレブラシです。 コーティング加工した便器をキズ付けないトイレクリーナーです。 クリーナー部が繊維の束状で柔らかいため、便器のフチ裏や水たまりの奥が洗いやすく、水がはねません。 びっくりフレッシュ素材にリサイクル原料(再生ポリステル樹脂)を約50%使用しています。トラスコ品番250-4127材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン長さ(mm)335幅(mm)80色グレー奥行(mm)80繰り返し・詰め替え対応
BHブレードホース 6×9/100m巻 赤
千代田通商¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2480材質ポリウレタン質量(kg)4.5色赤長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
アルミ丸棒取手 BHシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)鉄許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ボールポイント六角棒レンチ
SK11¥259~税込¥285~1本当日出荷驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
ボールポイント・パワービット
BONDHUS(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Lボルトフック
水本機械製作所¥579税込¥6371個当日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。トラスコ品番317-7613セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)47寸法H(mm)30ねじ径M-6寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
首振りフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷フックが180°回転するので未使用時はコンパクトにたためます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法D1(mm)2寸法L3(mm)80
ステンレス Qボルトフック
水本機械製作所¥829税込¥9121個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個トラスコ品番317-5988材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M-6寸法L1(mm)40寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2




![[EA840BH-6用]400kgキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152608-231025-02.jpg)










![びっくり水がハネないトイレクリーナー サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29378425-230627-02.jpg)