カテゴリ
- 制御機器(2)
- 配線用遮断器本体(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(1)
- 内外電機(1)
定格電流(A)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
極数
- 2
フレーム(AF)
- 50(1)
「bh-c2」の検索結果

分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50