カテゴリ

  • 制御機器(20)
    • 配線用遮断器本体(2)
    • 漏電遮断器その他関連用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 農業機械(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 清掃用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
フレーム(AF)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-k」の検索結果

関連キーワード
164件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ

    三菱電機(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台ほか
    当日出荷
    用途分電盤用、主回路用型式BH-K
  • 協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート ユーボン

    協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート

    ユーボン
    ¥349~税込¥384~
    1袋
    当日出荷
    協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート
  • 分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    適合主回路用ノーヒューズ遮断器定格絶縁電圧(V)500接続表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5フレーム(AF)100
  • SM-BH59Kプロテクションカバー SHIMANO(シマノ)

    SM-BH59Kプロテクションカバー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥259税込¥285
    1個
    8日以内出荷
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ロックカバーハンドルロック 内外電機

    ロックカバーハンドルロック

    内外電機
    ¥829~税込¥912~
    1パック(10個)
    当日出荷
    非常回路等のブレーカトリップ防止にご利用下さい。
  • PBH-KA 取付金具 日東工業

    PBH-KA 取付金具

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1セット
    当日出荷
    適合機種PCS,PBH(-G),ABH-Gセット内容取付金具4個、ねじ4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス万能ヒシャク木製 カネ三

    ステンレス万能ヒシャク木製

    カネ三
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
    用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用にトラスコ品番851-0899材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)300
  • 箱切名人 BIGMAN(ビッグマン)

    箱切名人

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    握り部をひっかけてスライドさせるだけで、簡単に同じ高さでミシン目を入れることが出来ます!
    用途ダンボールの内側に折込線を入れる道具です。お仕事での梱包作業はもちろんのこと、個人での フリマアプリ、オークションサイトでの商品発送時やダンボール箱を、丁度の大きさにするときに便利仕様回転ミシン刃使用方法本体ガイド部を段ボール箱の縁に引っ掛けてスライドさせるだけで、簡単に一定の高さでミシン目(折込線)を入れることが出来ます。ミシン目を入れる高さはツマミを緩めて1.ガイドをレール上でスライドさせ、任意の位置でツマミを締めるだけで簡単に調節出来ます。、2.ご使用方法2-2:段ボール箱の4辺に上記の方法で一定の高さにミシン目を入れます。次に段ボール箱の4隅にカッターナイフなどでミシン目の高さまで切込みを入れるとミシン目(折込線)の高さで綺麗に段ボール箱を折り曲げることが出来ます。材質基材:アルミニウム・プラスティック、刃部:スチール寸法(mm)245×50×20色ホワイト/シルバー質量(g)116最大切込深さ(mm)180
  • ビットホルダ カラビナ付 TRUSCO

    ビットホルダ カラビナ付

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    質量(g)33ビット取付方法上下両スライド式
  • 除電ブラシ ハード小判型 TRUSCO

    除電ブラシ ハード小判型

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。小半型なので作業効率が大です。
    用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。トラスコ品番287-4130幅(mm)60全長(mm)120材質/仕上台座:木毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)86タイプ小判型線径(Φmm)0.3毛丈(mm)13材質(毛)静電除去ナイロン SC毛幅(mm)50ブラシ長(mm)110
  • 雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ2個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    質量(g)50スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカーアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
  • マグネットホワイトボードフレーム付無地 コクヨ

    マグネットホワイトボードフレーム付無地

    コクヨ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    <マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。 フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。 組み立て式です。
    付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS区分本体シリーズマグネットホワイトボード紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%罫無地フレーム奥行(mm)17グリーン購入法適合
  • ラッシングベルト・ループ固定用補助金具 信和自動車工業

    ラッシングベルト・ループ固定用補助金具

    信和自動車工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    ループ状に簡単固定できます。
    材質SUS304表面処理バレル研磨適合品番774CW12A/13A/14A/15A・774RW12A/13A/14A/15A
  • ビーホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビーホルダー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ビットの保管に。オリジナルキーホルダーに。脱着スムーズ!両スライド式
    用途6.35mm六角軸の持ち運びに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホワイトボードフレーム付月間予定表 コクヨ

    マグネットホワイトボードフレーム付月間予定表

    コクヨ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌日出荷
    <マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。 フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。 組み立て式です。
    付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個種別月間予定表材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS区分本体種類マグネット掛け・罫線ありシリーズマグネットホワイトボードシートサイズ(mm)600シート幅(mm)900紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%罫月間予定表フレーム幅(mm)945フレーム高さ(mm)645フレーム奥行(mm)17グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ダストシール(標準) LBHK型 NOK

    ダストシール(標準) LBHK型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK
  • ハカマ 30型 グレー マサル工業

    ハカマ 30型 グレー

    マサル工業
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    適合30型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)色グレー高さ(mm)35質量(g)39外径(Φmm)72.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷ガード・ブレーカー機能付き省エネタップ1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
    質量(g)49コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカープラグ形状2P
  • ハカマ 30型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業

    ハカマ 30型 ダークブラウン(こげ茶)

    マサル工業
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    適合30型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)色ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)35質量(g)39外径(Φmm)72.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ハカマ 16型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業

    ハカマ 16型 ダークブラウン(こげ茶)

    マサル工業
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    適合16型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)色ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)30質量(g)19外径(Φmm)60.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ボルト用保護カバー ハカマ マサル工業

    ボルト用保護カバー ハカマ

    マサル工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。
    材質PVC(塩化ビニル)色グレー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト用保護カバー付属品 ハカマ マサル

    ボルト用保護カバー付属品 ハカマ

    マサル
    ¥239~税込¥263~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。ハカマは段積みが可能です。ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。
    用途ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。
  • 菜時器エクセル 飯碗 花唐草 マルケイ(国際化工)

    菜時器エクセル 飯碗 花唐草

    マルケイ(国際化工)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    色花唐草食器の種類和食器
  • ボルト用保護カバー(ハカマグレー(鉄/生地) 大阪魂

    ボルト用保護カバー(ハカマグレー(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥329~税込¥362~
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • VOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto) インターネット

    VOCALOID6 Voicebank AI 花響 琴(Hibiki Koto)

    インターネット
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    パワフルでハリのある歌声をもつ本格派シンガー「花響 琴」(CV:立花れおん)のVOCALOID6専用ボイスバンク。VOCALOID6のAI技術に最適化しており、ナチュラルな表現でこれまでにない自由な歌声を実現。ディレクション次第で、人間らしい自然な歌声から近未来的なロボットボイスまで様々な歌声をつくれます。日本語、英語、中国語を織り交ぜた歌詞を歌えます。VST3/AUやARA2対応しDAWとの連携が可能。購入特典として、手軽に本格的な音楽制作・音声素材のミックスができるDAWソフト「ABILITY 4 SE」やプラグインをプレゼント
  • ボルト用保護カバー(ハカマこげ茶(鉄/生地) 大阪魂

    ボルト用保護カバー(ハカマこげ茶(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥329~税込¥362~
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ハカマ 36・42型 グレー マサル工業

    ハカマ 36・42型 グレー

    マサル工業
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
    適合36・42型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)色グレー高さ(mm)40質量(g)69外径(Φmm)97RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ボーリングヘッド BHK Winwell

    ボーリングヘッド BHK

    Winwell
    ¥84,980税込¥93,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様ボーリングヘッドBHK質量(kg)1.5外径(Φmm)50シャンクストレート首下長(mm)67把握径(Φmm)12□10適合コレットCS
  • ハカマ 24・27型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業

    ハカマ 24・27型 ダークブラウン(こげ茶)

    マサル工業
    ¥279税込¥307
    1個
    3日以内出荷
    適合24・27型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)色ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)30質量(g)30外径(Φmm)70.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ハカマ 36・42型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業

    ハカマ 36・42型 ダークブラウン(こげ茶)

    マサル工業
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
    適合36・42型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)色ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)40質量(g)69外径(Φmm)97RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ダストシール(耐寒) LBHK型 NOK

    ダストシール(耐寒) LBHK型

    NOK
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK部品番号CL0536C1
  • ハカマ 20・22型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業

    ハカマ 20・22型 ダークブラウン(こげ茶)

    マサル工業
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    適合20・22型ボルト用保護カバー材質PVC(塩化ビニル)色ダークブラウン(こげ茶)高さ(mm)30質量(g)25外径(Φmm)60.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□29Rシリーズ

    CKD
    ¥12,763税込¥14,039
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ

    CKD
    ¥10,775税込¥11,853
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁A・Bポート管接続口径Rc1/4
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ

    CKD
    ¥15,488税込¥17,037
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□19Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□19Rシリーズ

    CKD
    ¥9,025税込¥9,928
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ

    CKD
    ¥11,750税込¥12,925
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー  ホワイト [ミル付き] BRUNO(ブルーノ)

    BRUNO パーソナル電動ミルコーヒーメーカー ホワイト [ミル付き]

    BRUNO(ブルーノ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1式
    7日以内出荷
    コーン式電動ミル・ドリッパー・真空タンブラーが一体になった、挽きたての豆からドリップコーヒーが愉しめるコーヒーメーカー。使用も収納も場所を取らないコンパクトサイズ&コードレスに使えるUSB充電式なので持ち運びしやすく、おうちでのリラックスタイムはもちろん、オフィスやアウトドアなどさまざまなシーンで活躍します。豆の粒度が揃いやすく雑味が出にくいコーン式電動ミルで、細挽きから粗挽きまで5段階で調節可能。ドリッパーは「ステンレスメッシュフィルター」を採用し、ペーパーレスで使える仕様。さらにモーター部以外のすべてのパーツは丸洗いできるのでお手入れしやすく、毎日使いにもぴったりです。
  • 部品 エアストレートグラインダー(長軸タイプ) FG-26HL-2 6 不二空機

    部品 エアストレートグラインダー(長軸タイプ) FG-26HL-2 6

    不二空機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷