カテゴリ

  • 制御機器(650)
  • 空調・照明・電設資材(576)
  • オフィス家具(536)
  • 作業工具(458)
  • 農業機械(338)
  • 切削工具(295)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(253)
  • 建築金物(240)
  • 物流用品(236)
  • パソコン/周辺機器(196)
  • 電気材料(173)
  • 船舶用品・漁業資材(171)
  • 配管・水廻り設備部材(151)
  • 卓上消耗品(140)
  • バイク部品(125)
  • 電動工具(104)
  • 家電(93)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(88)
  • ねじ・ボルト・釘(81)
  • 自動車補修部品(79)
  • 塗装・養生・内装用品(78)
  • メカニカル部品(76)
  • 自転車部品(76)
  • 事務用品(67)
  • 学童・教育用品(67)
  • 測定用品(65)
  • ガレージ機器・整備設備(63)
  • 研磨材(60)
  • 保管用品(53)
  • 機構部品(53)
  • 店舗什器・備品(45)
  • 安全用品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 建材・エクステリア(43)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(43)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 清掃用品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 安全保護具(39)
  • カー用品(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 医療(35)
  • 梱包用品(34)
  • 空圧工具(34)
  • 厨房用品(30)
  • 溶接用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • バッテリー・電装(26)
  • 住設機器(25)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 日用品(16)
  • 介護用品(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 安全標識(14)
  • 作業服(14)
  • 縫製用品(14)
  • 防犯用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 手袋(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 防災用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • マスク(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 塗料(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「bh」の検索結果

関連キーワード
6,572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ

    三菱電機(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台ほか
    当日出荷
    用途分電盤用、主回路用型式BH-K
  • アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ丸棒取手 BHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    699税込769
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • RXAC ADP-18HW BH サン電子(PC)

    RXAC ADP-18HW BH

    サン電子(PC)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RXシリーズ用ACアダプタ
    適合機種RXシリーズ全機種電源DC12V温度(℃)(保証)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒丁番 BH型 LAMP(スガツネ工業)

    円筒丁番 BH型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
    用途家具用材質黄銅材質/仕上黄銅/素地仕上素地
  • BH-7SL用開閉具 第一機材

    BH-7SL用開閉具

    第一機材(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(2本)
    当日出荷
    化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
    用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
  • 分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
    用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
  • 万能フッカーBH250 日動工業

    万能フッカーBH250

    日動工業(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
    用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに。コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利耐荷重(kg)連続:3連続:6(結束バンド使用時)最小結束径(Φmm)20
  • 牛床革手袋 107BH シモン

    牛床革手袋 107BH

    シモン
    649税込714
    1双
    当日出荷
    摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫です。
    用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。トラスコ品番368-0118厚さ(mm)1.3質量(g)185メーカー商品コード4110912
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBH BH-100-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBH BH-100-F

    太陽技研(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • 協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート ユーボン

    協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート

    ユーボン
    349税込384
    1袋
    当日出荷
    協電用ブレーカ BH-Kシリーズ用取付プレート
  • 防爆型ヘッドライト ガンツ GZ-BH10 GENTOS

    防爆型ヘッドライト ガンツ GZ-BH10

    GENTOS(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
    用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください電球の種類LED仕様充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:トラスコ品番819-3859幅(mm)42高さ(mm)49材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)89電源専用内蔵充電池全光束(Lm)200(High)、75(Eco)光源白色COB LED×1灯使用電池専用内蔵充電池連続点灯時間約2.5時間(High)、約8時間(Eco)充電時間(時間)約4電源タイプ充電式耐水性耐水タイプ防水仕様耐水タイプ明るさ(Lm)200照射距離(m)15点灯時間最大/8時間(Hiモード時)最大点灯時間約2.5時間
  • エースボールZero BH型 アソー

    エースボールZero BH型

    アソー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771/C3604)流体水、油、空気タイプBH型(ホース・チューブ用)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • BH-1002 納品書 500枚入 BSLシステム研究所

    BH-1002 納品書 500枚入

    BSLシステム研究所(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    BSL販売ソフト専用サプライ。納品書 500枚入。
    仕様パンチ穴あり(6穴開き)・上段[請求書]、中段[納品書]、下段[物品受領書]・明細行:5行入数(枚)500用紙サイズ210×297(A4)、210×99(三つ割)ミシン目あり
  • 送気管 BH-C1 重松製作所

    送気管 BH-C1

    重松製作所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
  • HC-BH3 刷毛ホルダー ハンディ・クラウン

    HC-BH3 刷毛ホルダー

    ハンディ・クラウン(6件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適です。 3つの刷毛を同時に固定!刷毛にクセがつかない!シンナーに強い!足場移動でも倒れない!作業後の刷毛管理に最適!
    寸法(mm)110×40×30適合容器厚:6mm、玉厚:3~10mm(※ハンドル部分で固定)質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットキャップ/BH 岩田製作所

    ソケットキャップ/BH

    岩田製作所
    959税込1,055
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • ジャッキ(BH230,BH23015,BH23015C,BH2402010,BH2604020)用V型サドル110mm BAHCO(バーコ)

    ジャッキ(BH230,BH23015,BH23015C,BH2402010,BH2604020)用V型サドル110mm

    BAHCO(バーコ)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番383-1894
  • 掘込ボールキャスター BH型 LAMP(スガツネ工業)

    掘込ボールキャスター BH型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)材質(ボール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アローインサート/BH 岩田製作所

    アローインサート/BH

    岩田製作所
    789税込868
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • 注射台 BH-252 アズワン

    注射台 BH-252

    アズワン
    15,500税込17,050
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)質量(kg)5サイズ台部/185×245mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×240×740~1040アズワン品番0-9187-01
  • BH15000用スプリング BAHCO(バーコ)

    BH15000用スプリング

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-0285
  • ボールハンドル BH MIYOSHI(小西製作所)

    ボールハンドル BH

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ寸法d15
  • BH-1007 納品書 BSLシステム研究所

    BH-1007 納品書

    BSLシステム研究所
    8,998税込9,898
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    A4三面付き単票6穴
    寸法(mm)A4サイズ(210×297)入数(枚)500/箱
  • チップ WNMG-BH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ WNMG-BH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMG-BH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TNMG-BH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • スチームトラップ用消音器 BH-1型 ベン

    スチームトラップ用消音器 BH-1型

    ベン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。 内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。
    用途スチームトラップ出口側専用接続口R/Rc適合流体ドレン(復水)端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.6以下
  • ノーヒューズブレーカー BH-C 三菱電機

    ノーヒューズブレーカー BH-C

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    定格電流(A)-定格遮断容量(kA)-極数・素子数-フレーム(AF)-
  • [EA840BH-6用]400kgキット エスコ

    [EA840BH-6用]400kgキット

    エスコ
    7,740税込8,514
    1セット
    翌日出荷
    EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
    用途EA840BH-6用。材質フック口開き(mm)23
  • 避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
  • BH13000(3tジャッキ)+BH33000(3tジャッキスタンド)のセット BAHCO(バーコ)

    BH13000(3tジャッキ)+BH33000(3tジャッキスタンド)のセット

    BAHCO(バーコ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9051
  • フラットアロー PS/BH 岩田製作所

    フラットアロー PS/BH

    岩田製作所
    669税込736
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • BH11500用ラバーサドル BAHCO(バーコ)

    BH11500用ラバーサドル

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    トラスコ品番384-8638
  • BH23015用ホイールセット BAHCO(バーコ)

    BH23015用ホイールセット

    BAHCO(バーコ)
    6,888税込7,577
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8017
  • BH23015用スイッチセット BAHCO(バーコ)

    BH23015用スイッチセット

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9061
  • BH11500用ハンドル用スプリング BAHCO(バーコ)

    BH11500用ハンドル用スプリング

    BAHCO(バーコ)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8580
  • BH11500用スイベルハンドル BAHCO(バーコ)

    BH11500用スイベルハンドル

    BAHCO(バーコ)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8587
  • MH490-BHセンターボール雲台 Manfrotto

    MH490-BHセンターボール雲台

    Manfrotto
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。
    高さ(cm)9(可動)耐荷重(kg)最大4最低使用温度(℃)-30最高使用温度(℃)70アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ材質アルミ直径(Φmm)40仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40質量(kg)0.19
  • BH12000(2tジャック)+BH33000(3tジャッキスタンド)のセット BAHCO(バーコ)

    BH12000(2tジャック)+BH33000(3tジャッキスタンド)のセット

    BAHCO(バーコ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9050
  • スーパーベベル BH型 錦

    スーパーベベル BH型

    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
...