カテゴリ
- 物流用品(127)
- 作業工具(63)
- 切削工具(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 建材・エクステリア(22)
- 制御機器(21)
- 農業機械(20)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 安全用品(13)
- 測定用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- バイク部品(10)
- 機構部品(9)
- 電気材料(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- メカニカル部品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 防犯用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- BAHCO(バーコ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- CKD(17)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- KITO(キトー)(119)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- TRUSCO(5)
- ULVAC(アルバック)(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- エイト(7)
- エスコ(24)
- エフ・アール・シー(6)
- ケナメタル(14)
- ムラテックKDS(15)
- ワルター(16)
- 千代田通商(8)
- 岩田製作所(5)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
「bh10」の検索結果

防爆型ヘッドライト ガンツ GZ-BH10
GENTOS(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 120°可動式ヘッド 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください仕様充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:トラスコ品番819-3859幅(mm)42高さ(mm)49材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)89電源専用内蔵充電池全光束(Lm)200(High)、75(Eco)光源白色COB LED×1灯使用電池専用内蔵充電池連続点灯時間約2.5時間(High)、約8時間(Eco)充電時間(時間)約4電源タイプ充電式耐水性耐水タイプ防水仕様耐水タイプ明るさ(Lm)200照射距離(m)15点灯時間最大/8時間(Hiモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2.5時間
ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ
ニチバン(15件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(12巻)当日出荷テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
ブラックシャフトハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
ビットホルダー10本用
ベッセル(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。用途10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。仕様カラビナ穴付き質量(g)14タイプビットホルダー収納本数(本)可能:10サイズ(mm)124×22×27収納寸法(mm)6.35(六角軸)
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
石膏ボード用フック幅広ホワイト
光(1件のレビュー)¥289税込¥3181セット(2個)当日出荷賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。トラスコ品番470-3685材質鉄(白色塗装)タイプ幅広タイプ耐荷重(kg)(1個当たり)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
ラミネーター専用フィルム 100μm
Asmix(アスカ)¥229~税込¥252~1袋(20枚)当日出荷から3日以内出荷大切な用紙を汚れ、キズから守ります。 厚み100μ、20枚入り 燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
ハクビシンなぜ逃げる?
長谷弘(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(10シート)当日出荷臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。材質本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)対象動物ハクビシン・タヌキ・アライグマ
ボールポイントヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥769税込¥8461個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(難燃)
OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2m)当日出荷用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。材質ポリプロピレン色黒長さ(m)2(1本)
反射標識万能パックロープ
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(14件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ビットがばらけず、保管に便利です。用途ビット収納に。ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応
空気式ポールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
強力10kgボンドフック2P
ミツヤ¥649税込¥7141個当日出荷材質フック本体:ABS樹脂/ステンレス、ボンドチューブ:ポリエチレン、ボンド成分:シアノアクリレート75%寸法(mm)65×34×35色白耐荷重(kg)10包装フックの出来るスライドパック
ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷角度を付けて使用するときや早回しに便利です。寸法L(mm)125.0差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状ボールポイントヘキサゴン
放熱穴付アルミケース MBHシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
アルミ丸棒取手 BHシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1組(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)鉄許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
ボールポイント六角棒レンチ
SK11¥609税込¥6701本当日出荷驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、POM、ステンレス耐荷重(kg)5
作業表示札
TRUSCO¥549税込¥6041枚当日出荷機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル高さ(mm)0.38タイプ標識縦(mm)100横(mm)35穴径Φ4mm×1ヵ所ハトメ付
ボールポイントヘキサゴンソケットHP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥799税込¥8791個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
トヨタディスプレイオーディオ用スピーカー出力取出しケーブル(10P)
Beat-Sonic¥3,753税込¥4,1281個当日出荷本製品は、トヨタ純正ディスプレイオーディオからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!。チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
ボールポイント・パワービット
BONDHUS(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応



メッシュリアバスケット
GRK(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷サドルに面した前部分を低く設計して、自転車乗車中にお尻や腰がバスケットに干渉しないように工夫しています。 バスケットサイドにはアクセントと補強をかねた線材を配し、バスケットの耐久性をアップしています。 後方からの視認性を高めるため、後側上部に大きな赤色シートを装備しました。付属品取付金具材質スチール高さ(mm)220~192質量(g)800加工PEコーティング下部寸法(mm)325×230上部寸法(mm)400×327
18V Li-ion バッテリ5140
アサダ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷充電式バンドソーH60 ECO専用バッテリトラスコ品番166-1745適合機種H60Eco(BH060)種別電池パック質量(g)750
真空発生器 ユニオン大気開放
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状角形使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
...