カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • ガレージ機器・整備設備(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 農業機械(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • オフィス家具(5)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh1000」の検索結果

関連キーワード
123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス スパイクオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    ステンレス スパイクオプション BH1000シリーズ用

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    ゴーリキアイランド製エクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションスパイク。 照明を縦置きで地面に突き刺して設置出来ます。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質ステンレス色黒色仕上マットブラック仕上げ直径×高さ(mm)80×170
  • 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷
    エクステリアライトBH1000mini・BH1000slim用のポール。 こちらの商品とBH1000mini又はBH1000slimを組み合わせて、ガーデンやアプローチに設置するエントランスライトとしてお使いください。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮台座径(Φmm)120
  • 真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷
    エクステリアライトBH1000・BH1012用のポール。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮台座径(Φmm)170
  • 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000 FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷
    最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 BH1000は、船舶用の照明器具をして使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練されたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化していく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED
  • 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スタイリッシュなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。 スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)5口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
  • 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
    真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 小さなガーデンライトBH1000MINIのくもりガラス仕様が追加されました。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 人気のBH1000をそのまま縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
  • 真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000SLIM CL

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷
    スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。 細く繊細なガードも美しい優雅なデザイン。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)15口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類普通球
  • 真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000MINI CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000MINI CL

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    15Wのミニ電球を使った小さなガーデンライト。 コンパクトなデザインのマリンライト(マリンランプ)です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)15口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類普通球
  • 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000LOW FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでオシャレな真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。ガーデンライトとして、ウッドデッキの隅に並べたり、門や塀の上に設置するのもおすすめです。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.1消費電力(W)1.4口金内蔵LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×109×119ガラス部くもりガラス電球の種類LED
  • 真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    6日以内出荷
    ゴーリキアイランド製のエクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションブラケット。照明を縦置きで壁面に取付け出来ます。 こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×74×158
  • 真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(クリアガラス&普通球)BH1000 CL

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷
    真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 メーカー日本工場生産品直接配線(取付簡単タイプ) 磨き仕上げの本商品は、真鍮独特の色調の変化が楽しめます。クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)40口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類普通球
  • 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類LED
  • 真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷
    真鍮製のスタイリッシュなガーデンライトのくもりガラス仕様。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。 スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。 細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)5口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
  • 真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000MINI CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000MINI CL LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    小さなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
  • バランスハンガー ホクエツ

    バランスハンガー

    ホクエツ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    大変丈夫な設計です。 フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。 フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。
    材質スチール寸法(mm)875×875×160質量(kg)9.9内径(Φmm)アイボルト:60吊上能力(kg)1000
  • 転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ アズワン

    転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ

    アズワン
    ¥7,390税込¥8,129
    1箱(6個)
    当日出荷
    万が一のために!。試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
    材質PP
  • 手持ちビーカー BeHAUS

    手持ちビーカー

    BeHAUS
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    注ぎやすい持ち手付
    種類手付ビーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • バケツヒーター 温度調節・タイマー SK11

    バケツヒーター 温度調節・タイマー

    SK11
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
    用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂幅(mm)151高さ(mm)149質量(g)1050奥行(mm)400消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)温度調整範囲(℃)30~110タイマー30~180分最低水位(mm)100水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
  • アイボーイ 広口用フタ IBHシリーズ アズワン

    アイボーイ 広口用フタ IBHシリーズ

    アズワン
    ¥75税込¥83
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様●材質:PP(ポリプロピレン)
  • バケツヒーター 安全装置付き SK11

    バケツヒーター 安全装置付き

    SK11
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    安全・安心。過昇防止センサー付きバケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
    用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ステンレス(SUS316L)幅(mm)98高さ(mm)130質量(g)【本体】690、【電源コード含む】730奥行(mm)500定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)パイプ長(mm)370最低水位(mm)100定格時間(時間)約2水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
  • BH6FC1000用プッシングハンドルスリーブ BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用プッシングハンドルスリーブ

    BAHCO(バーコ)
    ¥519税込¥571
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-0290
  • インパクトデスケーラー ハード PROUP

    インパクトデスケーラー ハード

    PROUP
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(1L)
    当日出荷から5日以内出荷
    超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
    成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤pH0.8±0.5液性強酸性材質(内容器)ポリエチレン(PE)
  • BH6FC1000用リアホイール BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用リアホイール

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8088
  • BH1M1000用メタルサドル BAHCO(バーコ)

    BH1M1000用メタルサドル

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1837
  • BH6FC1000用ポンプハンドル BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用ポンプハンドル

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6687
  • BH1M1000用ラバーパッド BAHCO(バーコ)

    BH1M1000用ラバーパッド

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6668
  • BH SDS クロスドリル 神王工業

    BH SDS クロスドリル

    神王工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    アンカー施工に最適な真円度の高い穴あけが可能です。
  • BH6FC1000用リフトアームピン BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用リフトアームピン

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9792
  • BH6FC1000用レッグピン BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用レッグピン

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-7996
  • BH1M1000用ツールトレイ BAHCO(バーコ)

    BH1M1000用ツールトレイ

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1916
  • インパクトクリーナー ハード PROUP

    インパクトクリーナー ハード

    PROUP
    ¥6,498税込¥7,148
    1個(1L)
    当日出荷から6日以内出荷
    油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
    成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコールpH13.0±0.5液性強アルカリ性材質(内容器)ポリエチレン(PE)
  • BH6FC1000用ネジ付きフロントホイール BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用ネジ付きフロントホイール

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8229
  • BH1M1000用フロントホイール(1対) BAHCO(バーコ)

    BH1M1000用フロントホイール(1対)

    BAHCO(バーコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6602
  • BH6FC1000用リフトアームピンフック BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用リフトアームピンフック

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6662
  • BH6FC1000用レッグスクリューXXXmm BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用レッグスクリューXXXmm

    BAHCO(バーコ)
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-0342
  • 超硬OHノンステツプボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステツプボーラー

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬コートATH
  • 単相ノイズフィルタ NBHシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ NBHシリーズ

    コーセル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • (A)セパレーター  5/16 BH コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 BH

    コンドーテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    用途片面打放し・片面仕上げ用
  • BH6FC1000用ネジ付き小型ミドルホイール BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用ネジ付き小型ミドルホイール

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1880
  • BH6FC1000用1tクレーンチューブプラスチックキャップセット BAHCO(バーコ)

    BH6FC1000用1tクレーンチューブプラスチックキャップセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-3428