カテゴリ
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bh1220」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
充電器
マキタ(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷本体サイズが小型で黒色になりました。適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
2口急速充電器
マキタ(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850充電可能本数2USBタイプA型
ホースセツゾクカナグ
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷部品名称ホースセツゾクカナグ図解NoCBM-520SLT 薬液配管部品_No.19、CBM-520B 薬液配管部品_No.19、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.14、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.14、CBM-520BH 薬液配管部品_No.19、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.14、SSA-K400A 薬液配管(1)部品_No.42、BSM-1020L-DC 希望付属品1部品_No.14、CBM-520 薬液配管部品_No.25、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.14、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.14、CBM-520 薬液配管部品_No.35
ピン
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷部品名称ピン図解NoBSM-620SLT 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.15、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.17、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.19、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.19、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.37、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 薬液タンク部品_No.15、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.34、BSM-1040SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1030L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.16、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.65、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.51、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.24、BSM-830SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.15など