カテゴリ
- 自転車部品(15)
- バイク純正部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- オフィス家具(4)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)(15)
- SMC(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- af(旭風防)(2)
- Dold(2)
- 岩田製作所(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- タナカ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ウイニングボアー(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- YSK(山脇産業)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「bh59」の検索結果

鋼線ベベルブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷から9日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
エンジンコントロールユニットアセンブリ 10B-H591A-30
YAMAHA(ヤマハ)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷主な適合純正品番10B-H591A-30主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
O2 センサ 10B-H592A-00
YAMAHA(ヤマハ)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷主な適合純正品番10B-H592A-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
Dold セーフティリレー 安全接点3 BH 5928シリーズ
Dold¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1, 2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:Safemaster●長さ:84mmRoHS指令(10物質対応)対応
Dold セーフティリレー 安全接点3 BH 5932シリーズ
Dold¥77,970税込¥85,7671個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●機能:速度 / 停止状態の監視●安全カテゴリ ISO 13849-1:3●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO / NC●範囲:Safemaster●長さ:84mmRoHS指令(10物質対応)対応
高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉
タナカ¥48,980税込¥53,8781セット23日以内出荷水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH100)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH80)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH50)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CDA2BH
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド