カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器伝送速度(Mbps)340(10.2Gbps)ケーブル太さ(mm)6対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら