カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

HDMI to VGA変換アダプター 0.15m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス)対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080(60Hz)オス形状HDMIメス形状D-Sub15pin変換タイプオス-メス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら