カテゴリ

  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み

「bhrf500wh」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S形アイ ランプホルダ 岩崎電気S形アイ ランプホルダ岩崎電気(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13 三信船舶電具HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13三信船舶電具
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
仕様コードNo.:1812T質量(kg)3.2マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向67/下向45保護等級IP55適合ランプBHRF300、500WH旋回角度(°)360
関連キーワード
作業灯カテゴリ