カテゴリ

  • 家電(12)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「bi rod 6c-4500」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bi Rod 6C-4500 V2+専用三脚セット BiRod

    Bi Rod 6C-4500 V2+専用三脚セット

    BiRod
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    6日以内出荷
    最大4.5mの高所撮影を安全かつ手軽に実現するプロ向けロングポールセットです。軽量で高強度なカーボンファイバーを採用し、しなりが少なく、安定した映像を得られる点が大きな魅力です。さらに専用三脚が付属しており、現場での設置安定性が大幅に向上。Wi-Fi対応カメラとスマートフォンを組み合わせれば、手元でアングル確認やシャッター操作が可能です。屋根上や建築物などの高所点検、橋梁・道路などのインフラ点検、ドローン禁止区域での空撮、スポーツ現場での戦術分析、イベントでの高所定点撮影、水中撮影など多様な用途に対応。高所作業車や足場を使わずに効率的・安全に撮影できるため、建設業、点検業務、スポーツチーム、映像制作者など、幅広いプロフェッショナルに最適なセットです。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書兼保証書仕様【カメラ取付部】自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着幅(mm)【三脚開脚幅】Φ750~1,160寸法(mm)最長約4,500/収納時約1,000 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約2.1(自由雲台・ケース除く)素材【三脚(主素材)】アルミ材質(パイプ)主素材:カーボンファイバー推奨荷重2000g以下
  • Bi Rod 6C-4500 V2 BiRod

    Bi Rod 6C-4500 V2

    BiRod
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    ドローンを使わずに最大4.5mの高所撮影を可能にするカーボン製ロング一脚です。1mから4.5mまでスムーズに伸縮し、軽量かつ高剛性のため、しなりが少なく安定した映像を得られます。また、スマートフォンとカメラをWi-Fi接続すれば、手元でアングル確認やシャッター操作が可能。ハードケースも付属し持ち運びも容易です。屋根上や橋梁、建築物点検などのインフラ業務、ドローン禁止区域での空撮、サッカーチームなどのスポーツ分析、イベント時の高所定点撮影、水中撮影など幅広い用途で活躍します。高所からの安全で正確な撮影が求められるプロの現場に最適な一本です。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書兼保証書寸法(mm)最長約4500/ 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約1.2 (自由雲台・ケース除く)縮長(mm)1000耐荷重(g)750材質(パイプ)主素材:カーボンファイバー
  • Bi Rod 6C-7500 V2専用三脚セット BiRod

    Bi Rod 6C-7500 V2専用三脚セット

    BiRod
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    6日以内出荷
    最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールと、る専用三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。脚部は伸縮式で、狭い現場でも設置しやすく、安定性抜群。ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1300~2160段数6段本体質量(kg)約3.2 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)カーボンファイバー推奨荷重1500g以下
  • Bi Rod 6C-7500 V2単体 BiRod

    Bi Rod 6C-7500 V2単体

    BiRod
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    6日以内出荷
    最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールで、軽量かつ高剛性を備えたプロ仕様の高所撮影ツールです。軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。三脚なしモデルなので、狭い現場や移動が多い撮影に便利。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書段数6段本体質量(kg)約1.7 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23縮長(mm)約1550耐荷重(g)600g以下 (三脚使用時は1500g以下)材質(パイプ)カーボンファイバー
  • Bi Rod 6G-4500 V2+専用三脚セット BiRod

    Bi Rod 6G-4500 V2+専用三脚セット

    BiRod
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    6日以内出荷
    最大4.5mまで伸ばせるグラスファイバー製ロングポールに三脚を組み合わせた、コストパフォーマンスと安定性の両立を実現したモデルです。グラスファイバー特有の軽量性と手頃な価格を備えながら、V2シリーズならではのレバーロック調整やステンレス製アダプター採用で、現場での操作性と耐久性が大幅に向上しています。専用三脚により安定した高所撮影が可能となり、屋根・屋根裏の点検、建築物やインフラの調査、ドローン禁止区域での疑似空撮、スポーツチームの俯瞰映像分析、イベントの高所定点撮影、水中撮影など、多彩な現場で活躍します。Wi-Fi対応カメラとスマートフォンを併用することで、手元で映像を確認しながら安全に作業できる点も大きな魅力。初期導入コストを抑えつつしっかりした高所撮影を求める点検業者・建築関係・スポーツ分析担当・映像製作者におすすめの万能セットです。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書兼保証書仕様【カメラ取付部】自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着幅(mm)【三脚開脚幅】Φ750~1,160寸法(mm)最長約4,500/収納時約1,000 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約2.3 (自由雲台・ケース除く)素材【三脚(主素材)】アルミ材質(パイプ)主素材:グラスファイバー推奨荷重750g以下
  • Bi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット BiRod

    Bi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット

    BiRod
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    6日以内出荷
    最大7.5mまで伸びる6段グラスファイバー製ロングポールと、安定性を高める専用三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。グラスファイバー製で、カーボンよりコストを抑えつつ十分な強度を確保。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1300~2160段数6段本体質量(kg)約3.4 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)グラスファイバー推奨荷重600g以下
  • Bi Rod 6G-2000 V2+専用三脚セット BiRod

    Bi Rod 6G-2000 V2+専用三脚セット

    BiRod
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    最大2.0mまで伸縮可能なグラスファイバー製ロングポールと専用三脚を組み合わせた、軽量かつコンパクトなハイアングル撮影ツールです。収納時はわずか0.58mと持ち運びがしやすく、重量も約1.5kgと扱いやすいため、手軽に高所視点を取り入れたいユーザーに最適です。V2シリーズとして、レバーロックの工具不要調整やステンレス製アダプター、改良された抜け防止構造など、現場の声を反映した操作性と耐久性の向上が実現されています。Wi-Fi対応カメラとスマートフォンを組み合わせることで、手元で映像を確認しながら安全に撮影が可能。屋根裏や建物周辺の点検、狭所での視認、省スペースでの高所撮影、ドローンが使えない環境での簡易空撮、スポーツ分析、水中撮影補助など、多彩な用途をカバーします。コストを抑えつつ機動力と実用性を両立したい点検業者・建設現場・スポーツ現場・映像制作者におすすめの一本です.
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書兼保証書仕様【カメラ取付部】自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着幅(mm)【三脚開脚幅】Φ440~500寸法(mm)最長約2,000/収納時約580 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約1.5 (自由雲台・ケース除く)素材【三脚(主素材)】アルミ材質(パイプ)主素材:グラスファイバー推奨荷重1000g以下
  • Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRod

    Bi Rod 6G-7500 V2単体

    BiRod
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    6日以内出荷
    最大7.5mまで伸びる6段グラスファイバー製ロングポールで、コストパフォーマンスに優れた高所撮影モデルです。グラスファイバー製で、カーボンよりコストを抑えつつ十分な強度を確保。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。三脚なしモデルなので、狭い現場や移動が多い撮影に便利。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書段数6段本体質量(kg)約1.9 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/ 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)グラスファイバー収納寸法・長さ(mm)約1550推奨荷重450g以下 (三脚使用時は600g以下)
  • Bi Rod 6G-4500 V2 BiRod

    Bi Rod 6G-4500 V2

    BiRod
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    最大4.5mまで伸ばせるグラスファイバー製ロングポールで、コストパフォーマンスを重視しつつ高所撮影を行いたいユーザーに最適なモデルです。1.0mから4.5mまで軽快に伸縮でき、コンパクトさと扱いやすさが魅力。専用ハードケースと自由雲台を標準装備し、持ち運びや現場での準備もスムーズです。Wi-Fi対応カメラとスマートフォンを組み合わせれば、手元でリアルタイムモニタリングしながら高所からの写真・動画撮影が可能。屋根・屋根裏などの高所点検、橋梁や建築物のインフラ調査、ドローン禁止区域での疑似空撮、スポーツチームの俯瞰分析、イベントの高所定点撮影、水中撮影にも活躍します。手軽さと経済性のバランスに優れ、点検業者・建設関係・スポーツ指導者・映像制作者など幅広いプロフェッショナルに適した一本です。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書仕様【カメラ取付部】自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着寸法(mm)最長約4500、最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約1.4 (自由雲台・ケース除く)耐荷重(g)(推奨)600以下材質(パイプ)主素材:グラスファイバー収納寸法・長さ(mm)約1000
  • カメ棒 5000AL 土牛

    カメ棒 5000AL

    土牛
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
    トラスコ品番828-6432質量(g)860段数4段シャフト寸法(mm)1350~50002018年トラスコ掲載ページ1 2161
  • 高所点検カメラ 3.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ スリーアールソリューション

    高所点検カメラ 3.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ

    スリーアールソリューション
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    最長3.6mまで伸びるポールで、地上に立ったまま高所を点検できるポールカメラです。先端のフレキシブルチューブは角度を変えて固定でき、入り組んだ箇所や死角も確認できます。約92万画素カメラと4.3インチモニタを搭載し、外壁のクラックや腐食をリアルタイムに確認。静止画・動画はSDHCカード(32GBまで)に記録でき、付属のピンマイクで音声メモも同時に残せます。先端外径23mm、カメラケーブル部はIP68相当の防塵防水。専用ケース・充電式電池2本を同梱し、満充電で約4時間30分稼働します。重量は約1.4kgです。
    用途工場や倉庫の設備点検、高所ラックの製品ラベル確認、屋根や外壁、高架下、看板や街灯の点検に。軽量で縮めればコンパクトに収まるため、通路や機械まわりが狭い屋内でも取り回せます。高所作業車や足場を用意せずに地上で点検を終えられるため、準備の手間を減らしたい現場に向いています。付属品カメラガイド×2、モニタバイザー、ピンマイク、SDHCカード、カードリーダー、充電式電池×2、充電器、防水リング×2、専用ケース質量(kg)1.4電源リチウムイオン充電式電池連続使用時間(時間)約4.5光源白色LED×12記憶方式SDHCカード(32GBまで)解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)視野角約67°防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)焦点距離(mm)60~保存形式画像:JPG,AVI充電時間(時間)約3.4撮像素子1/4 CMOS液晶モニター4.3型液晶画素数約92万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)先端径(Φmm)23動作温度範囲(℃)-10~50
  • エレベーター三脚3000ライト タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚3000ライト

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
    付属品専用収納ケーストラスコ品番813-4843外形寸法(mm)縦935×横156×奥130本体質量(g)3150昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約850~2940
  • Bi Rod 10C-1150 V2ロッド単体(三脚なし・専用フットペダル付) BiRod

    Bi Rod 10C-1150 V2ロッド単体(三脚なし・専用フットペダル付)

    BiRod
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    6日以内出荷
    最長11.5m、収納時1.7mまで伸縮可能な全10段カーボン製ロングポールで、三脚なし・専用フットペダル付きの業務用仕様です。工具不要な手回し式レバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造を採用し、耐久性と操作性が向上。ドローン不要のハイアングル撮影が可能で、3階建て住宅や建物点検、スポーツ俯瞰映像におすすめです。フットペダル標準搭載により、ポールの操作性と安定感が向上し、足元での微調整も容易。誰でも簡単・安全に、高いところからの撮影・目視できないところの点検ができる撮影用ロングポールです。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、フットペダル、取扱説明書段数10段本体質量(kg)約3.7 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約11500/収納時約1700 最大パイプ径Φ50/最小パイプ径Φ23縮長(mm)1700材質(パイプ)カーボンファイバー(※グラスファイバー製の取り扱いなし)推奨荷重450g以下 (三脚使用時は600g以下)
  • 3mロングエレベーター三脚 EL-3L STS

    3mロングエレベーター三脚 EL-3L

    STS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
    トラスコ品番807-2629セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)全縮(mm)750取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)388(エレベーター)脚頭形状54mmΦ
  • 高所点検カメラ 5.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ スリーアールソリューション

    高所点検カメラ 5.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ

    スリーアールソリューション
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    最長5.6mまで伸びるロングポールで、地上に立ったまま高所を点検できるポールカメラです。先端のフレキシブルチューブは角度を変えて固定でき、入り組んだ箇所や死角も確認できます。約92万画素カメラと4.3インチモニタを搭載し、外壁のクラックや腐食をリアルタイムに確認。静止画・動画はSDHCカード(32GBまで)に記録でき、付属のピンマイクで音声メモも同時に残せます。先端外径23mm、カメラケーブル部はIP68相当の防塵防水。延長ロッド2本・専用ケース・充電式電池2本を同梱し、満充電で約4時間30分稼働します。重量は約1.8kgです。
    用途橋梁・高架下や屋根・外壁、トンネル内壁、標識や街灯、電柱の点検に。倉庫では高所ラックの製品ラベル確認にも使えます。足場や高所作業車を手配せずに地上から作業が完結するため、点検の準備時間とコストを抑えたい現場に適しています。付属品延長ロッド×2、カメラガイド×2、モニタバイザー、ピンマイク、SDHCカード、カードリーダー、充電式電池×2、充電器、専用ケース質量(kg)約1.8電源リチウムイオン充電式電池(3.7V、2200mAh)×2ケーブル長(m)5.6表示部4.3インチ光源白色LED×12記憶方式SDHCカード(32GBまで)使用環境温度(℃)-10~50視野角約67°防塵防水性能IP68相当(カメラケーブル部のみ)焦点距離(mm)60~充電時間(時間)約3.4動作時間約4時間30分撮像素子1/4 CMOS液晶モニター4.3型液晶画素数約92万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×560(モニタを含みません)先端径(Φmm)23静止画サイズ1280×720(JPG)動画サイズ1280×720(AVI)
  • Bi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット BiRod

    Bi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット

    BiRod
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールと、安定性を高める専用伸縮三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。脚部は伸縮式で、狭い現場でも設置しやすく、安定性抜群。ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用伸縮三脚、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1200~1880段数6段本体質量(kg)約3.2 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550、最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23耐荷重(g)1500以下材質(パイプ)カーボンファイバー
  • YKニューアルミローラーポール 好川産業

    YKニューアルミローラーポール

    好川産業(37件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
    種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】首振りポール点検カメラ ミルス・システムズ

    【レンタル】首振りポール点検カメラ

    ミルス・システムズ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適 スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。
    仕様【視野角度/焦点】45°/38mm~∞セット内容モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m~4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー電源AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間ケーブル長(m)1.2外径×長さL(Φ×mm)30×48LED高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え)撮像素子1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)
  • Bi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット BiRod

    Bi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット

    BiRod
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    最長11.5m、収納時1.7mのカーボン製10段ロングポールに、安定性の高い専用アルミ製三脚が付属する業務用ハイアングル撮影キットです。工具不要の手回し調整レバーロックで、現場での長さ調整がスムーズになりました。先端ネジ部をステンレス化し、耐久性と着脱の手軽さが向上。 段差式ロッド抜け防止構造により、伸長時のガタつきを低減しました。ドローン不要で3・4階建ての屋根撮影や高所点検が可能です。橋梁・道路・建築物などのインフラ点検にも便利。ドローンが使えない場所でも、安全かつ手軽に俯瞰撮影や点検が行えます。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。
    付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、モニターホルダー、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1300~2160段数10段本体質量(kg)約5.1 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約11500/最大パイプ径Φ50/最小パイプ径Φ23耐荷重(g)600材質(パイプ)カーボンファイバー(※グラスファイバー製の取り扱いなし)収納寸法・長さ(mm)約1700
  • カメ棒 土牛

    カメ棒

    土牛
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。