カテゴリ

  • 事務用品(17)
    • 多色/多機能ボールペン(1)
  • 建材・エクステリア(8)
    • 止水コン・埋めコン(8)
  • 科学研究・開発用品(24)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(13)
  • 日用品(3)
    • カミソリ本体・替刃(3)
  • パソコン/周辺機器(192)
  • 制御機器(170)
  • 切削工具(40)
  • 学童・教育用品(34)
  • 作業服(23)
  • 家電(18)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • カー用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 物流用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 厨房用品(4)
  • マスク(4)
  • 完成車(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
インク色
先端ボール径(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bic」の検索結果

692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャストコン ジャストボンド付 BiCジャストコン ジャストボンド付BiC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面落ちタイプボンドを付けて、埋めるだけ500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンドタイプ面落ち
ジャストコン BiCジャストコンBiC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面落ちタイプボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ面落ち
ジャストボンド BiCジャストボンドBiC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
ブチルシール BiCブチルシールBiC
2,098税込2,308
1本
当日出荷
スピードコン専用です。外部から防水・防錆の必要な個所にご使用ください。
HACCPER 300 BIC用 エム・あいHACCPER 300 BIC用エム・あい
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
フラットコン ジャストボンド付 BiCフラットコン ジャストボンド付BiC
5,698税込6,268
1袋(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面合せタイプボンドを付けて、埋めるだけ500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンドタイプ面合せ
BICキャリー GKペール用 EBM(江部松商事)BICキャリー GKペール用EBM(江部松商事)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
P2040-1のGK角型ペール専用です。
キャスター(mm)Φ50ゴム(自在×4、ストッパー2ヶ付)
ステンレス製 BIC用スタンド エム・あいステンレス製 BIC用スタンドエム・あい
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
スタンドに乗せるのことで、床下に容器を置かず、大変衛生的です。キャスター付なので、バッグインボックスの移動・保管に便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様S BIC No.20寸法(mm)317(311)×317(311)k×325高さ(mm)325本体寸法(縦×横×高さHmm)317×317×325特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
BICキャリー 角ペール用 EBM(江部松商事)BICキャリー 角ペール用EBM(江部松商事)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ごくかるキャリー BIC#10用 エム・あいごくかるキャリー BIC#10用エム・あい
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ(アルマイト処理済)寸法(mm)296(245)×252(245)×102(75)
ビック 4色ボールペン BICジャパンビック 4色ボールペンBICジャパン(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
フランスデザインの白とオレンジのコントラストがかわいい4色の油性ボールペン。
インク色黒・赤・青・緑材質胴軸:ABS樹脂全長(mm)145質量(g)11.8方式ノック式最大径(Φmm)16.1先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
スピードコン BiCスピードコンBiC
5,998税込6,598
1袋(200個)
4日以内出荷から8日以内出荷
ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズW5/16タイプ面落ち
カラーAP台車 BIC#10用 エム・あいカラーAP台車 BIC#10用エム・あい
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ寸法(mm)252(246)×252(246)×125(105)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ステンレス製 BIC用スタンド ハイタイプ アジャスター付 エム・あいステンレス製 BIC用スタンド ハイタイプ アジャスター付エム・あい
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
ボックスを高く置くことで衛生的で、液体の注入に身体的負担の軽減にもつながります。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様SH BIC No.20寸法(mm)317(311)×317(311)×843
スピードコン BiCスピードコンBiC
8,898税込9,788
1袋(100個)
4日以内出荷
ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズW5/16タイプ面落ち
フラットコン BiCフラットコンBiC
4,998税込5,498
1袋(25個)ほか
4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面合せタイプボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ面合せ
カラーAP台車 BIC用 #20用 エム・あいカラーAP台車 BIC用 #20用エム・あい
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)316(310)×316(310)×125(105)材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ごくかるキャリー BIC#20用 エム・あいごくかるキャリー BIC#20用エム・あい
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)356(305)×312(305)×102(75)材質アルミ(アルマイト処理済)
AGF BIC パーソナルカフェインレス 7本x24 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF BIC パーソナルカフェインレス 7本x24味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
9,998税込10,798
1セット(24個)
3日以内出荷
冷たい水や牛乳にも溶け、ホットはもちろんアイスでもカフェオレでも楽しめる、カフェインを93%カットした個包装タイプインスタントコーヒーです。
その他常温
BIC可動式5枚刃FLEX5 本体+替刃3個付き BICジャパンBIC可動式5枚刃FLEX5 本体+替刃3個付きBICジャパン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
刃数5刃
BIC可動式5枚刃FLEX5 替刃4個入り BICジャパンBIC可動式5枚刃FLEX5 替刃4個入りBICジャパン
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
刃数5刃
角度調整式カメラ用カバー(BIC263用) データシステム角度調整式カメラ用カバー(BIC263用)データシステム
1,888税込2,077
1箱
6日以内出荷
角度調整式カメラ用カバー(BIC263用) CC-01は、取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用。フロント、サイド、リアなどニーズに合わせた装着が可能です。水平画角180°の広範囲を見渡せるワイド映像で運転時の視界をサポート。埋め込みタイプなので目立たず自由に取り付けできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×44×33RoHS指令(10物質対応)対応
ごくかるキャリー ステンレスBIC #10 液もれ防止トレー付 エム・あいごくかるキャリー ステンレスBIC #10 液もれ防止トレー付エム・あい
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)331(280)×287(280)×102(75)
BIC可動式3枚刃Comfort3 本体+替刃12個付き BICジャパンBIC可動式3枚刃Comfort3 本体+替刃12個付きBICジャパン
999税込1,099
1個
4日以内出荷
刃数3刃
HACCPER 300 BIC用 液もれ防止トレー付 ハンドル付 ステンレス エム・あいHACCPER 300 BIC用 液もれ防止トレー付 ハンドル付 ステンレスエム・あい
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。ハンドル付なので移動も楽にできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様#10用寸法(mm)444(364)×287(280)×745(331)高さ(mm)745キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304内寸法(mm)364×280×331本体寸法(縦×横×高さHmm)444×287×745高さ内寸(mm)331材質(ハンドル)ステンレス304内寸法(縦×横×高さ)(mm)364×280×331特性水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー エム・あいステンレス BIC#20用 液もれ防止トレーエム・あい
3,798税込4,178
1枚
8日以内出荷
ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)310(283)×310(283)×22
カラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付 エム・あいカラーAP台車 ステンレス BIC#10用 液もれ防止トレー付エム・あい
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。 カラーAP台車の上に液もれ防止トレーがあるので、容器からの液もれで床下を汚すことがありません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。付属品液もれ防止トレー付材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ、防止トレー:ステンレスキャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)278(270)×278(270)×125(105)
カラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付 エム・あいカラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付エム・あい
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
ジョイントカラー5色展開で、一目で容器の使用用途や使用区域を判別でき、容器を直に床面に置かないため、HACCP対策につながります。液もれ防止トレーはステンレス製なので水洗いでの管理が可能で、台車から外して単体でもご使用頂けます。
用途液もれ防止トレーをカラーAP台車にセットして、バックインボックス#20を置いて使用します。台車に乗せることで移動や保管がラクにでき、容器を床面に直置きしないので、衛生的に管理できます。また、液もれ防止トレーを敷いているので、容器からの液もれによる床面汚れの防止にもつながります。材質カラーAP台車:pp、液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)371(310)×317(310)×132(109)適合容器バックインコンテナー#20キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
ごくかるキャリー ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー付 エム・あいごくかるキャリー ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー付エム・あい
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)371(320)×327(320)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器BIC#20
バッグインコンテナ モノタロウバッグインコンテナモノタロウ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。 HACCP(総合衛生管理)対応商品です。 容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。 積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20耐熱温度(℃)40商品タイプ本体
フタ バッグインコンテナ用 モノタロウフタ バッグインコンテナ用モノタロウ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
モノタロウのバッグインコンテナに使用可能なフタです。 用途に合わせて穴ありタイプと穴なしタイプを使い分けてください。
用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×356×62商品タイプフタ
バッグインコンテナ アズワンバッグインコンテナアズワン(3件のレビュー)
4,130税込4,543特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。材質PP(ポリプロピレン)
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から72日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状曲げ半径(mm)R2保護構造IP68(IEC)、IP68G繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質(本体)PBT標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライターI ・O DATA(アイ・オー・データ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
パソコンに接続することでマイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、接触型(差し込み式)のICカードリーダーライターです。Windowsパソコンのほか、Macでもご利用いただけます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や、各種行政手続きなどを行う際にご活用いただけます。パソコンにUSB接続をすることでマイナンバーカードを読み取ることができるICカードリーダーライターです。本商品にマイナンバーカードを挿し込むことでカード情報を読み取り、各種サービスやオンライン手続きを行うことができます。Windowsパソコンのほか、Macにも対応していますので幅広いパソコン環境でご利用いただけます。Windowsパソコンはドライバーの事前インストールは不要です。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動インストールされますので、すぐにご利用いただけます。※Macではドライバーのダウンロードとインストールが必要となります。
ヘルメットインナーキャップ SK11ヘルメットインナーキャップSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
快適作業をアシストする奇蹟の消臭タオル生地グッズです。 繊維に消臭機能が埋め込まれており、汗臭などのニオイのモトであるアンモニアなどが繊維に付着すると、イオン化結合により、におわないものに分解されます。 におわなくなった物質は洗濯によって洗い流され、繊維に埋め込まれている消臭機能だけが残ります。 耳までしっかり覆える、伸縮素材のヘルメットインナーです。洗濯ができるので、いつでも清潔です。
用途頭部の汗取り。使用目的吸汗仕様瞬間消臭・抗菌サイズフリー(男女兼用)混率(%)綿96、ポリエステル・ウレタン4
ICクリップ 赤 GB[制御機器]ICクリップ 赤GB[制御機器]
109税込120
1個
当日出荷
ICクリップ。カラーバリエーションもあります。クリップ後ろ側を押すと、先端から金属のフックが出てきます。
ICクリップ 黒 GB[制御機器]ICクリップ 黒GB[制御機器]
109税込120
1個
当日出荷
ICクリップ。カラーバリエーションもあります。クリップ後ろ側を押すと、先端から金属のフックが出てきます。
バッグインコンテナー 本体穴明き(蓋付) EBM(江部松商事)バッグインコンテナー 本体穴明き(蓋付)EBM(江部松商事)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-15パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から119日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68G応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25質量(g)約20
...