HDMI SplitterGefen5日以内出荷
対応信号。HDMI2.0 (1入力8出力)。1系統のHDMI信号を最大8台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080pフルHD。1920×1200 WUXGA。HDCP 2.2/1.4対応。HDR(High Dynamic Range)対応:。10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応。12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4。3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー。EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応。別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応。Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能。HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能。電源アダプターは安心のロック式を採用。
寸法(mm)W430×H43×D159(突起部除く)質量(kg)1.2形式対応音声:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、ビデオアンプ帯域:165MHz×2、最大ピクセルクロック:600MHz電源DC5V、14.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×8(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000