カテゴリ

  • 農業機械(66,081)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,323)
  • 物流用品(1,052)
  • 切削工具(787)
  • 作業工具(520)
  • 作業服(502)
  • パソコン/周辺機器(432)
  • バイク部品(305)
  • 制御機器(186)
  • 研磨材(157)
  • 学童・教育用品(117)
  • 農具(72)
  • 鈑金・塗装(65)
  • 事務用品(55)
  • 測定用品(49)
  • 塗装・養生・内装用品(49)
  • 家電(49)
  • 電動工具(48)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 食品・飲料(44)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • バイク純正部品(42)
  • 測量用品(土木/建設)(40)
  • 安全保護具(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • メカニカル部品(34)
  • カー用品(34)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 安全標識(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • ガレージ機器・整備設備(31)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 日用品(27)
  • 医療(24)
  • 保管用品(23)
  • 塗料(23)
  • 洗車・清掃(22)
  • 防災用品(17)
  • 建築金物(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 縫製用品(14)
  • 卓上消耗品(11)
  • 電気材料(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 清掃用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 厨房用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 梱包用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • エンジン工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 介護用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 理美容(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • 手袋(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「big」の検索結果

72,741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙

    車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS

    カモ井加工紙(32件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。また、手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。
    用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩分チャージタブレッツ BIG カバヤ食品

    塩分チャージタブレッツ BIG

    カバヤ食品(4件のレビュー)
    10,980税込11,858
    1ケース(650g×6袋)
    当日出荷
    すべての汗かく人に。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。 噛んで食べられるタブレットのため、素早く塩分補給ができます。 スポーツドリンク味です。 水100mlにつき1粒で一般的なスポーツドリンクとほぼ同じ塩分濃度になります。 便利な個包装入りでこまめな補給にも! 日本学校保健会推薦用品
    用途熱中症対策に。
  • BIG抽選箱  (27cm角) ササガワ

    BIG抽選箱 (27cm角)

    ササガワ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    27cmのビッグサイズでよく目立つ!出し入れ口は13cmなので冬場に厚着していても手が入りやすいサイズです。出し入れ口が大きいので、紙製のくじ以外にもボールやカプセルを使った抽選ができます。白無地なのでイラストや文字を書き込めます。※穴の「目隠し」は別売です。必要時は目隠しーと大(品番37-7917)を別途お求めください。
    仕様組立式材質コートボール紙(310g/m2)に合紙白無地寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×270×270(組み立て時)寸法(Φmm)出し入れ口:130
  • プラふるいBIG 千吉

    プラふるいBIG

    千吉(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
    用途フルイ材質(本体)ポリプロピレン目合い(mm)4または10
  • セーフティボックスBIG フジテック・ジャパン

    セーフティボックスBIG

    フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
    材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40ロックダイヤル式
  • フレッシュパワー消臭力 クルマ用 BIG エステー

    フレッシュパワー消臭力 クルマ用 BIG

    エステー(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(900g)
    当日出荷
    天然抽出エキス配合で、タバコ臭、エアコン臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭。大容量で効果長持ち(3~4ヶ月)※季節や使用状況によって異なります。
    成分植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂シリーズ消臭力
  • めくるんBIG メイワパーツ

    めくるんBIG

    メイワパーツ
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    『めくるん』に大きいサイズが登場しました めくりやすさはそのまま。 文字サイズが約2倍になり、遠くから見ても文字がはっきりと見えます。 得点板や告知板などの広い空間での使用や、沢山の人に見てもらいたい時に最適。
    用途得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなどその他クリアペットの裏面に両面テープ付。約Φ8mmの引っかけ穴が開いています。質量(g)約116(クリアペット含む)寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300(カードのみ)※クリアペットを含むと高さは330mmになります。【参考:カードの部分は、ほぼA4サイズ】文字色カード数字:0~9背景色白色
  • スペアキーボックスBIG WAKI(和気産業)

    スペアキーボックスBIG

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
    用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど付属品取扱説明書材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリルリング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28ロックダイヤル式
  • 3段飾り棚 BIGサイズ 組立式 ORIGINAL WORKS(ササガワ)

    3段飾り棚 BIGサイズ 組立式

    ORIGINAL WORKS(ササガワ)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ! BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪ 置き方2way!横置き・縦置きができます! 高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。 畳むと約A3サイズの大きさになります。 デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。 表面に質感のある紙を使用! 組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり! 無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい! 総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
    材質段ボール(1.5mm厚)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:270×420×345(組み立て時)寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:90×115
  • BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ タイムリー

    BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ

    タイムリー
    889税込978
    1個
    当日出荷
    別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。
    質量(g)180耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
  • 水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン

    水性・油性兼用塗料固化剤 BIG

    アサヒペン(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(500g)
    当日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーレイン・X 「THE BIG」 錦之堂

    スーパーレイン・X 「THE BIG」

    錦之堂(51件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(105mL)
    当日出荷
    長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。 ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。 従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
    タイプ塗り込みタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.105L危険物の性状水溶性
  • ME-BIG サドルカバー メチャノビBIG MARUTO(大久保製作所)

    ME-BIG サドルカバー メチャノビBIG

    MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    ストレッチ素材でサドルにぴったりフィットする大型サイズ用サドルカバー。 古くなったサドルも新品に早変わり。 表面にミシン目がない優れた防水性。 後ろのストッパーで止めれば絞り込みがラクラク。
    ブラックアズワン品番64-9549-67適合範囲(mm)(サドル/縦)290~340、(サドル/横)290~350
  • 調整ストライク BIG 粉河

    調整ストライク BIG

    粉河(3件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
    材質ステンレス+樹脂
  • パームカラーズBIG シヤチハタ

    パームカラーズBIG

    シヤチハタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・子供から大人まで大人数の作品づくりに最適な手形・足形用スタンプパッド「PALM COLORS BIG」。・施設での使用やイベントにおすすめ!。・インキは肌に優しく、水洗いや濡れたティッシュなどで簡単に洗い落とせます。<パッチテスト済み>。・にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。・耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品づくりに最適です。・大人の手や足、大人数でも押しやすい大型サイズです。(盤面サイズ:約14×21cm)。・縦置き保存及び重ねての収納ができるため、省スペースで保管できます。・傾けてもインキ漏れしないロック機能付きの容器なので、安心して持ち運ぶことができます。・補充インキの使用で繰り返し使えます。
    仕様補充インキ:SPS-20シリーズパームカラーズ本体サイズ(mm)242×174×26RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • BIG RedM 3 レッドレベル SOLA

    BIG RedM 3 レッドレベル

    SOLA
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。・Big RedM 3 =「SOLA FOCUS」x 3か所配置。水平片向・頭上測定に便利なホールグリップ付き
  • BIGバッグフィルター セムコーポレーション

    BIGバッグフィルター

    セムコーポレーション(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など直径(Φmm)101最高使用温度(℃)93.3主材質PP
  • BIGカートリッジ(ワインド) セムコーポレーション

    BIGカートリッジ(ワインド)

    セムコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過材質ポリプロピレン直径(Φmm)114最高使用温度(℃)71
  • BIGカートリッジハウジング セムコーポレーション

    BIGカートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。 なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。 米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。
    用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界規格FDA規格(米国)取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0.49最高使用温度(℃)37.7口径1 1/2"NPT主材質PP
  • キーストックBIG ノムラテック

    キーストックBIG

    ノムラテック(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。 建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。 鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。 付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。 可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。
    用途カギの一時保管、受け渡しに材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)50本体高さ(mm)90ロックダイヤル式本体幅(mm)120
  • GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG INFIMO

    GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG

    INFIMO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
    用途バイク盗難防止用材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
  • BIG LARRY NEBO

    BIG LARRY

    NEBO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    多機能な3-in-1懐中電灯(先端)と作業灯(側面)で7つのライトモード。底面マグネット付きです。ポケットやベルトに取り付けて、頑丈なクリップで持ち運びできます。単3電池3本で駆動します
    トラスコ品番692-9893全長(mm)198外径(mm)22.86明るさ(Lm)【先端】220(強)/60(弱)【側面】600/150
  • ツールBIGフック ハイロジック

    ツールBIGフック

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
    材質鉄+PVC
  • ソリッドBIGエンドミル4枚刃 三洋工具

    ソリッドBIGエンドミル4枚刃

    三洋工具
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    汎用性に富んだ4枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
    材質超硬K20刃数4枚刃適合材鋳鉄
  • ソリッドBIGエンドミル2枚刃 三洋工具

    ソリッドBIGエンドミル2枚刃

    三洋工具
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷
    汎用性に富んだ2枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
    材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
  • 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ)

    組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ

    ORIGINAL WORKS(ササガワ)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    遠くからでも目立ち、たくさん作品が展示できる紙製ディスプレイ! BIGサイズで存在感抜群!ハガキサイズの大きめの作品に!大ぶりアクセサリー、ポストカード、スマホケースなど♪ ストッパーがあるので落ちにくい。 棚幅が30mmなので飾った作品が倒れにくい。 ストッパーに台紙をスッキリと整列させることでお客様が手に取りやすく戻しやすい設計となっています。 紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々! 畳むと約A3サイズの大きさになります。 デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。 表面に質感のある紙を使用! 組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり! 無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい! 総重量8kgで耐荷重テスト済み。(例:辞書8冊程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
    材質段ボール(1.5mm厚)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:615×420×345(組み立て時)寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:160×30
  • クロスエイド Big ハウスボックス

    クロスエイド Big

    ハウスボックス
    539税込593
    1セット(2枚)
    当日出荷
    クロスの汚れやキズに貼るだけの強力粘着シールタイプです。 ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全な商品です。
    材質塩化ビニール、アクリル系ボンド、防カビ剤寸法(mm)85×120危険物の類別非危険物
  • JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LED角BIGマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
    質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
  • アキューセンター高精度芯出しバー BIG DAISHOWA

    アキューセンター高精度芯出しバー

    BIG DAISHOWA(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
  • CX-40 BIG ハンキャップヘルメット TNK工業(SPEEDPIT)

    CX-40 BIG ハンキャップヘルメット

    TNK工業(SPEEDPIT)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SG規格適合品。イヤーカバー脱着可能。ワンタッチホルダーであご紐の固定が簡単。ヘルメットの脱着がスムーズ。
    用途125cc以下対応。サイズビッグ(60~62cm未満)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
  • ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 三洋工具

    ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃

    三洋工具
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
    材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
  • BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学

    BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム

    オーツカ光学
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    BIG-レクタ358ARは1台で3つの異なる倍率(3X、5X、8X)のレンズを装備し、このレンズを拡大鏡に装着すれば1台で複数の倍率を使用した目視検査が可能となり、作業の効率化を図る事が出来ます。また、従来のBIG-レクタ2XARの上に装着すれば5X、7X、10Xまで倍率を上げる事が可能です。全ての倍率でAR(反射防止)コートが施されています。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備倍率3倍AR、5倍AR、8倍ARレンズ径(Φmm)3倍:100 / 5倍:40 / 8倍:40対応機種LED照明拡大鏡OLIGHT5シリーズ / 有機EL照明拡大鏡OLIGHT6シリーズレンズ交換レンズ材質(レンズ)光学ガラスレンズ構成各1枚
  • BIGハウジング用レンチ 環境テクノス

    BIGハウジング用レンチ

    環境テクノス
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
  • Tank Protector MT-BIG004MS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    Tank Protector MT-BIG004MS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BIG004MS。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Black, Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-22。タイプ:Tank Protector Kit。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250R (19-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW R1250R (19-22)タイプTank Protector Kit
  • COLORS 腰袋 BIG 大塚刷毛製造

    COLORS 腰袋 BIG

    大塚刷毛製造
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    腰袋も色が増えて個性を出せる!。お求めやすい価格でカラーバリエーション豊富なカラーズ腰袋シリーズにBIGが登場!。マスカー 4巻 + 布テープを入れることが出来ます
    用途工具や備品などの収納
  • マイクロファイバークロス BIG シュアラスター

    マイクロファイバークロス BIG

    シュアラスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マイクロファイバークロスに待望の大判サイズ登場! ミニバンなど大きな車の水滴の粗拭きに最適! 大きいサイズなのでミニバン、ワゴン車など洗車後の水滴の粗拭きにおすすめ。 超極細繊維を採用。 厚みのある柔らかなクロスで愛車に優しい。 吸水性に優れ、スピーディに水滴のふき取りが可能。
    用途水滴のふき取りホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×40×270危険物の類別非危険物
  • BIG NO.310 チェンジロック 清水[建築金物]

    BIG NO.310 チェンジロック

    清水[建築金物]
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:鉄材質(本体)亜鉛ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)
  • MAGタイマー ベンガ君BIG MAG(ノア精密)

    MAGタイマー ベンガ君BIG

    MAG(ノア精密)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    消音時は画面のライトが点滅するため、図書館や自習室など音の配慮が必要な場所でも利用可。 持ち運び時の誤動作防止ロックボタン機能付。
    用途教室や塾など多人数でも利用できる「学習時間の計測用」中型タイマー付属品取扱説明書、保証書、お試し用電池材質プラスチック、ガラス寸法(mm)115×140×24ホワイト質量(g)170機能音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、時刻表示(12/24時間表示切替)、一時停止機能、リピート機能、スタンド付、マグネット付・ストラップホール付、誤作動防止ロックボタン機能、フック陳列対応型パッケージ表示形式デジタル電池単4形アルカリ乾電池2本最大設定時間カウントダウンタイマー:99分50秒、カウントアップタイマー:99分59秒設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着アズワン品番64-8887-12カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • BIG Ink 深穴水性インクマーカー ピカマーカー

    BIG Ink 深穴水性インクマーカー

    ピカマーカー
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。中字の見やすいマーキングが可能です。芯の両側でマーキングでき、反転させることで長時間描き続けることができます。速乾性に優れたインクです。強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。つるつるした表面へのマーキングに最適です。
    用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。文字サイズ中字適合温度(℃)-5~40ペン先長さ(mm)5文字サイズ(mm)中字
...