カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 電動工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(1)

「bim-18w」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯鋸刃BIM18山W(3本入) マキタ

    帯鋸刃BIM18山W(3本入)

    マキタ
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
  • ポータブルバンドソー用ブレード マキタ

    ポータブルバンドソー用ブレード

    マキタ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(3本)
    当日出荷
    解体工事等で高能率 回し切りでの既設管撤去に
    種別BIM(刃先コバルトハイス)
  • 充電式ポータブルバンドソー用ブレード マキタ

    充電式ポータブルバンドソー用ブレード

    マキタ
    12,980税込14,278
    1箱(3本)
    当日出荷
    適合本体PB180DZ
  • ポータブルバンドソー用ブレード マキタ

    ポータブルバンドソー用ブレード

    マキタ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)1インチ当たり山数18
  • ポータブルバンドソー替刃 モノタロウ

    ポータブルバンドソー替刃

    モノタロウ(83件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(1本)ほか
    当日出荷
    M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
  • 帯鋸刃BIM18山(3本入) マキタ

    帯鋸刃BIM18山(3本入)

    マキタ
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
  • ポータブルバンドソー用ブレード(24山) マキタ

    ポータブルバンドソー用ブレード(24山)

    マキタ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(3本)
    当日出荷
    定置性で優れた直進性
    用途各種管材の切断に材質BIM(刃先コバルトバイス)切断対象ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、ステンレス、硬鋼、電線ケーブル1インチ当たり山数24適合切断材ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管/(厚さ)4mm以下アルミ、真ちゅう、塩ビ管/(厚さ)4mm以下ステンレス、硬鋼/4mm以下電線ケーブル
  • 充電式ポータブルバンドソー マキタ

    充電式ポータブルバンドソー

    マキタ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
    用途各種鋼材、鋼管の切断に!仕様無段変速、LEDライト付質量(kg)6.5(バッテリ含む)本体寸法(mm)508×231×302ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120バッテリーリチウムイオン(BL1830)ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本カーボンブラシ呼び番号430充電時間(分)約22
  • 帯鋸刃 マキタ

    帯鋸刃

    マキタ
    12,980税込14,278
    1組(3本)
    欠品中
    定置式で優れた直進性
    用途各種管材の切断に適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W)材質BIM(刃先コバルトハイス)主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル、ステンレス、硬鋼
  • ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
  • バンドソー替刃 (10) アサダ

    バンドソー替刃 (10)

    アサダ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    種別バンドソー用
  • バンドソー替え刃 新ダイワ

    バンドソー替え刃

    新ダイワ(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    バンドソーの替刃
  • ポータブルバンドソーBIM13X18X1140 18山 フナソー

    ポータブルバンドソーBIM13X18X1140 18山

    フナソー
    10,880税込11,968
    1セット(5本)
    当日出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6064適合機種コーソクHRB1140新ダイワRBH-120材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)71全長(m)1.14山数18
  • 石工ボード用ブレード マキタ

    石工ボード用ブレード

    マキタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(2枚)
    当日出荷
    適合機種SD140D、SD180D
  • ポータブルバンドソーブレード マキタ

    ポータブルバンドソーブレード

    マキタ
    4,298税込4,728
    1箱(3本)
    当日出荷
    軽量&コンパクト 剛性アップ&安定切断 重負荷時も安定した高速切断を実現 高剛性新アルミフレーム ブレード着脱性向上 ブラシレスモーター×定回転制御 コンパクトボディ 最適グリップ位置 ブレード軌道の外側調整 無段変速ダイヤル ロックオンスイッチ フック取付可能(別販売)
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)730×13×0.5
  • ポータブルバンドソー マキタ

    ポータブルバンドソー

    マキタ(2件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
    用途各種鋼材、鋼管の切断に!付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付トラスコ品番422-7361質量(kg)26タイプ定置式電流(A)(電動機)7.5電源(V)単相100消費電力(W)(電動機)710寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353荷重調整方式4段階切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(90°)115切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
  • ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー

    BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    当日出荷から28日以内出荷
    100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
  • 名刺用紙 両面 マイクロミシン マルチプリント A4サイズ エレコム

    名刺用紙 両面 マイクロミシン マルチプリント A4サイズ

    エレコム(2件のレビュー)
    529税込582
    1冊(12シート)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用いただけるマルチカードです。 2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます マルチプリント用紙(ホワイト) 紙厚(標準)157g/m 0.185mm 細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい 無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意 写真画像の印刷には適していません 名刺サイズ(91x55mm)
    紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)157
  • 名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ エレコム

    名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ

    エレコム(2件のレビュー)
    619税込681
    1パック(30枚)
    当日出荷
    微細なミシン目を2、3度折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がるマルチカードです。 日本独自の風合いが美しい和柄タイプで、和紙特有の優美な質感の名刺が作れます。 インクジェットプリンタで手軽に印刷可能です。 印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚付いています。
    しろNo.【お探しNo.】A37枚数30枚(10面×3シート)、【テストプリント用紙】1枚用紙和柄紙厚(mm)0.28坪量(g/m2)165用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)