カテゴリ

  • 制御機器(864)
  • 科学研究・開発用品(646)
  • 測定用品(339)
  • 切削工具(68)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 学童・教育用品(46)
  • バイク純正部品(39)
  • カー用品(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 電動工具(23)
  • 家電(21)
  • メカニカル部品(13)
  • 建築金物(11)
  • 安全標識(8)
  • 防犯用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業機械(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 手袋(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bim」の検索結果

2,311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管標準管(STD) climbing(クライミング)ガラス管標準管(STD)climbing(クライミング)(5件のレビュー)
1,899税込2,089
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500
ステンレスパイプ CL8002シリーズ climbing(クライミング)ステンレスパイプ CL8002シリーズclimbing(クライミング)
499税込549
1個
当日出荷から17日以内出荷
IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM IIJIIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIMIIJ
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME  単4 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単4アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20本)
当日出荷
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
タイプ単4形
共通摺合平栓 climbing(クライミング)共通摺合平栓climbing(クライミング)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単3 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単3アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
279税込307
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
タイプ単3形使用推奨期限10年
シリコンスポイト 駒込 用 CL5930シリーズ climbing(クライミング)シリコンスポイト 駒込 用 CL5930シリーズclimbing(クライミング)
699税込769
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
両開クランプ CL8006シリーズ climbing(クライミング)両開クランプ CL8006シリーズclimbing(クライミング)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE TP-LINK5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPETP-LINK
18,980税込20,878
1個
当日出荷
23dBiハイゲイン指向性の2×2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適。【英語パッケージ 法人限定】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー。
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)最大867 Mbps(80 MHz, 動的)、最大400 Mbps(40 MHz, 動的)、最大173.4 Mbps(20 MHz, 動的)伝送方法IEEE 802.11a/n/ac周波数(GHz)5.15~5.85商品タイプ法人向け長距離通信用アクセスポイント
デジタルカメラ VLOGCAM ブラック ソニーデジタルカメラ VLOGCAM ブラックソニー
81,980税込90,178
1個
当日出荷
20 mm F2.0 の超広角単焦点搭載で、 あらゆる場面でも綺麗に(撮影35 mm 判換算値)。より印象に残る作品作りを実現 クリエイティブルック、 スロー&クイックモーション撮影。高品位な録音を実現する本体内蔵の指向性 3 カプセルマイク。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。充実したタッチ操作(操作アイコンでの設定切り換え、スワイプでの Fn メニュー呼び出し)。タッチでのズーム域変更(全画素超解像ズーム・デジタルズーム)。Imaging Edge Mobile Plus でスマホにかんたん転送(ZV 1F のみ対応)。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。「背景ぼけ切り換えスイッチ」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。オンライン会議やライブ配信で使用可能な高画質な USB ストリーミングに対応。三脚としても使えるシューティンググリップ「 GP VPT2BT 」を装着可能。コールドシュー、マイクジャック搭載で外部マイクを使用可能。
付属品リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) 、 USBTypeC ケーブル、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、レンズキャップ、スタートガイド、他印刷物一式ブラック質量(g)約256(バッテリー、メモリーカードを含む)/約229(本体のみ)有効画素数約2010万画素(総画素数約2100万画素)撮像素子1.0型(13.2×8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー
ガラス管中肉管A(LMED) climbing(クライミング)ガラス管中肉管A(LMED)climbing(クライミング)
1,999税込2,199
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)
テーパージョイント用クランプ CL8008-01シリーズ climbing(クライミング)テーパージョイント用クランプ CL8008-01シリーズclimbing(クライミング)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W 富士ソフト5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W富士ソフト
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
5G対応 5G(NSA/SA/ローカル5G)対応 ※LAN側はWi-Fi6に対応 eSIM対応耐環境性能の向上や盗難・紛失リスクを回避可能 デュアルSIM(eSIM + nanoSIM)回線の使い分けやバックアップ回線保持が可能利用シーンに応じたモードを切り替えMobile、Home、Car それぞれのシーンに最適なモードへワンタッチで切り替え、常に快適な通信環境で利用可能。ホームルーターとしても大活躍最大32台接続/使用場所制限なし(住所登録不要)/バッテリーレス稼動等、ホームルーターとして便利な特長を保有。
周波数(GHz)5
ガス洗浄瓶(板フィルター付き) climbing(クライミング)ガス洗浄瓶(板フィルター付き)climbing(クライミング)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1ろ過板の細孔記号G-1
どっしりンダー CL2016シリーズ climbing(クライミング)どっしりンダー CL2016シリーズclimbing(クライミング)
969税込1,066
1個
当日出荷
太口・短型のメスシリンダーです。同容量のメスシリンダーと比較して安定度が高いです。
テンパックスガラス板 climbing(クライミング)テンパックスガラス板climbing(クライミング)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス1級厚さ(mm)5常用温度(℃)450最高使用温度(℃)500
丸型クランプ CL8006-05シリーズ climbing(クライミング)丸型クランプ CL8006-05シリーズclimbing(クライミング)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2アイリスオーヤマ
339税込373
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
タイプ単2形使用推奨期限10年
目盛ナシシリンダー CL2026シリーズ climbing(クライミング)目盛ナシシリンダー CL2026シリーズclimbing(クライミング)(1件のレビュー)
819税込901
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME  単1 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単1アイリスオーヤマ
459税込505
1パック(2本)ほか
翌々日出荷
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
タイプ単1形使用推奨期限10年
角型ムッフ CL8010シリーズ climbing(クライミング)角型ムッフ CL8010シリーズclimbing(クライミング)
499税込549
1個
当日出荷から17日以内出荷
Wi-Fi7 無線LANアダプタ 2880 + 2880 + 688Mbps USB3.0対応 エレコムWi-Fi7 無線LANアダプタ 2880 + 2880 + 688Mbps USB3.0対応エレコム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
業務用パソコンに接続することでWi-Fi 7対応にアップグレードし、より高速で効率的なデータ通信が可能に!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避。高速通信可能な法人向けWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
用途業務用パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 ※アクセスポイント側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。 1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 従来規格よりもさらに強固な暗号化通信規格である「WPA3」に対応しています。また、個人や小規模オフィス向けの「WPA3 Personal」や、企業など比較的大きなネットワークを対象とする「WPA3 Enterprise」にも対応し、法人向けアクセスポイント(※)と組み合わせることで、より高水準なネットワークセキュリティを構築することができます。 ※該当するメーカー製品型番:WAB-BEシリーズ ※OSの仕様上、Windows 10ではWPA3 Enterpriseは使えません。WPA3 Enterprise 192bitモードをお使いください。 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 ※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 ※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。 有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●EAP認証方式:EAP-TLS(WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)、EAP-PEAP(WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise) ※WPA3 EnterpriseはWindows 11のみ対応●保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B)●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(AES)/WEP(64bit/128bit)/WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(Windows 11のみ対応)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。付属品セットアップガイド適合サプリカント:Windows 11/10材質プラスチックブラック質量(g)約30外形寸法(mm)幅約88.0×奥行約28.0×高さ約14.0規格各種取得:TELEC、VCCI Class B、JATE消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OS(備考)※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Windows)Windows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)DC 5設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。機能MU-MIMO:対応、その他無線:MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のWPA2/WPA3のPersonalに対応しています。、ビームフォーミング:対応(Rxビームフォーミングのみ)消費電流(mA)900(最大)インターフェースUSB-A周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730、6GHz帯:5,925~6,425動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)伝送方法無線:IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDMRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps(理論値)、無線(理論値):IEEE 802.11be:最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbpsアクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11aUSBUSB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズ climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 白 CL3120シリーズclimbing(クライミング)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質並ガラスキャップ形式共栓口タイプ広口
ガラス管中肉管B(MED) climbing(クライミング)ガラス管中肉管B(MED)climbing(クライミング)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)
ガラス製足長ロート climbing(クライミング)ガラス製足長ロートclimbing(クライミング)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ガラス
5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE TP-LINK5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPETP-LINK
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】内蔵13dBi 2x2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ、2.5km以上の長距離無線伝送に対するシステムレベルの最適化、TP-LINK Pharos MAXtream TDMA(時分割多重アクセス)は、スループット、容量、レイテンシのパフォーマンスが向上、PTMPアプリケーションに最適です、集中管理システム - Pharosコントロール、AP / クライアント / ブリッジ / リピーター / APルーター / APクライアントルーター (WISP)オペレーションモード、受動的PoEアダプタは、最大60メートル(200フィート)のPoE(Power over Ethernet)展開をサポートし、デバイスを自動的にリセットすることができます、W56専用、技適取得済み
デジタルカメラ VLOGCAM ホワイト ソニーデジタルカメラ VLOGCAM ホワイトソニー
82,980税込91,278
1個
当日出荷
20 mm F2.0 の超広角単焦点搭載で、 あらゆる場面でも綺麗に(撮影35 mm 判換算値)。より印象に残る作品作りを実現 クリエイティブルック、 スロー&クイックモーション撮影。高品位な録音を実現する本体内蔵の指向性 3 カプセルマイク。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。充実したタッチ操作(操作アイコンでの設定切り換え、スワイプでの Fn メニュー呼び出し)。タッチでのズーム域変更(全画素超解像ズーム・デジタルズーム)。Imaging Edge Mobile Plus でスマホにかんたん転送(ZV 1F のみ対応)。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。「背景ぼけ切り換えスイッチ」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。オンライン会議やライブ配信で使用可能な高画質な USB ストリーミングに対応。三脚としても使えるシューティンググリップ「 GP VPT2BT 」を装着可能。コールドシュー、マイクジャック搭載で外部マイクを使用可能。
ホワイト質量(g)約256(バッテリーNP-BX1、”メモリーカード”を含む)/約229(本体のみ)有効画素数約2010万画素(総画素数約2100万画素)撮像素子1.0型(13.2×8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー
Shift Register 8-Bit - SN74HC595 SPARKFUNShift Register 8-Bit - SN74HC595SPARKFUN
259税込285
1個
当日出荷
DescriptionThe SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.Note:This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.Get started with the Shift Register GuideFeatures8-Bit Serial-In, Parallel-Out ShiftWide Operating Voltage Range of 2 V to 6 VHigh-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL LoadsLow Power Consumption:80-μA±6-mA Output Drive at 5 V
アズワン品番67-0420-82
TSコック栓 CL0644シリーズ climbing(クライミング)TSコック栓 CL0644シリーズclimbing(クライミング)
279税込307特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空トラップ CL0262シリーズ climbing(クライミング)真空トラップ CL0262シリーズclimbing(クライミング)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
自動ビュレット用部品 CL2208シリーズ climbing(クライミング)自動ビュレット用部品 CL2208シリーズclimbing(クライミング)
99税込109
1個
当日出荷から10日以内出荷
コールドトラップ climbing(クライミング)コールドトラップclimbing(クライミング)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
枝外径(Φmm)8胴長さ(mm)200胴外径(Φmm)30
ガス洗浄瓶(ムインケ式) climbing(クライミング)ガス洗浄瓶(ムインケ式)climbing(クライミング)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
種別ムインケ式材質硼珪酸ガラス-1
共栓広口試薬瓶 CL3121シリーズ climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 CL3121シリーズclimbing(クライミング)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質並ガラスキャップ形式共栓口タイプ広口
共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズ climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズclimbing(クライミング)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質並ガラスキャップ形式共栓口タイプ細口
共栓広口試薬瓶 茶 CL3121シリーズ climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 茶 CL3121シリーズclimbing(クライミング)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質並ガラスキャップ形式共栓口タイプ広口
共通摺合球栓 climbing(クライミング)共通摺合球栓climbing(クライミング)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
共通摺合のフラスコに使用できます。
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠仕様普通摺
(81566)RIM,RR COMBINAT トヨタ(81566)RIM,RR COMBINATトヨタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
クロマトグラフ管 climbing(クライミング)クロマトグラフ管climbing(クライミング)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
ソックスレー抽出器Ⅱ型用 パーツ climbing(クライミング)ソックスレー抽出器Ⅱ型用 パーツclimbing(クライミング)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
...