カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 電動工具(5)

「bim41」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO
24,980税込27,478
1箱(3本)
翌々日出荷から95日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)パイプΦ50切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000ストローク(mm)13バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本適合バッテリーA-60442,A-60464
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13対応材質鉄工用/木工用/樹脂用バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)充電時間(分)50仕様LEDライト付、無段変速質量(kg)1.1適合バッテリーA-48692
レシプロ刃 マキタレシプロ刃マキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(5枚)
当日出荷
切断能力(mm)ALC-
充電式レシプロソー 本体 マキタ充電式レシプロソー 本体マキタ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時にバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時にバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5790 3/4山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5790 3/4山フナソー
64,980税込71,478
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5790幅(mm)41トラスコ品番826-6080材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山フナソー
59,980税込65,978
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5450幅(mm)41トラスコ品番826-6079材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5790 36山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5790 36山フナソー
64,980税込71,478
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5790幅(mm)41トラスコ品番826-6083材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5450 36山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5450 36山フナソー
64,980税込71,478
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5450幅(mm)41トラスコ品番826-6082材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5040 36山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5040 36山フナソー
59,980税込65,978
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5040幅(mm)41トラスコ品番826-6081材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5790 4/6山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5790 4/6山フナソー
64,980税込71,478
1セット(5本)
翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5790幅(mm)41トラスコ品番826-6086材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5450 4/6山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5450 4/6山フナソー
59,980税込65,978
1セット(5本)
6日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5450幅(mm)41トラスコ品番826-6085材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5040 4/6山 フナソーカットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5040 4/6山フナソー
59,980税込65,978
1セット(5本)
7日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3全長(mm)5040幅(mm)41トラスコ品番826-6084材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565