カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「bim50」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BIM50X50枚入 マキタ

    BIM50X50枚入

    マキタ
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
  • カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO

    カットオフバイメタルバンドソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(3本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
    用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
  • サンパイプ用絶縁ブッシング 三桂製作所

    サンパイプ用絶縁ブッシング

    三桂製作所
    189税込208
    1個ほか
    4日以内出荷
  • レシプロ刃BIM63(50枚入) マキタ

    レシプロ刃BIM63(50枚入)

    マキタ
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
  • DCギアドモータ TP-2932B-IMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932B-IMタイプ

    スリーピース
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NB-IMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NB-IMタイプ

    スリーピース
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • レシプロソーブレード BIM64X50枚入 マキタ

    レシプロソーブレード BIM64X50枚入

    マキタ
    39,980税込43,978
    1箱
    3日以内出荷
    全長(mm)250
  • レシプロソーブレード マキタ

    レシプロソーブレード

    マキタ(18件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
  • レシプロブレードBIBlue マキタ

    レシプロブレードBIBlue

    マキタ
    2,498税込2,748
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
    用途レシプロソーブレードグリーン購入法適合