カテゴリ
- 電気材料(19)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bio-cl3」の検索結果

UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥4,998~税込¥5,498~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
CC-Linkケーブル
倉茂電工¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から7日以内出荷種類FA用ケーブル芯数(C)3材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物色(絶縁体)青・白・黄概算質量(kg/km)70定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
FA通信用ケーブル 300V (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
ロボット/可動部用計装ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)種類制御・計装ケーブル
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥3,998~税込¥4,398~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色黒定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)
沖電線¥1,998~税込¥2,198~1本(10m)ほか5日以内出荷から62日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)
沖電線¥3,798~税込¥4,178~1本(10m)ほか当日出荷から68日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)
沖電線¥2,298~税込¥2,528~1本(10m)ほか当日出荷から35日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
同軸ケーブル
立井電線¥14,980税込¥16,4781巻5日以内出荷材質導体/軟銅線、絶縁体/発泡ポリエチレン、外部導体/すずメッキ軟銅線編組、シース/脱鉛ビニル色薄灰全長(m)100ケーブルS5C-FB内部導体(mm)外径/1.05絶縁体厚さ(mm)1.98シース厚(mm)0.95絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)(仕上)7.7±0.4