カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bio1.0」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオバリヤー根茎調節資材 グリーンフィールド

    バイオバリヤー根茎調節資材

    グリーンフィールド
    339,800税込373,780
    1巻
    翌々日出荷
    植物の根の成長点に強く作用し、根茎の根の伸長方向を変え、成分を持続的に放出するので効果が持続します。
    用途軽量のため作業性が良く、施工が簡単にすることが出来ます。材質ポリプロピレンイエロー長さ(m)30
  • bio FUWA(びおふわ) フェイスタオル1P マツイコーポレーション

    bio FUWA(びおふわ) フェイスタオル1P

    マツイコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    空気を織り込んだタオル
    用途bio FUWA(びおふわ) フェイスタオル1P。「至極のふんわり」ユニチカのバイオマス素材「テラマック」使用。空気を織り込んだタオル。使うたびにボリュームアップ。ボリュームがあるのに軽くてふわふわ、吸水性抜群。環境配慮タオル(テラマックは染色過程で乳酸などに分解)材質綿100%寸法(mm)W340×長さ800
  • Bio-Plex Pro ラット MCP-1 セット 96well×1回分 BIORAD

    Bio-Plex Pro ラット MCP-1 セット 96well×1回分

    BIORAD
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    抗体付磁気ビーズ、検出抗体。
    アズワン品番62-0858-20保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱

    デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219

    寅壱(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様。 すぐれた耐久性とストレッチ性を持つデニム素材。 1Wash加工+ボールBio加工+ブラスト加工。 ビンテージ感のある表面の10オンスデニム。 腰切れや膝のつっぱり感を解消。 動ける&スタイリッシュの強者。
    仕様着脱しやすいメタルボタン、後腰部に蛇腹プリーツ・V字ループ(パワーネット裏使い)、膝上部に蛇腹プリーツ(パワーネット裏使い)、前後に大容量カーゴポケット(タック・プリーツ・ファスナー)種別カーゴパンツコン混率(%)綿98、ポリウレタン2股下(cm)82機能耐久性、ストレッチ性生地ストレッチデニム色番4
  • Bio-TC 消臭剤 ケアメディックス

    Bio-TC 消臭剤

    ケアメディックス
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    製材所から生じる天然樹皮(京都 北山杉)を原料としたエコ消臭剤です。"人にやさしい"天然素材が主原料なので安全です。様々な悪臭を吸着することで素早く消臭し効果が持続します。
    使用方法Bio-TCは無色無臭で安全な消臭剤ですので、消臭したい対象や程度に合わせた様々な使い方ができます、1.福祉用具の消臭:臭気の軽いものはBio-TCを表面に吹きかけ、布で清拭、もしくはそのまま乾燥させます、2.室内の消臭:室内に直接Bio-TCを噴霧します、3.悪臭発生箇所(ゴミ集積場など)の消臭:臭いの発生箇所にBio-TCを散布します。容量18L寸法(cm)箱:幅29.5×奥行29.5×高さ27アズワン品番69-3899-87
  • DNA電気泳動電源 マルツエレック

    DNA電気泳動電源

    マルツエレック
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    電気泳動槽に接続する電源装置 9Vのアルカリ角形電池を5個直列(DC45V)にして使用するDNA電気泳動電源です。オプションで合計7個まで拡張することができます。6個の場合はDC54V、7個の場合はDC63Vになります。 DNAやタンパク質などの高分子の物質は、形状や分子量などによって液体中の移動速度が異なるため分離することができます。DNAは負の電荷を持っているので、陽極はDNAを入れた側と反対側にするようにします。陽極から泡が出ているのを確認できれば、電流が流れています。電池は約3時間程度保持できますが、正確な時間はゲルやチャンバー(資料を入れる器)などの材質で変わってきます。チャンバーが小さいほど泳動速度が速くなります。泳動中は、バッファ(緩衝液)に触れないように注意する必要があります。
  • Bio-Plex Pro セルシグナリング LQシリーズ BIORAD

    Bio-Plex Pro セルシグナリング LQシリーズ

    BIORAD
    359,999税込395,999
    1セット
    4日以内出荷
    Bio-PlexProセルシグナリングMAPK9-Plexパネルは細胞培養もしくは組織サンプルから得られたCelllysateから複数のリン酸化タンパク質の検出が可能です。測定項目。ATF-2(Thr71)。ErK1/2(Thr202/Tyr204,Thr185/Tyr187)。HSP27(Ser78)。JNK(Thr183/Tyr185)。MEK1(Ser217/Ser221)。p38MAPK(Thr180/Tyr182)。p53(Ser15)。p90RSK(Ser380)。Stat3(Ser727)。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。Celllysate。Celllysisバッファー。CelllysisfactorQG。細胞洗浄バッファー。ビーズ再懸濁バッファー。検出抗体希釈液。洗浄バッファー。ストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
    保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • クッションカバー 日本製 フォレストリンク

    クッションカバー 日本製

    フォレストリンク
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    天然素材のクッションカバー。生地はツイルといわれる型崩れしにくく丈夫な織り方で製作。手触りはサラッとしており、飽きの来ないデザイン。国産ファスナーを使用しているので、洗濯の時に開けやすく閉じやすい仕様です。
    材質コットン(綿)100%寸法(縦×横)(cm)45×45
  • 関西ペイントPG80 キャンディーカラー バイオレット PROST's

    関西ペイントPG80 キャンディーカラー バイオレット

    PROST's
    3,798税込4,178
    1個(1L)
    5日以内出荷
    高級特殊顔料の濃縮キャンディー原液で調色したキャンディーカラーです。単なる色(塗料)をクリヤーに混ぜたカラークリヤーとは比較にならない透明度と奥行き感が特徴です。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。バイオレット配合キャンディーカラー100:硬化剤 5※キャンデーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱

    デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219

    寅壱
    6,898税込7,588
    1本
    17日以内出荷
    異次元の着心地を生む本格蛇腹プリーツとプラスト&バイオ&ウォッシュ加工の10オンスデニムが融合。 蛇腹プリーツ×ビンテージデニム 蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様 すぐれた耐久性とストレッチ性を持つデニム素材 1Wash加工+ボールBio加工+ブラスト加工 ビンテージ感のある表面の10オンスデニム 「座る」「かがむ」もスムーズ。 スタイリッシュな細身のシルエット。 着脱しやすいメタルボタン 後腰部に蛇腹プリーツ、V字ループ(パワーネット裏使) 膝上部に蛇腹プリーツ(パワーネット裏使い) 前後に大容量カーゴポケット(タック・プリーツ・ファスナー)
    仕様ベルトループはダブル仕様種別カーゴパンツコンタイプ蛇腹プリーツ、耐久性、ストレッチ性混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチデニム)股下(cm)82色番4
  • Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ BIORAD

    Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 171WARシリーズ

    BIORAD
    299,999税込329,999
    1セット
    21日以内出荷
    Bio-PlexProRBMApoptosis1パネルは、内在性パスウェイによるアポトーシスとの関連性、兆候、誘導に関わる細胞内タンパク質の検出のために使用することができます。。測定項目。Bak。Bax。LaminB。Smac。対応サンプル。Celllysates。組織lysates。特長。高精度および高いLot間の再現性。磁気ビーズ採用。2段階のクオリティコントロール。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。スタンダード。2段階のコントロール。スタンダード希釈液。ブロッキングバッファー。Lysate希釈バッファー(LDB)。サイトゾル抽出バッファー(CEB)。10xアッセイバッファー。10xストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
    種別1 4-Plex パネルアズワン品番62-0857-73保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 セプタムキャップ用 1箱 2個入 ユーレカ・テクノロジーズ

    チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 セプタムキャップ用 1箱 2個入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    60日以内出荷
    ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_SeptumCap FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。
    仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-62
  • チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 48 External用 1箱 2個入 ユーレカ・テクノロジーズ

    チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 48 External用 1箱 2個入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    60日以内出荷
    ET-PK1専用ピッカーヘッド。48Format_External ユーレカ・テクノロジーズ/FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。
    仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-59
  • チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 External用 1箱 2個入 ユーレカ・テクノロジーズ

    チューブピッカー用ヘッド FCR/KBR 96 External用 1箱 2個入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    60日以内出荷
    ET-PK1専用ピッカーヘッド。96Format_External ユーレカ・テクノロジーズ/FCR&BIO/Azenta互換。本体(ET-PK1)付属の六角レンチ(1.5mm)を用いて簡単に装着・交換ができます。
    仕様※本製品にチューブピッカー&デキャッパー本体は付属しません。別途ご購入ください。アズワン品番69-3152-58