カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bis614」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS614 イマオコーポレーション

    エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS614

    イマオコーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
    適合【アイドラー軸型式】PID1529歯数14質量(g)235タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラー寸法L(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)12.7寸法t(mm)11.7ベアリングRB202寸法D(mm)54寸法B(mm)31寸法d1(mm)29チェーンNo.60寸法Dp(mm)85.61RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)93
  • エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール種類アイドラー列数1スプロケット形状C形
関連キーワード
伝導部品カテゴリ