カテゴリ
- 作業工具(33)
- プラスビット(7)
- ビットホルダー(2)
- 六角ビット/ボールポイントビット(4)
絞り込み
両頭機能
- 片頭(23)
差込角対辺(mm)
- 6.3(1)
- 6.35(3)
- 8(4)
全長(mm)
- 32
- 25(220)
- 30(85)
- 40(31)
- 44(44)
- 45(62)
- 50(207)
- 60(43)
- 65(352)
- 70(100)
- 75(182)
- 82(49)
- 85(92)
- 89(48)
- 100(282)
- 110(225)
- 120(54)
- 150(310)
- 200(82)
- 300(38)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ベッセル(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- KTC(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- Wera(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エスコ(6)
- ハゼット(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「bitto」の検索結果

ドライバービット
Wera(17件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
5/16Hプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 C8ビット本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
5/16Hマイナスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)8差込角(mm)DIN3126 C8ビット先端形状マイナス(-)本数10両頭機能片頭
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
ビット(差込角8mm)
ハゼット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から21日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)116寸法L(mm)46寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)22
トルクセットビット
Wera¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。軸径(Φmm)6.35表面処理ダイヤモンドコーティング両頭機能片頭
871/1 トルクセットビット
Wera¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷から翌々日出荷差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。 先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。 寿命も長持ちします。仕様工事作業先端形状トルクセットMプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
TORQ-SETビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷差込角5/16”HE×のTORQ-SETビット軸径(Φmm)5/16全長(mm)32質量(g)11両頭機能片頭
いたずら防止ねじ用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,588税込¥3,9471個当日出荷から5日以内出荷ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRGS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
ビット(差込角8mm)
ハゼット¥1,298税込¥1,4281本当日出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
いたずら防止ねじ用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から8日以内出荷トライアングル穴付きボタンボルト[[SRTRS]]専用ビットです。材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
いたずら防止ねじ用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRSAS]]専用ビットです。材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
5/16H 3重4角ビット(XZN規格)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899~税込¥989~1個5日以内出荷軸径(Φmm)8[5/16]全長(mm)32寸法D(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ビット(差込角6.35mm)
ハゼット(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
ビット(差込角8mm)
ハゼット¥1,998~税込¥2,198~1本60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm全長(mm)32






















![1/4インチ 32mm[TORQ-SET]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523283-180823-02.jpg)
![No1x32mm/5/16”Hex[+]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088285-190802-02.jpg)


![No3x32mm/5/16”Hex[+]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088294-190802-02.jpg)

![No8 32mm[TRI-WING]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523387-180823-02.jpg)
![No7 32mm[TRI-WING]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523371-180823-02.jpg)
![No6 32mm[TRI-WING]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523362-180823-02.jpg)