カテゴリ
- 作業工具(36)
- プラスビット(8)
- ビットセット(2)
- ビットホルダー(7)
- 六角ビット/ボールポイントビット(2)
絞り込み
刃先マグネット
- あり(5)
両頭機能
- 両頭(6)
- 片頭(16)
差込角対辺(mm)
- 6.35(15)
種類
- トーション(2)
全長(mm)
- 35
- 25(384)
- 30(93)
- 32(40)
- 44(45)
- 45(63)
- 50(316)
- 60(53)
- 65(381)
- 70(110)
- 75(201)
- 82(51)
- 85(101)
- 89(63)
- 100(299)
- 110(242)
- 120(59)
- 150(337)
- 200(92)
- 300(39)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ANEX(5)
- ベッセル(4)
- SK11(2)
- エスコ(13)
- Wera(6)
- 神沢(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ハゼット(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
ANEX・ベッセル・SK11・エスコ・Wera・神沢・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「bitto」の検索結果

クイックホルダー 3色セット
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット(3個)当日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで用途ソケットやビットの持ち運びに便利セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ全長(mm)35質量(g)8(1個当たり)アズワン品番64-3670-63RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
クイックホルダー
ANEX¥399税込¥4391個当日出荷から翌日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで用途ソケットやビットの持ち運びに便利材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄全長(mm)35質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
トルクスビット
Wera¥799税込¥8791パック翌日出荷凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。![T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017905-170327-02.jpg)
T45x35mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷エスコ品番EA611GL-45全長(mm)35先端サイズT45先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ビットアダプター
Wera¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8 六角インサートビット、Wera シリーズ2に適しています。全長(mm)35
Wera 867/1IPR イジリ止付トルクスプラスビット
Wera¥859~税込¥945~1本当日出荷から翌々日出荷頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。材質/仕上特殊工具鋼タイプトーションタイプ差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T50x35mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017923-170327-02.jpg)
T50x35mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA611GL-50全長(mm)35先端サイズT50先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角レンチカラービット 35mm
ANEX¥349税込¥3841個当日出荷短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。用途L型アダプターでの仮締め作業に全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35![Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520221-180823-02.jpg)
Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷エスコ品番EA611AG-40軸径(Φmm)7.9375全長(mm)35先端サイズT40先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
スーパー阿修羅ビットTS2P
SK11¥439税込¥4831セット(2本)当日出荷圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼全長(mm)35種類トーション刃先+2番![Tx27 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520203-180823-02.jpg)
Tx27 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷エスコ品番EA611AG-27全長(mm)35先端サイズ7.9375先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
ビットアダプター
Wera¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3 六角インサートビット、Wera シリーズ1に適しています。全長(mm)35
ヘクスローブビット (5/16”)
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷差込角5/16”HE×のトルクスビット(×ZN)全長(mm)35質量(g)14先端サイズ8先端寸法(mm)8.8先端形状トルクス本数10両頭機能片頭![Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520246-180823-02.jpg)
Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷エスコ品番EA611AG-50軸径(Φmm)7.9375全長(mm)35先端サイズT50先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭![Tx55 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520255-180823-02.jpg)
Tx55 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA611AG-55軸径(Φmm)7.9375全長(mm)35先端サイズT55先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭![Tx25 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520194-180823-02.jpg)
Tx25 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷エスコ品番EA611AG-25全長(mm)35先端サイズ7.9375先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
スーパー阿修羅ビットTW2P
SK11¥399税込¥4391セット(2本)当日出荷圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼全長(mm)35種類トーション刃先+2番
ビットピット(グリーン)
ENGINEER(エンジニア)¥799税込¥8791個当日出荷片手でビットを着脱できます。電気工事作業に最適です。お手持ちのカラビナとご使用になればさらに便利です。2つのボールで確実に保持するので安全です。トラスコ品番368-7597全長(mm)35色グリーン直径(Φmm)14
六角レンチカラービット 35mm 5本組
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット(5本)当日出荷短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。 持ち運びに便利な収納ケース付。用途L型アダプターでの仮締め作業にセット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
筋かい用 カドギワビット(替えビット)
ベッセル¥399税込¥4391本当日出荷職人魂《プロコン》シリーズ! 筋かい用 カドギワビットKDB-SQ3の交換用ビット。用途KDB-SQ3の交換用トラスコ品番448-7362全長(mm)35質量(g)14先端サイズSQ3六角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭













![T55x35mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563206-210430-02.jpg)
![T45x35mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017905-170327-02.jpg)





![T50x35mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50017923-170327-02.jpg)


![Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520221-180823-02.jpg)

![40IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563294-210430-02.jpg)
![Tx27 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520203-180823-02.jpg)



![Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520246-180823-02.jpg)
![45IPRx25mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563303-210430-02.jpg)
![Tx55 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520255-180823-02.jpg)
![Tx25 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520194-180823-02.jpg)