カテゴリ
- 作業工具(110)
- プラスビット(20)
- ビットセット(1)
- 六角ビット/ボールポイントビット(24)
- ソケットビット(ナットセッター)(1)
絞り込み
刃先マグネット
- あり(2)
両頭機能
- 両頭(4)
- 片頭(92)
差込角対辺(mm)
- 6.3(6)
- 6.35(53)
- 9.5(1)
- 12.7(1)
種類
- 段付(6)
全長(mm)
- 70
- 25(382)
- 30(93)
- 32(40)
- 35(36)
- 44(46)
- 45(63)
- 50(316)
- 60(53)
- 65(381)
- 75(201)
- 82(51)
- 85(101)
- 89(63)
- 100(298)
- 110(242)
- 120(59)
- 150(336)
- 200(92)
- 300(39)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ベッセル(9)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- マキタ(1)
- エスコ(23)
- NAC(長堀工業)(23)
- 近江精機(22)
- Wera(13)
- 日東工器(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- エイト(2)
- ハゼット(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・マキタ・エスコ・NAC(長堀工業)・近江精機・Wera・日東工器・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・エイト・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「bitto」の検索結果

剛鍛ソケット(セミロング)
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥899税込¥9891本当日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
マグネット入りビット 片頭ビット Bタイプ
ベッセル¥1,498税込¥1,6481箱(10本)当日出荷作業性を重視した組立専用ビットです。 電動ドライバーにも使える対辺5mm六角形状です。 強力マグネット入り。 RoHS対応品。用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本先端サイズ+2熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥909~税込¥1,000~1本当日出荷から翌日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
ドライバービット B36
ベッセル¥1,598税込¥1,7581袋(10本)当日出荷六角対辺5mmのビットです 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工トラスコ品番126-0529全長(mm)70先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
B34段付ドライバービット
ベッセル¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷オリジナル特殊合金鋼を使用しています。全長(mm)70種類段付先端サイズ5硬さH先端形状プラス(+)呼称B34本数10両頭機能片頭
エアードライバー用ビット
ベッセル¥1,898税込¥2,0881パック(10本)当日出荷から4日以内出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。ヨコタ製 YD-3・4・400SC種別ビット先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能両頭
段付ドライバービット
NAC(長堀工業)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。用途デルボ・ハイオス・電気ドライバー。種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ボックスビット H4 全長70L
近江精機¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2120材質特殊工具鋼全長(mm)70質量(g)18先端サイズ4呼称ボックスビットボックスビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンク ー0.8t 全長70L
近江精機¥1,788税込¥1,9671セット(10個)欠品中独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1992材質特殊工具鋼全長(mm)70質量(g)15種類段付先端サイズ0.8先端形状マイナス(-)先端厚さ(mm)0.8差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭
5mm六角シャンクボックスビット H5.5 全長70L
近江精機¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1932材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5全長(mm)70質量(g)14先端サイズ5.5呼称ボックス適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
ドライバービット
近江精機¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5先端形状ボックス本数10適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭![0.5x3.0 70mm[-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523064-180823-02.jpg)
0.5x3.0 70mm[-]ビット
エスコ¥870税込¥9571個当日出荷エスコ品番EA611GD-1材質鍛造鋼製全長(mm)70先端サイズ3先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
5mm六角シャンクボックスビット H10 全長70L
近江精機¥5,798税込¥6,3781セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1926材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5全長(mm)70質量(g)25先端サイズ10呼称ボックス適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
1/4Hトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ドライバービット ダブル
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷から9日以内出荷電動ドライバーなどでの十字穴付きねじの締め付け用(両頭)です。耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。材質特殊ビット材先端サイズ5硬さE先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70
近江精機¥1,998税込¥2,1981本当日出荷T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。付属品取付用ピン・リング仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10598、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-3T T40x70トラスコ品番129-5214材質特殊工具鋼全長(mm)70差込角(mm)9.5呼び番号T40RoHS指令(10物質対応)対応![1.2x6.5 70mm[-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523107-180823-02.jpg)
1.2x6.5 70mm[-]ビット
エスコ(2件のレビュー)¥870税込¥9571個翌日出荷エスコ品番EA611GD-5材質鍛造鋼製全長(mm)70先端サイズ6.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
プラスビット
Wera¥1,598税込¥1,7581本翌日出荷高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。保持機能。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。用途四角ソケットネジ用
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)7x70L
NAC(長堀工業)¥2,698~税込¥2,968~1セット(10本)当日出荷から7日以内出荷厚さ(mm)0.9全長(mm)70先端サイズ7刃幅(-)7先端形状マイナス(-)本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35両頭機能片頭![1.0x5.5 70mm[-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523091-180823-02.jpg)
1.0x5.5 70mm[-]ビット
エスコ(1件のレビュー)¥870税込¥9571個翌日出荷エスコ品番EA611GD-4材質鍛造鋼製全長(mm)70先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭






























![0.5x3.0 70mm[-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523064-180823-02.jpg)


![#1x70mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016907-170327-02.jpg)
![#2x 70mm [+]ACRドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016566-170327-02.jpg)



![1.2x6.5 70mm[-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523107-180823-02.jpg)


![1.0x5.5 70mm[-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523091-180823-02.jpg)