カテゴリ

  • 制御機器(31)
    • キャビネットパーツ(16)
    • 情報通信キャビネット(4)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 学童・教育用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bix」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIX用保安器 Sanko IBBIX用保安器Sanko IB
3,198税込3,518
1式
当日出荷
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
BIXマウント台座 Sanko IBBIXマウント台座Sanko IB
9,798税込10,778
1式
6日以内出荷
縦に3段以上マウントを並べる場合、入線ケーブルが納まりきらなくなるのを防ぎ、MDFスペースを効率よく整理できます。 木板のMDFにQMBIX10A、QMBIX12Eを設置する際、マウント背面に50mmのケーブルルートを確保することができます。
BIXジャック盤 Sanko IBBIXジャック盤Sanko IB
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
G2形端子盤 BIX端子で保安器取付、または切り分け機能を有する端子 25対 QCBIX1Aコネクタの半分のスペース効率
BIX19インチラックマウント200P(3U) Sanko IBBIX19インチラックマウント200P(3U)Sanko IB
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
BIX19インチラックマウント 100P(2U) Sanko IBBIX19インチラックマウント 100P(2U)Sanko IB
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
BIX to RJ-45パッチコード 1P 4.6m Sanko IBBIX to RJ-45パッチコード 1P 4.6mSanko IB
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 1対 4.6m
ケーブル長(m)4.6
BIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (1236) Sanko IBBIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (1236)Sanko IB
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 3.0m RJ45側の結線(1,2,3,6)
ケーブル長(m)3
BIX19インチラックマウント リセスタイプ 100P(2U) Sanko IBBIX19インチラックマウント リセスタイプ 100P(2U)Sanko IB
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
BIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (5463) Sanko IBBIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (5463)Sanko IB
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 3.0m RJ45側の結線(5,4,3,6)
ケーブル長(m)3
BIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (5463) Sanko IBBIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (5463)Sanko IB
8,498税込9,348
1本
6日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 2.1m RJ45側の結線(5,4,3,6)
ケーブル長(m)2.1
BIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (1236) Sanko IBBIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (1236)Sanko IB
8,498税込9,348
1本
6日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 2.1m RJ45側の結線(1,2,3,6)
ケーブル長(m)2.1
BIX19インチラックマウント リセスタイプ200P(3U) Sanko IBBIX19インチラックマウント リセスタイプ200P(3U)Sanko IB
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
BIX to RJ-11パッチコード 1P 4.6m Sanko IBBIX to RJ-11パッチコード 1P 4.6mSanko IB
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ11のパッチコード 1対 4.6m
ケーブル長(m)4.6
BIX 25対 カバー付きセット(QMC-25マウント*1、1Aコネクタ*1) Sanko IBBIX 25対 カバー付きセット(QMC-25マウント*1、1Aコネクタ*1)Sanko IB
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
25対マウントケースとQCBIX1Aコネクタの組み合わせ
100対マウント Sanko IB100対マウントSanko IB
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
BIX用マウント QCBIX1A コネクタを12本搭載可能
材質(プラスチック部)ポリカーボネートUL94V-0、(メタル部)スチール、エナメル仕上カメレオングレ―
ボールポイント・ビットセット BONDHUSボールポイント・ビットセットBONDHUS
15,980税込17,578
1セット(12本組)
当日出荷
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ビットセット BONDHUSボールポイント・ビットセットBONDHUS
11,980税込13,178
1セット(9本組)
当日出荷
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
マウント金具 Sanko IBマウント金具Sanko IB
2,598税込2,858
1式
6日以内出荷
QCBIX1Aコネクタを1本搭載できる金具
ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパーLAMP(スガツネ工業)
719税込791
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。 3種類あります。グラフを参考にお選びください。
質量(g)20
4Aマウント*1、1Aコネクタ*4、20A示条*2、ラベル*1) Sanko IB4Aマウント*1、1Aコネクタ*4、20A示条*2、ラベル*1)Sanko IB
31,980税込35,178
1式
6日以内出荷
BIX100対を構成できるマウント、コネクタ、示名条片、ラベル入り アクリルカバー付き
2U パッチパネル RJ-11×48ポート Sanko IB2U パッチパネル RJ-11×48ポートSanko IB
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
19インチラック用パネル RJ11×48ポート 2U BIX工具による成端
1U パッチパネル RJ-11×24ポート Sanko IB1U パッチパネル RJ-11×24ポートSanko IB
66,980税込73,678
1式
6日以内出荷
19インチラック用パネル RJ11×24ポート 1U BIX工具による成端
マービングとオリジナルマフラー コンペンセイティングパイプ(油圧パイプ) Superline ステンレススチール Marving Exhaust (マービングエキゾースト)マービングとオリジナルマフラー コンペンセイティングパイプ(油圧パイプ) Superline ステンレススチールMarving Exhaust (マービングエキゾースト)
65,980税込72,578
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati MONSTER S2R 800 MONSTER S4R
P-2 VBフレーム用マウント取付金物 Sanko IBP-2 VBフレーム用マウント取付金物Sanko IB
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
既存MDFにBIXを搭載できる QMBIX10AをP-2 MDFに搭載するための金物 250対マウント1個につき1組必要
センサブラケット クサビXYジョイント 岩田製作所センサブラケット クサビXYジョイント岩田製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 2本、クサビ(SUS304) 2個RoHS指令(10物質対応)対応
電子ペーパー 富士通電子ペーパー富士通
61,980税込68,178
1台
当日出荷
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
THE QUADRANT TypeC接続 ドッキングステーション HDMIx2 GigabitLAN USB3.0 Hub 3.5mmAudio(4極) エアリアTHE QUADRANT TypeC接続 ドッキングステーション HDMIx2 GigabitLAN USB3.0 Hub 3.5mmAudio(4極)エアリア
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ドックを超えた『コックピット』。デスクの全機能をこの1台で操る。ポートを増やすだけのドッキングステーションはもう終わりです。THE QUADRANTは、大型ボリュームノブとショートカットキーを搭載し、パソコン操作そのものを快適にする「デスクトップ・コントローラー」です。
仕様ホスト接続:TypeC (USB3.0 / Gen1)質量(g)240本体寸法(mm)約82 × 82 × 61対応OSWindows 11 / 10保証期間1年間ネットワークタイプGigabit LAN (10/100/1000Mbps)RJ45 × 1RoHS指令(10物質対応)対応映像出力HDMI 2.0 (4K/60Hz) × 2ポート※DP Alt Mode必須オーディオ3.5mm Audioジャック (4極) × 1USBハブ:USB Type-A (3.2 Gen1) × 2、TypeC (3.2 Gen1) × 1カードリーダーSDカードスロット × 1、microSDカードスロット × 1(UHS-I対応、同時使用可能)
モレンセン(R)(簡易油止め栓) AMBIX(アンビックス/旧:加島)モレンセン(R)(簡易油止め栓)AMBIX(アンビックス/旧:加島)
18,980税込20,878
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
モレンセン®;はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
材質NBRオレンジ使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーターStarTech.com(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させますケーブル長(mm)145仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25ホワイト質量(g)24ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付 岩田製作所センサブラケット クサビXYジョイント クランプレバー付岩田製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品クサビ(SUS304) 2個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 2本RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプAMBIX(アンビックス/旧:加島)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
OpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデル ぷらっとホームOpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデルぷらっとホーム
95,980税込105,578特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
OpenBlocks IX9 Debian搭載モデルは、超小型筐体+Linux というシンプルかつ汎用性の高いサーバーで、DHCPやDNS、VPNなどのネットワークサーバー用途をはじめ、サーバー監視用途、ソフトウェアメーカー様によるアプライアンスのベースハードウェア用途、IoT/M2Mにおけるゲートウェイ用途など、多彩な用途で活用できるマイクロサーバーです。有償でサービス「AirManage 2」がご利用いただけます。
DT 電話端子盤用工具 日東工業DT 電話端子盤用工具日東工業
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
仕様カット、ノーカットの切替可能適合機種DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付RoHS指令(10物質対応)対応
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー32GB5年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー32GB5年版I ・O DATA(アイ・オー・データ)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと保証期間サポートサービス5年/ハードウェア保証5年フォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー4GB5年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー4GB5年版I ・O DATA(アイ・オー・データ)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと保証期間サポートサービス5年/ハードウェア保証5年フォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
サビX 大崎電工サビX大崎電工
19,980税込21,978
1ケース(1L×12本)ほか
翌々日出荷
超高力ボルト接合面処理剤です。水で10倍希釈して使用します。塗布後24時間ですべり係数0.558
サビXⅡ 大崎電工サビXⅡ大崎電工
10,980税込12,078
1缶(20L)
翌々日出荷
水で希釈せずにそのまま使用でき作業性の向上が図れます。塗布後24時間ですべり係数0.558
A5ノート ツバメ x CUBIX レトロデザイン エムプランA5ノート ツバメ x CUBIX レトロデザインエムプラン
449税込494
1冊
翌々日出荷
ツバメノート謹製品、トレンドデザインにアレンジされたニューカマー。本文・ツバメフールス紙表紙・毛入り紙
寸法(mm)ヨコ148×タテ210×マチ4オリーブ枚数30枚(60ページ)7mm罫×24行
SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router TP-LINKSafeStream Gigabit Multi-WAN VPN RouterTP-LINK
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
【英語パッケージ】OmadaSDN対応、1 Fixed Gigabit SFP WAN Port、1 Fixed Gigabit RJ45 WAN Port、2 Fixed Gigabit RJ45 LAN Ports、2 Changeable Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports、IPsec/PPTP/L2TP を含む複数の VPN プロトコルに対応しており、VPN をより柔軟に設定可能
LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RBI プリンストンLEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RBIプリンストン
9,798税込10,778
1個
欠品中
近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
電球の種類LEDセット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi
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
"bix" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷