カテゴリ
- 自動車純正部品(134)
- 制御機器(88)
- バイク純正部品(58)
- 作業工具(43)
- バイク部品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 機構部品(32)
- 建築金物(11)
- 自動車補修部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- オフィス家具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- エンジン工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 手袋(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 厨房用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(6)
- BAUHAUS(マツ六)(6)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- Kawasaki(28)
- KITACO(5)
- KTC(13)
- LITTELFUSE(6)
- MAZDA(マツダ)(111)
- SMC(27)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- イマオコーポレーション(26)
- エスコ(31)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- デンヨー(4)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(44)
- ニッサン(5)
- ホンダ(45)
- ヤマモトレーシング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

充電振動ドライバービット BJタイプ
ユニカ(10件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
ユニバーサルボールジョイント
SK11(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
スリムフィットハンドル スモール
SLOKY(スローキー)¥2,998税込¥3,2981個(1本)当日出荷差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP全長(mm)104色青質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット
トップ工業¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトプラグ
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。適合ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ材質金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
TBJ 固定式分岐端子台
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から11日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
スリムフィットハンドル スモール
SLOKY(スローキー)¥3,198税込¥3,5181個(1本)翌日出荷差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。用途ネジの締付、緩めに使用します。材質TPR+PP全長(mm)104色赤質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
情報ウォルボックス (屋内用)
未来工業(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)仕様樹脂製基台付


フリーRレール 直受フレキシブルブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷15mmの出幅調整可能用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ126×厚さ70全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
チェーン用ローラー
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
コンセント・コネクター
サトーパーツ(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
ジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。首振角度(°)約30
VBU・VBJ ウレタンベアリング
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から5日以内出荷用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
#140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)1.0六角対辺(mm)11ねじサイズM8×1.0
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無無し
ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド
エスコ¥3,730税込¥4,1031枚翌日出荷ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25直径(Φmm)380
M 6 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-49材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)50寸法L1(mm)110寸法A(mm)10ねじサイズM6
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[EA109BJ-4用] 替ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64485183-210427-02.jpg)