カテゴリ

  • 制御機器(71)
  • バイク部品(37)
  • 作業工具(31)
  • 切削工具(19)
  • 機構部品(10)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj4」の検索結果

関連キーワード
236件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント KTC

    ユニバーサルジョイント

    KTC(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョン種別ジョイント
  • ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
    種別ジョイント
  • ブラックジェット JEFCOM(ジェフコム)

    ブラックジェット

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
    用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
  • 12.7sq.ユニバーサルジョイント KTC

    12.7sq.ユニバーサルジョイント

    KTC
    ¥2,898税込¥3,188
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1521差込角(mm)12.7
  • ユニバーサルボールジョイント SK11

    ユニバーサルボールジョイント

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。
    用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
  • 充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ

    充電振動ドライバービット BJタイプ

    ユニカ(10件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
  • チャック付ポリ袋 TRUSCO

    チャック付ポリ袋

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    色透明
  • 俺の防錆潤滑浸透剤 和勝の保証

    俺の防錆潤滑浸透剤

    和勝の保証(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    逆さ使用OK・水置換性(浸透性に優れています。)
    容量(mL)420危険等級Ⅲ溶剤250mL危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • 電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット トップ工業

    電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット

    トップ工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
    用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
    首振角度(°)約30
  • ソフトプラグ MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。
    適合ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ材質金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • TBJ 固定式分岐端子台 日東工業

    TBJ 固定式分岐端子台

    日東工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
  • 除電ブラシ (台座樹脂タイプ)毛丈ロングタイプ TRUSCO

    除電ブラシ (台座樹脂タイプ)毛丈ロングタイプ

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    材質柄:ABS+スチール、毛材:有機導電性ゴールド繊維毛丈(mm)40
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • フリーRレール 直受フレキシブルブラケット BAUHAUS(マツ六)
    シルバー
    ブロンズ

    フリーRレール 直受フレキシブルブラケット

    BAUHAUS(マツ六)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    15mmの出幅調整可能
    用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ126×厚さ70全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
  • LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    LFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • チェーン用ローラー イマオコーポレーション

    チェーン用ローラー

    イマオコーポレーション
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    ¥289~税込¥318~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード

    VISHAY
    ¥649~税込¥714~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • VBU・VBJ ウレタンベアリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    VBU・VBJ ウレタンベアリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
  • M4x 58mm ステンレス製 Uボルト エスコ

    M4x 58mm ステンレス製 Uボルト

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BJ-4材質ステンレスねじの呼びM4
  • 柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸 林
    ブルー
    ピンク
    グリーン
    イエロー
    ベージュ
    パープル
    グレー
    +2

    柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸

    林
    ¥799税込¥879
    1枚
    4日以内出荷
    撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
    用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。質量(g)234長さ(cm)60×120
  • ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド エスコ

    ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1枚
    翌日出荷
    ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
    材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25直径(Φmm)380
  • M 6 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 6 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-49材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)50寸法L1(mm)110寸法A(mm)10ねじサイズM6
  • 85-140mm 軸用精密スナップリングプライヤー エスコ

    85-140mm 軸用精密スナップリングプライヤー

    エスコ
    ¥9,280税込¥10,208
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BJ-4軸穴種別軸用全長(mm)320種類スナップリングプライヤ
  • M 5 / 90mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 5 / 90mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1個
    翌日出荷
    付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-45材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)90寸法H(mm)30寸法L1(mm)98寸法A(mm)8ねじサイズM5
  • 草削りねじり鎌 エスコ

    草削りねじり鎌

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    翌日出荷
    ねじれていることで、背の低い雑草も根元からひっかけて土ごと刈り取れます。切れ味がよく、刃研ぎ可能です。柄は手に馴染む絞り形状を採用。刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れています。
    エスコ品番EA650BJ-42材質頭部:スチール、柄部:天然木全長(mm)310質量(kg)0.2刃幅(mm)120柄長さ(mm)270
  • 450x900x0.8mm/10x 5mm エキスパンドメタル(アルミ製) エスコ

    450x900x0.8mm/10x 5mm エキスパンドメタル(アルミ製)

    エスコ
    ¥4,250税込¥4,675
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BJ-4
  • ステンレスラッチ エスコ

    ステンレスラッチ

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA469BJ-4形状キャップ
  • M 5 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 5 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    翌日出荷
    付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-48材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)120寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法A(mm)8ねじサイズM5
  • M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-41材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)40寸法H(mm)23寸法L1(mm)46寸法A(mm)6ねじサイズM4
  • 三角ホー エスコ

    三角ホー

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。 両面に刃をつけているので使いやすく、斜面の除草作業にも便利です。
    用途草削り作業エスコ品番EA650BJ-46材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)380質量(kg)0.3刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
  • 草削りねじり鎌 エスコ

    草削りねじり鎌

    エスコ
    ¥2,370税込¥2,607
    1個
    翌日出荷
    ねじれていることで、背の低い雑草も根元からひっかけて土ごと刈り取れます。熱処理を施しているため耐摩耗性に優れ、切れ味に優れています。刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です。
    用途草削り作業エスコ品番EA650BJ-44材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木全長(mm)340質量(kg)0.23刃幅(mm)110柄長さ(mm)300
  • #3x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    #3x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611BJ-43全長(mm)25先端サイズPZ No.3両頭機能片頭
  • ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,020税込¥1,122
    1個
    翌日出荷
    付属品六角ナット・スプリングワッシャー×各2個エスコ品番EA948BJ-46材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
  • #1x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    #1x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611BJ-41全長(mm)25先端サイズPZ No.1両頭機能片頭
  • トリボールジョイント NTN(エヌティーエヌ)

    トリボールジョイント

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷