カテゴリ
- 自動車純正部品(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- バイク部品(26)
- 制御機器(20)
- 自動車補修部品(7)
- 医療(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- オフィス家具(3)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(44)
- ホンダ(43)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
- MAZDA(マツダ)(10)
- KITACO(8)
- Grondement(グロンドマン)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ビー・ブラウンエースクラップ(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- SP忠男(3)
- エスコ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- JTC(2)
- af(旭風防)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ニッサン(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bj5-1」の検索結果

マグネット付じょうごホルダー
エスコ¥7,790税込¥8,5691個翌日出荷マグネット付。半透明の漏斗ホルダーは、さまざまなサイズに対応します。ホルダーをつかんでひねるだけで取り外しができます。材質ポリプロピレン直径(Φmm)350質量(g)218内径(mm)入口:49 底部:27
305x425mm/1100mm ショベル 角形・アルミ合金
エスコ¥10,400税込¥11,4401丁翌日出荷頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。農作業、除雪作業等のご使用に適し軽量ですくう作業に適しています。仕様●先端サイズ(mm):305×425●全長(mm):1100●重量(kg):1.6●材質:先端/アルミ合金 柄/天然木
【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ)
ノーブランド¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 82.4V, SMBJ51CA
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥2,198税込¥2,4181袋(50個)7日以内出荷過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 82.4V最小ブレークダウン電圧 = 56.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 51Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 7.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.75 x 3.95 x 2.45mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応