カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj774」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10070-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10070-SUS

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    A25L(+0.5/0)70H13質量(g)72タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1【最小】11.5D212.7抵抗力(N)【着脱時】26~62最小ニ面せん断力(KN)107推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
  • 差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10040-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10040-SUS

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    A25L(+0.5/0)40H13質量(g)53タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1【最小】11.5D212.7抵抗力(N)【着脱時】26~62最小ニ面せん断力(KN)107推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
  • ボールロックピン イマオコーポレーション

    ボールロックピン

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
    用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適仕様ボールロックピン寸法H(mm)13寸法L1(mm)9(±1)寸法A(mm)25寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)寸法D1(mm)11.5寸法D2(mm)12.7材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上