カテゴリ

  • バイク部品(117)
  • 制御機器(51)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 作業工具(17)
  • 自動車補修部品(11)
  • 建築金物(9)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • カー用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 手袋(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj8」の検索結果

305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付ポリ袋 TRUSCOチャック付ポリ袋TRUSCO
2,998税込3,298
1袋(100枚)
当日出荷
透明
内爪(ベアリングプーラセット部品) スーパーツール内爪(ベアリングプーラセット部品)スーパーツール(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
ブレードホース用継手 TRUSCOブレードホース用継手TRUSCO
829税込912
1個
当日出荷
ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。
使用流体空気・水材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
色付蒸発皿 ケニス色付蒸発皿ケニス
689税込758
1個
当日出荷
白く残った結晶や透明な結晶体の観察に便利な色付の蒸発皿です。
材質形状平底外径×高さH(Φmm×mm)85×20外径(Φmm)約80
ジュラコン(R)スペーサー(UBJ) ユーボンジュラコン(R)スペーサー(UBJ)ユーボン(1件のレビュー)
469税込516
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
カラーラボジャッキ TRUSCOカラーラボジャッキTRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。オートクレーブ可能です。
材質電解処理アルミ昇降方式ノブ回転
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
M8x 30mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM8x 30mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
370税込407
1パック(10本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945BJ-8
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBJ HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBJHY Electronic Corp
1,198税込1,318
1セット(15個)
翌々日出荷から7日以内出荷
25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープ エスコ25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA351BJ-8材質(テープ)膨張黒鉛
120x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄) エスコ120x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
クサビ不要の追い込みタイプです。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に全長(mm)1050エスコ品番EA650BJ-8材質頭:スチール、柄:天然木質量(kg)1.2先端寸法(mm)120×245
M8x92mm ステンレス製Uボルト エスコM8x92mm ステンレス製Uボルトエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BJ-8材質ステンレスねじの呼びM8
トリボールジョイント NTN(エヌティーエヌ)トリボールジョイントNTN(エヌティーエヌ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
#315/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#315/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-8
[L] 手袋(合成皮革/黒・グレー) エスコ[L] 手袋(合成皮革/黒・グレー)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
柔らかく摩擦に強い。 水に濡れても滑りにくい。
用途土木建築、運送業等サイズL全長(cm)22エスコ品番EA353BJ-82質量(g)55材質(手袋)手のひら :合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ、手首:布ゴム/マジックテープ止手の平幅(cm)10.5
[M] 手袋(合成皮革/黒・グレー) エスコ[M] 手袋(合成皮革/黒・グレー)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
柔らかく摩擦に強い。 水に濡れても滑りにくい。
用途土木建築、運送業等サイズM全長(cm)22(Lサイズで)エスコ品番EA353BJ-81材質(手袋)手のひら :合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ、手首:布ゴム/マジックテープ止
M12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具 エスコM12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具エスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-87
夏用森林作業ジャケット トーヨ[作業服]夏用森林作業ジャケットトーヨ[作業服]
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
年間を通して着用できる耐久性、通気性のバランスが取れたジャケットです。 3D裁断により体にフィットした着心地です。 通気性、速乾性の高い生地を使用し夏場の作業をサポート。 シャツタイプです。
レッド、イエロー
Φ711x229mm ドラム缶用じょうご エスコΦ711x229mm ドラム缶用じょうごエスコ
19,500税込21,450
1個
翌々日出荷
表面がフラットなので、缶などを置くことができます。
用途可燃性液体用、200Lドラム缶用材質ポリエチレンエスコ品番EA992BJ-8
[LL] 手袋(合成皮革/黒・グレー) エスコ[LL] 手袋(合成皮革/黒・グレー)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
柔らかく摩擦に強い。 水に濡れても滑りにくい。
用途土木建築、運送業等サイズLL全長(cm)22(Lサイズで)エスコ品番EA353BJ-83材質(手袋)手のひら :合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ、手首:布ゴム/マジックテープ止
2.5mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ エスコ2.5mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシエスコ
6,880税込7,568
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BJ-81
3.0mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ エスコ3.0mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BJ-82
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
779税込857
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
テイエール ロック コントロール 1.5L T-fal(ティファール)テイエール ロック コントロール 1.5LT-fal(ティファール)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。
ブラック質量(g)約1580容量(L)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.35定格消費電力(W)1250機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×233×266
鳥居願い事ポスター アルファ鳥居願い事ポスターアルファ
659税込725
1枚
6日以内出荷
受験生への合格祈願コーナーを盛り上げます!
材質コート紙135kg寸法(高さH×幅W)(cm)72.8×51.5
フリーRレール ベースプレート式支柱 BAUHAUS(マツ六)フリーRレール ベースプレート式支柱BAUHAUS(マツ六)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
高さ調節機能付きブラケット支柱
用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ120全長(mm)900適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
フリーRレール 自在ソケット BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 自在ソケットBAUHAUS(マツ六)
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
左右の首振りと座を90°回転させることで全方向(最大30°~45°)可動可能
用途屋外に使用するソケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ88×厚さ66.8全長(mm)88適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)88
フリーRレール フリージョイント BAUHAUS(マツ六)フリーRレール フリージョイントBAUHAUS(マツ六)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
勾配を変えながらの出隅・入隅など、複雑なコーナー部分にも対応
用途屋外に使用するジョイント商品になります付属品手すり固定用+皿ドリルねじ4×19 2本、六角棒スパナ(呼び5)1本、キャップ小1個、防水パッキン2個(防水パッキンは曲がる手すり棒にのみ使用)材質アルミ合金寸法(mm)高さ136×厚さ46全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34
ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 単方向 TVSダイオードON SEMICONDUCTOR
2,798税込3,078
1セット(50個)
7日以内出荷
フリーRレール E埋め込み式支柱 BAUHAUS(マツ六)フリーRレール E埋め込み式支柱BAUHAUS(マツ六)
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
高さ900mmブラケット付き支柱
用途屋外に使用する埋め込み式の支柱になります付属品手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角棒スパナ(呼び5)1本、六角棒スパナ(呼び3)1本(ロングタイプのみ)材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ1100×厚さ60全長(mm)1100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)60
フリーRレール 埋め込み式コーナー支柱 BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 埋め込み式コーナー支柱BAUHAUS(マツ六)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
高さ調節機能付き。
用途屋外に使用する埋め込み式の支柱になります付属品六角棒スパナ(呼び3、5)各1本手すり固定用+皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ136全長(mm)1100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)42.7
フリーRレール ベースプレート式コーナー支柱 BAUHAUS(マツ六)フリーRレール ベースプレート式コーナー支柱BAUHAUS(マツ六)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
高さ調節機能付きコーナー支柱
用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG 10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本手すり固定用+皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ136全長(mm)900適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
フリーRレール 壁付ブラケット BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 壁付ブラケットBAUHAUS(マツ六)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
上下45°まで首振でき、15mmの出幅調整可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ130×厚さ78全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)28×57.9
フリーRレール 直受フレキシブルブラケット BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 直受フレキシブルブラケットBAUHAUS(マツ六)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
15mmの出幅調整可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ126×厚さ70全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
鳥居&絵馬願い事ポスター・シールセット アルファ鳥居&絵馬願い事ポスター・シールセットアルファ
1,298税込1,428
1セット
6日以内出荷
受験生への合格祈願コーナーを盛り上げます!
セット内容願い事ポスター1枚、願い事シール40枚材質コート紙135kg、上質紙シール寸法(高さH×幅W)(cm)72.8×51.5、6.9×7.5
BJ820 差込ピン イマオコーポレーションBJ820 差込ピンイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
M12/Φ70mm 通線ロッド用連結迎え金具 エスコM12/Φ70mm 通線ロッド用連結迎え金具エスコ
7,930税込8,723
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA597BJ-82