カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bjf350325」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカABF型 主幹用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
bj350325特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bj350325
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
"bjf350325" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷