カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bjs-19」の検索結果

スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷ネガティブインサートです。用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
チップ TNMG-SX (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカSX
旋削チップ TNMG-SX
住友電工ハードメタル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷倣い加工や段差引上げが可能。形状正三角形60°タイプネガティブ等級M被削材鋼勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSX切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応