カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
「bjs1531n」の検索結果

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6