カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 漏電遮断器本体(7)
絞り込み
定格電流(A)
  • 50
  • 1.4(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(6)
  • 40(7)
  • 60(5)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 125(5)
  • 150(3)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 225(2)
  • 250(3)
  • 350(2)
  • 400(2)
極数・素子数
  • 2P2E(3)
  • 3P2E(2)
  • 3P3E(4)
定格感度電流(mA)
  • 30(4)
  • 100(3)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bjw」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型 Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦入数1台
  • 住宅盤用 漏電ブレーカ 太陽光発電連系用 Panasonic(パナソニック)

    住宅盤用 漏電ブレーカ 太陽光発電連系用

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    太陽光発電システム・自家発電 連携用ブレーカです。
    用途その他、太陽光発電システム用型式BJWA-60質量(kg)0.5種類1次送り専用連系漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ Panasonic(パナソニック)

    太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5種類太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6)定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L200極数・素子数3P3E入数1台動作電圧(V)過電圧:130±5動作時間(s)(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
  • 住宅盤用 漏電ブレーカ 蓄熱主幹用 Panasonic(パナソニック)

    住宅盤用 漏電ブレーカ 蓄熱主幹用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    32日以内出荷
    用途住宅盤蓄熱暖房回路用仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類蓄熱主幹用 漏電ブレーカ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)極数・素子数2P2E入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用 Panasonic(パナソニック)

    住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    32日以内出荷
    仕様住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種別コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ質量(kg)0.5種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)極数・素子数3P2E入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
関連キーワード
bjw-60特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bjw-60