カテゴリ
- 制御機器(54)
- 漏電遮断器本体(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 建築金物(9)
- オフィス家具(6)
- 切削工具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 住設機器(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
定格電流(A)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(49)
- INAX(LIXIL)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- SMC(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- TOTO(1)
- TRUSCO(1)
- イトーキ(5)
- カナレ電気(5)
- シチズン(1)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(2)
- ヤマト産業(5)
- ロバートショウ(2)
- 三化工業(2)
- 三菱電機(1)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 岡本工機(2)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・INAX(LIXIL)・JST(日本圧着端子製造)・LION (ライオン事務器)・SMC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TOSTEM(LIXIL)・TOTO・TRUSCO・イトーキ・カナレ電気・シチズン・パナソニック エコシステムズ ベンテック・ヤマト産業・ロバートショウ・三化工業・三菱電機・住友電工ハードメタル・岡本工機・ブランドをもっと見る
「bjw」の検索結果

漏電ブレーカ BJW型
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷モータ保護兼用 端子カバー付き主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形
鎌倉製作所¥297,900税込¥327,6901台11日以内出荷広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適。低騒音タイプ用途低騒音形質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)450/540騒音値(dB)66/70電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ダブルボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。用途角度をつけた斜め作業に材質構造用鋼首振角度(°)50
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
チャンネルブラシ EグリップJ型
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-125種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付
岡本工機¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から112日以内出荷小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥939税込¥1,0331個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付
岡本工機¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。 さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-150型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-150質量(kg)1.2種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム150AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 30kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦入数1台
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-400型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-400種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム400AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用〈AC100/200V〉、AC415V 25kA、AC200V 50kA、AC100V 50kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-225型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-225質量(kg)1.8種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13相線式3Φ3W、1Φ3W動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
住宅盤用 漏電ブレーカ 太陽光発電連系用
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷太陽光発電システム・自家発電 連携用ブレーカです。用途その他、太陽光発電システム用型式BJWA-60質量(kg)0.5種類1次送り専用連系漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)カクピタフード
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥6,698~税込¥7,368~1台3日以内出荷●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷質量(kg)0.5種類太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6)定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L200極数・素子数3P3E入数1台動作電圧(V)過電圧:130±5動作時間(s)(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内引外し方式過電流:電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-250型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-250質量(kg)1.8容量モータ:AC200V 55kW種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×90×68(ハンドル含む 95)動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)カクピタフード
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ルームトラス グレチャン4mm用50M巻
TOSTEM(LIXIL)¥4,598税込¥5,0581巻6日以内出荷から10日以内出荷適合シリーズキッチン用出窓KB型、キッチン用出窓KL型、キッチン用出窓KT型、居室用出窓LA型、居室用出窓LB型、居室用出窓LD型、居室用出窓LJ型、居室用出窓LL型、居室用出窓LT型、居室用出窓SB型、浴室用出窓BA型、浴室用出窓BB型、浴室用出窓BT型、和室出窓JHA型、和室用出窓JB型、和室用出窓JH型
KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付
カナレ電気¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から16日以内出荷一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。枠【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き