カテゴリ
- 制御機器(1)
- 漏電遮断器本体(1)
絞り込み
定格電流(A)
- 1.4(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6.3(1)
- 7.1(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
極数・素子数
- 2P2E(1)
- 3P3E(1)
定格感度電流(mA)
- 15(1)
- 30(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
フレーム(AF)
- 30
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
「bjwa」の検索結果

ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式