カテゴリ

  • 制御機器(37)
    • 漏電遮断器本体(11)
    • 配線用遮断器本体(18)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
極数・素子数
定格感度電流(mA)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
ブランド
Panasonic(パナソニック)・ロバートショウ・トクラス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bjwa」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • BJWA-75 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • BJWA-100 2P75Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P75Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-75 3P75Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 3P75Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P100Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P100Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P75Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P75Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-75 2P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 2P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P60Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P60Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-75 2P75Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 2P75Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-75 2P75A30MA チクネツ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 2P75A30MA チクネツ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 2P100Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P60Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P60Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-400型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-400種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム400AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用〈AC100/200V〉、AC415V 25kA、AC200V 50kA、AC100V 50kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-150型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-150型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-150質量(kg)1.2種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム150AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 30kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
  • BJWA-75 2P60A30MA チクネツ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 2P60A30MA チクネツ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-125型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-125種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA入数1台動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
  • BJWA-100 2P100A30MA チクネツ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 2P100A30MA チクネツ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-225型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-225型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-225質量(kg)1.8種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13相線式3Φ3W、1Φ3W動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)動作時間(s)0.1以内引外し方式熱動・電磁式
  • ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-250型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-250型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-250質量(kg)1.8容量モータ:AC200V 55kW種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)フレーム250AF定格電流(A)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×90×68(ハンドル含む 95)動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
  • 住宅盤用 漏電ブレーカ 太陽光発電連系用 Panasonic(パナソニック)

    住宅盤用 漏電ブレーカ 太陽光発電連系用

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    太陽光発電システム・自家発電 連携用ブレーカです。
    用途その他、太陽光発電システム用型式BJWA-60質量(kg)0.5種類1次送り専用連系漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×70×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ) トクラス

    手洗い洗面器(ハーフベッセルタイプ)

    トクラス(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
    用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。高さ(mm)(カウンター上部)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅盤用 漏電ブレーカ 蓄熱主幹用 Panasonic(パナソニック)

    住宅盤用 漏電ブレーカ 蓄熱主幹用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    32日以内出荷
    用途住宅盤蓄熱暖房回路用仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類蓄熱主幹用 漏電ブレーカ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)極数・素子数2P2E入数1台引外し方式電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 1720シリーズ 熱磁式安全バルブ ロバートショウ

    1720シリーズ 熱磁式安全バルブ

    ロバートショウ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります。ROHS対応
    用途機器、システムの温度管理仕様●ヘッドパイロットインレットとアウトレット(インチ):キット、1/8 パイプ、3/16 チューブ、1/4 チューブ●ボディインレットとアウトレット:該当せず圧力最大:0.5PSI周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
  • 1720シリーズ 熱磁式安全バルブ ロバートショウ

    1720シリーズ 熱磁式安全バルブ

    ロバートショウ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります
    用途機器、システムの温度管理圧力最大:0.5PSI周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
    仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
  • スマートコスモ 太陽光発電システム対応リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ 太陽光発電システム対応リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    スマートコスモシリーズ リニューアルボックス。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
    仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBHRタイプ深さ(mm)124縦(mm)340入数1台収納機器BJWA 33037(30A)
  • 太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ Panasonic(パナソニック)

    太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
    仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 33037(30A)
  • 燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ Panasonic(パナソニック)

    燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
    仕様燃料電池/ガス発電対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 3203(20A)
  • コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル 安心機能付 感震リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    コスモパネル 安心機能付
    仕様感震ブレーカー搭載種別感震リニューアルボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)取り付け形状露出・半埋込両用形深さ(mm)124縦(mm)325横(mm)150ドア入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
  • 手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
    仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子オプションで取付可能入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)漏電感度電流(mA)30
  • グリドル用ダイアル ロバートショウ

    グリドル用ダイアル

    ロバートショウ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    GRIDDLETYPE。「D」ステムアプリケーション用。4方向設置。
    用途機器、システムの温度管理仕様●ダイヤルカラー:黒●ダイヤルマーキング:150°Fから400F包装スライドパック
  • 4350シリーズガスサーモスタット ロバートショウ

    4350シリーズガスサーモスタット

    ロバートショウ
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)4290シリーズガスサーモスタットは、スナップ作動式油圧サーモスタットで、バーナーへのガスの流れを遮断して温度制御を提供するために使用されます。4290シリーズガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、ブローダー、加温キャビネット、フライヤーなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。複数の向きとコンセントの数により、高い適応性。フランジニップルを介して、マニホールドの上または下に取り付け。さまざまな温度範囲で利用可能。パイロットとバイパスのフロント調整。シートアクションの調整。バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます
    用途機器、システムの温度管理容量70000 BTU/HR天然ガス
関連キーワード
bjw-60特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bjw-60