カテゴリ
- 建材・エクステリア(18)
- 切削工具(4)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業工具(1)
「bjx d」の検索結果

アイビーストッカー BJX(間口900mm)
イナバ(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台11日以内出荷出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン 全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。 間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm) 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)タイプ全面棚間口(mm)900ブロック数4扉形式観音開き
アイビーストッカー BJX(間口1100mm)
イナバ¥54,980~税込¥60,478~1台11日以内出荷出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン 全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。 間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm) 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)タイプ全面棚間口(mm)1100ブロック数4扉形式観音開き
アイビーストッカー BJX(間口1320mm)
イナバ(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台11日以内出荷出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン 全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。 間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm) 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)タイプ全面棚間口(mm)1320ブロック数4扉形式観音開き
アイビーストッカー BJX(間口600mm)
イナバ¥45,980~税込¥50,578~1台11日以内出荷出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン 全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。 間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm) 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)間口(mm)600ブロック数4扉形式片開き
タイヤストッカー
イナバ¥68,980~税込¥75,878~1台11日以内出荷タイヤ専用収納庫 車2~3台分の収納力!:最大でタイヤ12本までの収納が可能です。棚板の替りにタイヤバー2本と転がり防止用フックが装備されています。タイヤ幅の合計が本体内部寸法以内であることを確認してください。 タイヤの大きさに合わせてタイヤバーを調節できます。 転がり防止用のフックが標準装備です。 屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2タイプ全面棚ブロック数4扉形式観音開き
ホームロッカー
アイリスオーヤマ(14件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。トラスコ品番836-4735材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール質量(kg)約10色ブラック/グレー高さ(mm)850質量(g)10045間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745扉形式観音開き
ミニロッカー ダークグレー
アイリスオーヤマ¥9,898~税込¥10,888~1台翌々日出荷紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。幅(mm)900色ダークグレー奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
ホームロッカーワイド
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1台当日出荷から翌日出荷軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。材質ポリプロピレン・スチール色ブラウン耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から4日以内出荷フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置。 カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用。 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)20高さ(mm)834奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)1(可動)形態組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【可動棚】89×33.5×2組立時間約30-40分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740扉形式引き戸
スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153
YAMAZEN(山善)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫。 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ。安心の専用鍵付き。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納付属品可動棚ハーフ2枚(高さ約10cmピッチ)材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)60高さ(mm)1534奥行(mm)793間口(mm)1528耐荷重(kg)底板:100、棚板:30組立時間約60分以上収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440商品タイプ幅150ハイタイプ
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。タイプ6角差込角(mm)12.7ソケット形状6角
タイヤ収納庫
グリーンライフ(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。 サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。 棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。 扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。仕様鍵付き高さ(mm)約1320間口(mm)800有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)680×1195内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)795×640×1250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)800×750×1320棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)800×640
タイヤラック カバー・キャスター付き
(71件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。 タイヤを2段に収納できます。 専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。 スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。用途普段は使わないタイヤの保管に。材質本体:スチール、カバー:ポリエステルパイプ径(Φmm)外径25、内径22.6収納寸法(mm)545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)販売区分業務用
マルチドリル MDA型 刃径 8.4mm 穴深さ L/D 5
住友電工ハードメタル¥47,980税込¥52,7781本6日以内出荷ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。仕様●刃径(mm):8.4●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):56.5●フルート長(mm):69.1●全長(mm):128.1●先端(mm):1.1●シャンク径(mm):10●Fig:1アズワン品番68-4525-39
スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ83
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫。 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ。安心の専用鍵付き。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)20高さ(mm)834奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30組立時間約30-40分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740商品タイプ幅90ロータイプ
シンプリー MJX(間口900mm)
イナバ(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台11日以内出荷シンプルだから調和する収納庫の基本形 ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。 滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。 扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。 仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。 らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。 高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。 換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。 簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。間口(mm)900ブロック数4扉形式引き戸
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷ネガティブインサートです。用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷から8日以内出荷用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0