カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)

「bk-1800」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    充電式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
    用途芝から雑草までの刈込み付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • 刈払用・補修部品 京セラインダストリアルツールズ

    刈払用・補修部品

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    地面に滑らせて草刈が出来るので狭い場所や斜面での作業が楽になり疲労軽減につながります
    用途適応機種:AK-1800、BK-1800、BK-1801L5、BK-1802L1、AK-2000
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • 金属8枚刃 京セラインダストリアルツールズ

    金属8枚刃

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
  • 18V電池パック 京セラインダストリアルツールズ

    18V電池パック

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅79×高さ67×奥行118mm。質量:620g。材質:PC+ABS。原産国:中国
    用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)5000アズワン品番64-8413-05
  • 18V充電器 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電器

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムイオン電池用の充電器です。サイズ:幅120×高さ110×奥行60mm。質量:310g。材質:PC。原産国:中国
    用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電
  • アルミポール 4本つなぎ CAPTAIN STAG

    アルミポール 4本つなぎ

    CAPTAIN STAG
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷
    丈夫で軽量。4本でひとつの1ポールになります。ゴムヒモでつながっている為、2本、3本でのご使用は頂けません。
    材質アルミニウム合金(アルマイト加工)寸法(mm)Φ16×長さ1800色BK質量(g)280板厚(mm)1.2
  • 墨汁 TRUSCO

    墨汁

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    墨汁は墨つきが良く、雨でも流れにくいです。 詰め替え用としても使えます。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨つぼの墨液に色黒
  • 1LEDライトサイド露光 サギサカ(SAGISAKA)

    1LEDライトサイド露光

    サギサカ(SAGISAKA)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    サイドも光ります。
    用途サイド露光でよく目立つバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)電池寿命(時間)連続点灯:約20、連続点滅:約40光度(cd)1800電球の種類白色LED×1個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
  • クルーズボックス クルーズ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    クルーズボックス

    クルーズ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    持ち手付きで持ち運びができるボックスファイルです。ストッパークリップで資料の折れ等を防ぎます。A4クリアファイル等も収まります。
    材質ポリプロピレン外寸(mm)285×75×320
  • 忍び返し17型 ノーブランド

    忍び返し17型

    ノーブランド
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    黒色(メッキ+塗装)仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
    用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。材質鉄・黒メッキ+塗装
  • DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器]

    DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    8日以内出荷
    チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用! 工具に対する耐切断性を向上。 総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。 チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。 また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。 いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!
    用途スポーツサイクルの駐輪時等に使用。セット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本材質特殊繊維、金属、ABS樹脂長さ(mm)1800色ブラックタイプワイヤー錠太さ(mm)4.8
  • ラインコンセント DNライティング

    ラインコンセント

    DNライティング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
    定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15