カテゴリ
- パソコン/周辺機器(112)
- 安全靴・作業靴(68)
- オフィス家具(60)
- 電気材料(54)
- バイク部品(49)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
- ポンプ・送風機・電熱機器(38)
- 卓上消耗品(33)
- 制御機器(25)
- 建築金物(22)
- 農業機械(21)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 自転車部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 事務用品(12)
- 家電(11)
- 機構部品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- メカニカル部品(7)
- 安全保護具(7)
- 完成車(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 厨房用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- テープ(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ヘルスケア(3)
- カー用品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全(49)
- サンコウ(40)
- 工進(39)
- PGA(33)
- R&G RACING PRODUCTS(26)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
- 中央化学(20)
- 日本製線(20)
- メディアカバーマーケット(20)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- コミネ(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- TRUSCO(15)
- エレコム(14)
- uni(三菱鉛筆)(11)
- エアージェイ(11)
- 丸五(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- ベビーフェイス(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bk-24」の検索結果

TV用 液晶保護フィルム グリーンハウス GH-TV24A-BK 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種グリーンハウス GH-TV24A-BK取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム グリーンハウス GH-TV24B-BK 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種グリーンハウス GH-TV24B-BK取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム グリーンハウス GH-TV24A-BK 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,598税込¥6,1581枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種グリーンハウス GH-TV24A-BK取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性ブルーライトカット反射防止
TV用 液晶保護フィルム グリーンハウス GH-TV24B-BK 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,598税込¥6,1581枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種グリーンハウス GH-TV24B-BK取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性ブルーライトカット反射防止
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)
日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781箱(24巻)当日出荷から10日以内出荷屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
ノンスリップテープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781箱(12巻)当日出荷から8日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481足当日出荷から4日以内出荷フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
シェルボガード SS-100
ケイワーク(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY用途介護、医療、厨房などに材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481足当日出荷から3日以内出荷水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭足幅3E動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ
工進(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷から33日以内出荷PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
オープンシューズボックス 中棚付き
ノーブランド(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷格子型のオープンタイプのシューズロッカー。中棚付き。材質スチール色ホワイトグレー鍵なしグリーン購入法適合
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー
ミドリ安全(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781足当日出荷低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性足幅4E材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から16日以内出荷1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)音圧(dB/m)最大 90
遮光ネット 遮光率85%~90%
グリーンクロス(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から61日以内出荷補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
ユニボール ワン 0.5
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷から3日以内出荷黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける質量(g)9.8シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
ユニボール ワン 0.38
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける質量(g)9.6シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
遮光ネット 遮光率約95%
グリーンクロス¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から61日以内出荷補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
オープンシューズボックス 格子型
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷格子型のオープンタイプのシューズロッカー。材質スチール色ホワイトグレー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×318×185鍵なしグリーン購入法適合1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×318×185
アドブルー用デジタル流量計
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。用途アドブルー・水の計測にトラスコ品番828-9643材質本体:PP、SUS パッキン:NBR接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2使用流体アドブルー、水電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
スパイダーマックスマジックタイプ
日進ゴム(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1足当日出荷から3日以内出荷つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。用途建設業、製造業形状ローカット質量(g)440(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)合成皮革/革機能耐油性/クッション性/軽量材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
遮光ネット 遮光率55%~65%
グリーンクロス¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷から61日以内出荷補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。伸び(%)タテ:25.6、ヨコ:16.5引張強度(N)タテ:399、ヨコ:489材質(ハトメ)アルミ製ハトメ#28
デジタル電池式流量計
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスですトラスコ品番828-8319材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック接続口径G1オス・G1メス(入出変更可)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2使用流体灯油・軽油測定対象液体電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質りん青銅表面処理ニッケルメッキ
ユニボール ワン 0.5mm 黒(黒軸/ローズゴールドver.)
uni(三菱鉛筆)¥179税込¥1971本当日出荷新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペンインク色黒RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒
日進ゴム(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から4日以内出荷形状ローカット色黒質量(g)365(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革/革機能静電/耐滑/通気性/抗菌/防臭材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-711N
ミドリ安全(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381足当日出荷から3日以内出荷安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ストッパー付きの靴ひもで、結ぶことなく締め上げが可能です。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底の側面は汚れにくく、汚れを落としやすい形状です。クッション効果が長続きするミッドソールです。つま先の反りを上げる事で、ひっかかりを防ぎ、つまずきにくくなりました。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など色ブラック質量(g)510種類作業靴材質(アッパー)人工皮革機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌足幅EEE靴底EVA/合成ゴム甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
耐滑・先芯入りスニーカー SLS-701静電
ミドリ安全¥7,998税込¥8,7981足当日出荷から4日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
小指保護先芯入り安全長靴
ミドリ安全¥8,298税込¥9,1281足当日出荷から9日以内出荷台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。種類安全長靴長さ(cm)35.5機能耐薬品性足幅EEE材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴
超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から3日以内出荷水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業材質(甲被)人工皮革足幅EEE
...