カテゴリ

  • バイク部品(38)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 農業機械(15)
  • カー用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-31」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブック型工具セット マルチクラフト

    ブック型工具セット

    マルチクラフト
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
    セット内容【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】150mm【モンキーレンチ】150mm【ピンセット】【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100【ダイヤモンドヤスリ】半丸【ネールハンマー】【6.35mm角スピンナーハンドル】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm【6.35mm角ビットアダプター】【コンベックス】3m質量(g)1850ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約295×220×58
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用

    外山電気(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • ツバ付固定ブッシュ(並級) ケーエム精密

    ツバ付固定ブッシュ(並級)

    ケーエム精密
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TIN ブレード ノガ

    TIN ブレード

    ノガ
    679税込747
    1本
    当日出荷
    最少穴径1.5mmから使用できるバリ取りブレードです。チタンコーティングで長寿命です。
    仕様TINコーティングトラスコ品番337-4909刃先角度(°)45
  • ユニクロ丸棒貫抜 WAKI(和気産業)

    ユニクロ丸棒貫抜

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    出入り口に使用
  • ユニクロダブル貫抜 WAKI(和気産業)

    ユニクロダブル貫抜

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    出入り口に使用
  • ユニクロ強力丸落 WAKI(和気産業)

    ユニクロ強力丸落

    WAKI(和気産業)
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
    用途木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。材質本体幅(mm)80
  • ユニクロ強力丸落 WAKI(和気産業)

    ユニクロ強力丸落

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます 取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
    用途木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。付属品受座2種類、木ねじ皿3.1×22mm6本材質寸法(mm)100
  • 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700 ミドリ安全

    超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700

    ミドリ安全
    6,898税込7,588
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。
    用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など質量(g)420種類作業靴材質(アッパー)人工皮革機能クッション性・耐滑性・通気性足幅EEE靴底EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • 雷サージ・ブレーカー内蔵集中スイッチ付サイドタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ・ブレーカー内蔵集中スイッチ付サイドタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    左右方向にスッキリ配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
    ホワイト質量(g)69スイッチ一括集中スイッチコンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×112×27機能集中スイッチ付、サーキットブレーカー、トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターアース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-77マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
    用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカット足幅EEE
  • W3/8"x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    W3/8"x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    485税込534
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BK-31材質ステンレスねじの呼びW3/8
  • バイオカップ キューブ 15-中皿 リスパック

    バイオカップ キューブ 15-中皿

    リスパック
    629税込692
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    中皿のみです。本体・本体のみ、蓋は別売りです。キューブ15シリーズの中皿です。「バイオカップ プリズムシェル15-45」の中皿としても使えます。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)124×124×13質量(g)4.1
  • 内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸) コマドリル

    内部コーン打込みホルダーダウエルパンチ(機械打・SDS軸)

    コマドリル
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダーです。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用
  • 気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
    仕様大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.2マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)29/34.5、(熱交換気・弱)22/22.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)36.5/38、(熱交換気・弱)27.5/26埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)111/120、(熱交換気・弱)70/63換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)120/130、(熱交換気・弱)75/69
  • カラーバスケット アイリスオーヤマ

    カラーバスケット

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    スペースユニットにぴったり合う専用インナーです。 スペースユニットだけではなく、CBボックスやフリーラックにも共用できます。 どんなインテリアにも合わせやすい「ベージュ・ブラウン」の2色ございます。 サイズは5種類と、用途や場所に合わせて使用できます。 前面にスペースユニットから引き出すのに便利な、丸型取っ手が付いています。 CBK-22D、CBK-26D、CBK-31D/側面には持ち運びに便利な、持ち手型取っ手が付いています。
    材質ポリプロピレン・スチール耐荷重(kg)約8
  • パワーキャリーカート(耐荷重60kg) YAMAZEN(山善)

    パワーキャリーカート(耐荷重60kg)

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
    用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。質量(kg)3.5材質(本体)スチール耐荷重(kg)60荷台寸法(m)190×250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000タイヤ外径(mm)150
  • ジェルボールペン サラサドライ(パック入り) ゼブラ

    ジェルボールペン サラサドライ(パック入り)

    ゼブラ(4件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    サラサドライは、水性染料の速乾ボールペンです。書いてすぐ触れても汚れにくい!大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。
    材質(軸)樹脂サイズ(mm)10.9×139.4グリーン購入法適合商品タイプ本体
  • ワイヤレススリムキーボード サンワサプライ

    ワイヤレススリムキーボード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
    付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書幅(mm)365ブラックサイズコンパクト高さ(mm)14.42奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下通信方式2.4GHzワイヤレス動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数103キーキー配列日本語キーストローク(mm)1.9±0.20充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-15連続動作時間48時間キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーの有無テンキー:あり角度調節あり
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m

    JTT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • 製本テープ パステルグリーン ニチバン

    製本テープ パステルグリーン

    ニチバン(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    パステルグリーンテープ長さ(m)10グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ジェルボールペン サラサドライ ゼブラ

    ジェルボールペン サラサドライ

    ゼブラ(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    紙に浸透しやすい新成分をインクに配合。すぐに紙に染み込むので、書いた直後に触れても汚れません。 乾燥時間はメーカー従来品に比べ約85%短縮しました。(0.5 ミリで普通紙に書いた場合) 低粘度のジェル状のインクにしたことで、よりさらさらとした軽い書き味の筆記感を実現しました。 色の濃い染料の色材を使い、筆記線がよりくっきり見えるようになりました。 大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。
    軸径(Φmm)10.9全長(mm)139.4質量(g)10.9シリーズサラサインク水性染料入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体
  • 粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策) ながしまや

    粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策)

    ながしまや
    399税込439
    1セット(8枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。 強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。 机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。 家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。 シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
    用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。材質ポリエステル100%厚さ(mm)2.5使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応)粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)再生紙使用マーク適合
  • タブレット汎用セキュリティ(eセキュリティ) サンワサプライ

    タブレット汎用セキュリティ(eセキュリティ)

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合メーカー各社
  • Bluetoothスリムキーボード サンワサプライ

    Bluetoothスリムキーボード

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
    付属品取扱説明書、充電ケーブル幅(mm)365ブラックサイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)340奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ消費電流(mA)6以下通信方式Bluetooth動作力67gキー数103キーキー配列日本語送信出力Class2キーストローク(mm)1.9±0.20充電時間(時間)2容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-11連続動作時間48時間キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)接続台数3通信距離(m)10キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節あり
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m

    JTT
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約2端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック エレコム

    HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
    データレート(Gbps)最大7.5HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
  • USBスリムキーボード サンワサプライ

    USBスリムキーボード

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。テンキー付き。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
    幅(mm)365サイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)360奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14コネクタ形状Aタイプコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)100以下動作力67gキー数103キーキー配列日本語アズワン品番64-0911-13キーの有無テンキー:あり角度調節あり
  • 3Dプライム 前席用S ボンフォーム

    3Dプライム 前席用S

    ボンフォーム(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    3D防水フロアマット 雨・雪・汚れをマットでキャッチ ! 車両フロアにあった形状を採用。マット前方の勾配角度をなだらかにしフィッティング向上 ! 先端のカットラインをカットするとよりフィッティングが向上します。 (別売りの丸穴用ズレ防止フック使用可能)
    寸法(mm)460×600タイプ前席S
  • ネンリヨウパイプアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    ネンリヨウパイプアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    規格33~38フクム図解NoKC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC231RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.55、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.29、LBC233UT-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC20CS エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.29A、AC266STD エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.33、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.30、BC233 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、BK206 エンジン キャブレタなど
  • 一眼カメラバッグ/カジュアルタイプ エレコム

    一眼カメラバッグ/カジュアルタイプ

    エレコム(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サッと取り出し、すぐ撮れる!一眼レフカメラと交換レンズひとつが収納可能なカメラショルダーバッグ”normas(ノーマス)”。
    付属品仕切板×1質量(g)約230
  • 作業長靴 ワークエース ミドリ安全

    作業長靴 ワークエース

    ミドリ安全
    3,898税込4,288
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。筒の長さをカットして調節できます。
    用途水を扱う作業など形状ハイカット質量(kg)1.57種類作業靴長さ(cm)35足幅EEE靴タイプ長靴
  • HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター エレコム

    HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 。フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 。自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 。USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
    付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本材質メタル質量(g)約141(本体)ポート数入力:3、出力:1定格DC 5V[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](充電ケーブル)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源:USB Type-C(TM)(ポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5※ゴム足含まず対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど消費電流(A)1解像度【最大出力】4K(4096×2160) 60Hz使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0パッケージ紙箱
  • 大容量置き型宅配ボックス(ポスト+宅配ボックス) G.B.Z

    大容量置き型宅配ボックス(ポスト+宅配ボックス)

    G.B.Z
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    メールボックス(ポスト)+宅配ボックス機能付きの置き型宅配ボックスです。大容量135L!防塵・防水設計!屋外設置可能タイプです。非対面で荷物を受け取れて、メール便から大型荷物まで対応します。防水・防錆仕様と盗難防止機能を備え、留守中も在宅時も安心して使用できます。メールボックス投函口は複数回の投函が可能で、宅配ボックスでは大型荷物を受け取れます。ゼロリターンキーを採用の新タイプです。※ゼロリターンキーとは、扉を閉めたあとに押すだけで施錠できるロック方式です。鍵を回す必要がなく、配達員の操作も簡単なため、施錠忘れを防ぎやすく、防犯面でも安心して使用できます。確認用小窓付きで荷物の有無がすぐに分かり、便利です。
    用途戸建住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、倉庫、事務所、オフィス入口、工場など付属品アンカー固定用ボルト、盗難防止ワイヤー、案内プレート、案内シール、ドライバー、スパナ仕様【メールボックス(ポスト)】任意設定ダイヤル錠【宅配ボックス】ゼロリターン錠材質亜鉛メッキ鋼板(表面加工:パウダーコーティング)質量(kg)17容量(L)135容量(kg)[上部]1まで、[下部]30まで保証期間ご購入後1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【製品】40×40×85(足部分5)【最大投函サイズ】宅配ボックス:[上部]33×27×24[下部]31×38×59、メールボックス(ポスト):31×2.5×20防水性IPX55相当
  • HDMI切替器(3ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き エレコム

    HDMI切替器(3ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
    付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定材質メタル質量(g)約109(本体)ポート数入力:3 出力:1定格【ACアダプタ】DC 5V 1A適合規格VCCI クラスBコネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×51×20対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0b
  • 3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続 タイムリー

    3.5インチSATA HDDケース USB3.1Gen1(USB3.0)接続

    タイムリー(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
    質量(g)260(本体のみ)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)など対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済み保証期間1年間コネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)ケーブル長(mm)約800サイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2A
  • ユニクロ隅金 金折 WAKI(和気産業)

    ユニクロ隅金 金折

    WAKI(和気産業)
    139税込153
    1セット(4枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質クローム取付ビス
  • カーマット 3Dマックスパイダー ボンフォーム

    カーマット 3Dマックスパイダー

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    裏面素材にスーパーグリップ素材「マックスパイダー」採用。
    引張強度(kg)50材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)ポリエステル100%