カテゴリ
- 機構部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「bk-911」の検索結果

ツールキャビネットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるカーボン調専用トレー採用で12.7mmと19.0mmの差込角を使用したセットです。用途メンテナンス用差込角(mm)12.7、19.0セット商品数65ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)676×459×995
カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付
セルタン¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷なめらかな曲線で包み込む。用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】中材:ウレタン、側生地:ポリエステル100%質量(kg)7サイズ一人掛け幅(cm)107.5機能カバーリング、ポケット付き高さ(cm)57.5奥行き(cm)58
アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷S-4C-FB規格同軸ケーブル1本付属。取り外し可能な入力ケーブルが1本付属しています。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能付属品同軸ケーブル1本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約66コネクタ形状L字差込式―ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】20ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224