カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)

「bk-pd3」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 底面固定ブラケット CCS(シーシーエス)

    底面固定ブラケット

    CCS(シーシーエス)
    3,429税込3,772
    1個
    7日以内出荷
    PD3シリーズを、床や棚などに固定するためのブラケットです。
    質量(g)20
  • BK ステン+UP PD3(W16X16X20PD3(W16X1 大阪魂

    BK ステン+UP PD3(W16X16X20PD3(W16X1

    大阪魂
    667税込734
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
  • BK ステン+UP PD3(W16X16X25PD3(W16X1 大阪魂

    BK ステン+UP PD3(W16X16X25PD3(W16X1

    大阪魂
    13,772税込15,149
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)25十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
  • BK ステン+UP PD3(W16X16X15PD3(W16X1 大阪魂

    BK ステン+UP PD3(W16X16X15PD3(W16X1

    大阪魂
    20,983税込23,081
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)15十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法e(mm)10.9寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びdM6平座金(D1×T)16×1.0
  • カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)

    カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック

    AUKEY(オーキー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
    寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
  • プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース サンワサプライ

    プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。 ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。 頑丈で軽量なプラダン製です。 積み重ねることができます。 持ち運び用の取っ手とベルト付きです。 タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。 (推奨キャビネット/CAI-CAB45)
    ブラック耐荷重(kg)15密度1000g/平方メートルシート厚さ(mm)5
  • PD充電器 最大65W<USB Type-C x1、Type-A x1><PSE対応/Power Delivery対応/GaN対応>ブラック アドテック

    PD充電器 最大65W<USB Type-C x1、Type-A x1><PSE対応/Power Delivery対応/GaN対応>ブラック

    アドテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PD3.0 65W 対応 充電器。 65W出力対応の「APD-V065AC-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。 USB-C 1ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに2つに機器に接続可能。 タブレット、スマホ、モバイルルーターなど同時にデバイスを接続する方に便利です。 PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
    ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)

    デジタル電源 PD3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    127,572税込140,329
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HIDISC GO-MBTCH5000PD20MT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HIDISC GO-MBTCH5000PD20MT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。HIDISC。・モバイルバッテリー。GO-MBTCH5000PD20MT。GO-MBTCH5000PD20BK/WH。HD2-MBACPD65W10TGBK。HD2-MBACPD65W10TGWH。HD2-MBPD45W10TGBK。HD2-MBPD45W10TGWH。HD2-MBTC10000BK。HD2-MBTC10000WH。HD2-MBTC5000BK。HD2-MBTC5000WH。HD2-MBTCD5000BK。HD2-MBTCD5000WH。HD2-MBTCH10000PD20BK。HD2-MBTCH10000PD20WH。HD2-MBTCH5000BK。HD2-MBTCH5000WH。HD3-MBPD20W10TABK。HD3-MBPD20W10TAWH。HD3-MBPD20W20TABK。HD3-MBPD20W20TAWH。HD-MBC10000BK。HD-MBC20000PTBK。HD-MBC5000FTBK。HD-MBC5000FTWH。HD-MBLCD10000BTBK。HD-MBMS5BTWH。HD-MBPD10000HABK。HD-MBPD113W20000PTBK。HD-MBPD15000HABK。HD-MBPD20000HABK。HD-MBPDQC10000GFBK。HD-MBPDQC10000GFWH。HD-MBTC10000GFBK。HD-MBTC10000GFWH。HD-MBTC5000GFBK。HD-MBTC5000GFWH。HD-MBTC5000GFWH-PP。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック エアージェイ

    【+ECO】USB X2/PD対応 TYPE-C×1AC充電器3.6Aブラック

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
    材質PC+ABSブラックポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27入力AC100-240V50/60Hz0.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C) エアージェイ

    PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C)

    エアージェイ
    1,891税込2,080
    1個
    6日以内出荷
    本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用
    仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A材質PC寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40ブラック質量(g)12入力DC12V/24V(マイナスアース車)
  • S Series(SS5Q23-12) SMC

    S Series(SS5Q23-12)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • S Series(SS5Q23-16) SMC

    S Series(SS5Q23-16)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • S Series(SS5Q23-10) SMC

    S Series(SS5Q23-10)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000