カテゴリ
- 物流用品(7)
- オフィス家具(4)
- 農業機械(4)
- 保管用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 内田洋行(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- アール・エフ・ヤマカワ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- ダイマツ(2)
- ダイニチ工業(1)
- 日本エアーテック(1)
- ノーブランド(1)
- 山金工業(1)
- クルーズ(1)
- DNライティング(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
- ハヤノ産業(1)
- シグマ光機(1)
- サンワダイレクト(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bk1800」の検索結果

充電式刈払機
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です用途芝から雑草までの刈込み付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
アメリカンフェンスブラック
ダイマツ¥14,980税込¥16,4781枚6日以内出荷無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。材質スチール色ブラック直径(Φmm)31.8表面粉体塗装
アメリカンフェンス 柱/スタンド ブラック
ダイマツ¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。付属品黒キャップ材質スチール質量(kg)2色ブラック直径(Φmm)31.8プレート寸法(mm)400×50×厚さ6表面粉体塗装
LED式バグキーパー
日本エアーテック¥499,900税込¥549,8901台30日以内出荷薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。 本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。(捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます) 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に付属品交換用捕虫バッグ×3、転倒防止金具×4仕様設備電力:約55VA材質捕虫バッグ:ポリエステル製ネット(逆流防止用返し付)質量(kg)約23電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装処理風量(m3/min)約0.8誘虫ランプバータイプLED本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1850×350
刈払用・補修部品
京セラインダストリアルツールズ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷地面に滑らせて草刈が出来るので狭い場所や斜面での作業が楽になり疲労軽減につながります用途適応機種:AK-1800、BK-1800、BK-1801L5、BK-1802L1、AK-2000
18V電池パック
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅79×高さ47×奥行110mm。質量:350g。材質:PC+ABS。原産国:中国用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500
Ag+抗菌アタッチメント
ダイニチ工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷適合機種EFH-1200F、EFH-1219D、HD-1500F、HD-153、HD-154、HD-1800F、HD-183、HD-184、HD-2400F、HD-243、HD-244、HD-3019、HD-3019E7、HD-3020、HD-3020E8、HD-3021、HD-3021E9、HD-3022、HD-3022E2、HD-5019、HD-5020、HD-5021、HD-5022、HD-50EN1、HD-7019、HD-7020、HD-7021、HD-7022、HD-9019、HD-9020、HD-9021、HD-9022、HD-KSRX318、HD-KSRX319、HD-KSRX518、HD-KSRX519、HD-KSRX718、HD-KSRX719、HD-KSRX918、HD-KSRX919、HD-N323、HD-N323E3、HD-N324、HD-N325、HD-N325E5、HD-N326、HD-N326E6、HD-N523、HD-N524、HD-N525、HD-N526、HD-N723、HD-N724、HD-N725、HD-N726、HD-N923、HD-N924、HD-N925、HD-N926、HD-PC1500G、HD-PC1500H、HD-PC1800G、HD-PC1800H、HD-PC2400G、HD-PC2400H、HD-PN155、HD-PN156、HD-PN185、HD-PN186、HD-PN245、HD-PN246、HD-RF619BK、HD-RX318、HD-RX319、HD-RX518、HD-RX519、HD-RX519E7、HD-RX718、HD-RX718E6、HD-RX719、HD-RX719E7、HD-RX918、HD-RX918E6、HD-RX919、HD-RX919E7、OS-HFOHD1GY
18V電池パック
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅79×高さ67×奥行118mm。質量:620g。材質:PC+ABS。原産国:中国用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)5000アズワン品番64-8413-05
アルミポール 4本つなぎ
CAPTAIN STAG¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷丈夫で軽量。4本でひとつの1ポールになります。ゴムヒモでつながっている為、2本、3本でのご使用は頂けません。材質アルミニウム合金(アルマイト加工)寸法(mm)Φ16×長さ1800色BK質量(g)280板厚(mm)1.2
オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用
山金工業¥8,898税込¥9,7881本翌日出荷作業台周りの整理整頓に!配線コードやOAタップをダクト内にスッキリと収納できます。山金工業製ワークテーブルのほとんど※に取り付けが可能です!。サイズは間口1800mm用と間口1500mm用の2種類があります。コード通し穴は間口1800mm用は11カ所、間口1500mm用は8カ所あります。多数のコード通し穴、高さのある配線ダクトにより、配線作業がしやすく便利です。さらに、山金工業製のワークテーブル関連オプション品との併用が可能です。「ワークテーブル架台」「マルチシステム」「ロジスタンド」など、作業台の天板にクランプ固定する架台/スタンドや、。「引き出し(キャビネット)」と同時にご使用いただけます。用途ワークテーブルに電子機器を設置する際の、配線整理に。高さ(mm)195材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)80均等耐荷重(kg)8色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
リーンフォースメント
サンワダイレクト¥3,398~税込¥3,738~1台翌々日出荷シンプルデスクにL字用サブデスクを取り付けるための、交換用リーンフォースメント(部品)です。対応機種【100-DESKFOP1BK、100-DESKFOP1W】 シンプルデスク(W1000/1200mm) *D450、D600、D700mm対応【100-DESKFOP2BK、100-DESKFOP2W】 シンプルデスク(W1400/1600/1800mm) *D450、D600、D700mm対応*D700のシンプルデスクは、初回ロットよりL字用サブデスク対応になっています。*交換用リーンフォースメントを、シンプルデスクの一番手前のリーンフォースメントと交換して使用します。*交換用リーンフォースメントは、伸縮仕様になっており、シンプルデスク付属のリーンフォースメントとは仕様が異なります。(シンプルデスク付属のリーンフォースメントは、伸縮仕様ではありません。)保証期間初期不良のみ
光る棚用AC100V電源レールBK(ブラック)
ハヤノ産業¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷どこからでも100V電源を取れるスマートな電源供給レールです。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
樹脂ブレードEK-7000
京セラインダストリアルツールズ¥1,988税込¥2,1871本4日以内出荷適合機種BK-1800・BK-1801L5・BK-1802L1・BK-2350L1・BK-2350L5・36V充電式刈払機
1LEDライトサイド露光
サギサカ(SAGISAKA)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷サイドも光ります。用途サイド露光でよく目立つバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)電池寿命(時間)連続点灯:約20、連続点滅:約40光度(cd)1800電球の種類白色LED×1個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
DRスチールラック 基本
アール・エフ・ヤマカワ¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷デザインにこだわったDRスチールラック基本セット。 オールスチール製で1段あたり耐荷重200kg(等分布)。 ボルトレスにより組立・分解も簡単。 片側の支柱を利用し増連が可能。 安全に配慮したコーナーキャップ付き。材質スチール奥行(mm)450棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
クルーズボックス
クルーズ¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷持ち手付きで持ち運びができるボックスファイルです。ストッパークリップで資料の折れ等を防ぎます。A4クリアファイル等も収まります。材質ポリプロピレン外寸(mm)285×75×320
忍び返し17型
ノーブランド¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷黒色(メッキ+塗装)仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。材質鉄・黒メッキ+塗装
DRスチールラック 増連
アール・エフ・ヤマカワ¥38,980~税込¥42,878~1台5日以内出荷デザインにこだわったDRスチールラックの増連セット。 単体でのご使用はできませんので、基本セットと合わせてご使用ください。材質スチール奥行(mm)450耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥349,800~税込¥384,780~1本9日以内出荷から63日以内出荷明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ。・明視野観察用。・近赤外観察。・レーザ加工用。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)RoHS指令(10物質対応)対応![DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24164884-160510-02.jpg)
DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック
NIKKO(ニッコー)[陶器]¥4,498税込¥4,9481本8日以内出荷チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用! 工具に対する耐切断性を向上。 総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。 チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。 また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。 いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!用途スポーツサイクルの駐輪時等に使用。セット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本材質特殊繊維、金属、ABS樹脂長さ(mm)1800色ブラックタイプワイヤー錠太さ(mm)4.8
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ
シグマ光機¥60,980~税込¥67,078~1個8日以内出荷から11日以内出荷紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
ラインコンセント
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷から22日以内出荷ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15
パネルコンテナラック(バー付)
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1台24日以内出荷取手パイプ付、キャスター付の移動式パネルコンテナラックで、必要に応じて容易に動かすことができます。フックパネルにはメーカーVNコンテナ(別売)が取付できます。用途部品や工具の保管・管理に。材質本体:スチール(溶剤塗装)寸法(mm)【側面パンチングパネル】960×135高さ(mm)1800奥行(mm)535間口(mm)820
ハイタイプシェルフ(キャスター付き)
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台24日以内出荷取手パイプ付、キャスター付の移動式シェルフで、機械の側でファイル保管や工具収納をすることができます。上部は資料やファイルなどの保管に、下部は工具箱やオリコンなどの収納に便利です。側面はパンチングパネルがついているので、工具などを引っ掛けて管理することができます。用途資料やファイルの保管や工具類の整理・収納などに。材質本体:スチール寸法(mm)【側面パンチングパネル】960×135(サイズ)、10角(穴)、25(ピッチ)高さ(mm)1800奥行(mm)535間口(mm)820キャスター自在式75mm(2個)、自在ストッパー付75mm(2個)均等積載量(kg/段)40最大積載量(kg/台)200
ハイタイプファイルシェルフ(キャスター付き)
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台24日以内出荷取手パイプ付、キャスター付の移動式シェルフで、機械の側でファイル保管や工具収納をすることができます。上段の傾斜棚には滑り止めマットとブックエンドがついているので、移動時の振動による落下リスクを軽減します。側面はパンチングパネルがついているので、工具などを引っ掛けて管理することができます。用途資料やファイルの保管や工具類の整理・収納などに。材質本体:スチール寸法(mm)【側面パンチングパネル】960×135(サイズ)、10角(穴)、25(ピッチ)高さ(mm)1800奥行(mm)535間口(mm)820キャスター自在式75mm(2個)、自在ストッパー付75mm(2個)傾斜角度(°)【棚】6.5均等積載量(kg/段)40最大積載量(kg/台)200
ハイタイプシェルフワークベンチタイプ(キャスター付き)
TRUSCO¥96,980税込¥106,6781台24日以内出荷取手パイプ付、キャスター付の移動式ワークベンチで、工具を整理・管理しながら、作業を行うことができます。上部と側面はひっかけて管理できるパンチングパネル仕様で、中央の工具棚では軽量工具を並べて保管できます。側面はパンチングパネルがついているので、工具などを引っ掛けて管理することができます。用途作業をしながら工具や資料を管理・整理する際に。材質本体:スチール高さ(mm)1800奥行(mm)535間口(mm)820キャスター自在式75mm(2個)、自在ストッパー付75mm(2個)テーブル寸法(mm)間口750×奥行430、床からの高さ950寸法(高さH×幅W)(mm)【側面パンチングパネル】960×135間口×高さ(mm)【背面パンチングパネル】660×350均等積載量(kg/段)40最大積載量(kg/台)100
ハイタイプファイルシェルフテーブルタイプ(キャスター付き)
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台24日以内出荷取手パイプ付、キャスター付の移動式シェルフで、機械の側でファイル保管や工具収納をすることができます。上段の傾斜棚には滑り止めマットとブックエンドがついているので、移動時の振動による落下リスクを軽減します。中央は作業時に便利なパンチングパネルとテーブル仕様です。用途資料やファイルの保管や工具類の整理・収納などに。書類や工具の管理と作業を同時に行いたいときに。材質本体:スチール高さ(mm)1800奥行(mm)535間口(mm)820キャスター自在式75mm(2個)、自在式ストッパー付75mm(2個)テーブル寸法(mm)間口750×奥行430、床からの高さ950寸法(高さH×幅W)(mm)【側面パンチングパネル】960×135間口×高さ(mm)【背面パンチングパネル】660×435傾斜角度(°)【棚板】約6.5均等積載量(kg/段)40最大積載量(kg/台)100
ハイタイプシェルフテーブルタイプ(キャスター付き)
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台24日以内出荷取手パイプ付、キャスター付の移動式シェルフで、機械の側でファイル保管や工具収納をすることができます。中央は作業時に便利なパンチングパネルとテーブル仕様です。側面はパンチングパネルがついているので、工具などを引っ掛けて管理することができます。用途資料やファイルの保管や工具類の整理・収納などに。書類や工具の管理と作業を同時に行いたいときに。材質本体:スチール寸法(mm)【側面パンチングパネル】960×135(サイズ)、10角(穴)、25(ピッチ)高さ(mm)1800奥行(mm)535間口(mm)820キャスター自在式75mm(2個)、自在式ストッパー付75mm(2個)テーブル寸法(mm)間口750×奥行430、床からの高さ950間口×高さ(mm)【背面パンチングパネル】660×435 10角ピッチ25均等積載量(kg/段)40最大積載量(kg/台)100
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥999,800~税込¥1,099,780~1本63日以内出荷明視野用液晶近赤外域補正対物レンズ 高分解能モデル。・明視野観察用。・レーザ加工用。・近赤外観察。・プラン・アポクロマート仕様。・長作動距離設計(ロングWD)。・波長補正範囲 480~1800nm。・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7または1.1mm対応(材質BK7)。・HR:高分解能仕様仕様【焦点深度】0.7±μm分解能(μm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
スリップオンライン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO28-ASZTBL。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック。STD音量:93.8 dB / 6750 rpm。音量:97.5 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:137.79kW/13450rpm。最大出力:137.86kW/13500rpm。STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm。最大トルク:107.1Nm/11800rpm。オプション:品番:E-K10E2,E-K10R7,L-K10SO9,P-MBK10SO2,V-TUV309仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン色(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm最大出力(kW)137.86/13500rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク107.1Nm/11800rpm音量(dB)97.5/6750rpm、STD:93.8/6750rpm
スリップオンライン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO27-HRC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:3.1。重量[キログラム]:2.4。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:137.79kW/13450rpm。最大出力:138.08kW/13500rpm。STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm。最大トルク:107.3Nm/11800rpm。オプション:品番:E-K10E2,E-K10R7,L-K10SO9,P-MBK10SO2仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)2.4、STD:3.1区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm最大出力(kW)138.08/13500rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク107.3Nm/11800rpm




























![DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24164884-160510-02.jpg)